識別しやすい3色をそろえました。
耐油性に優れたPVC製です。
足幅3E
形状ハイカット
種類セーフティシューズ
標準質量(g/片足)870(26cm)
機能耐油
JIS規格JIS S級相当
高さ(cm)38(26cm)
材質(表面)PVC
材質(先芯)鉄(JIS S級相当)
靴タイプ長靴
デザインが人気の接着・アンカー併用タイプのスタイリッシュなカーストッパーです。
簡易使用にもプロ使用にも対応、応用範囲の広い車止め。
特殊設計により接輪時の力が下方にかかるため、はがれにくく丈夫です。
取付は接着剤(別売り)でOK。手軽に確実に設置できます。
より強度が必要な場合、オールアンカー又はアスファルトアンカーでの補強も可能です。
用途普通乗用車まで
材質プラスチック
質量(kg)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×150×100
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)ナイロンメッシュ、合成皮革
材質(ソール)EVA、ラバー
標準質量(g/片足)340(25.0cm)
材質(先芯)スチール
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
ワンタッチで腰の固定できるメッシュタイプで夏場の作業も快適です。腰ベルトにはバネが入っているので、ワンタッチで腰の固定でき、メッシュタイプなので夏場の作業も快適です。長さ調整ストッパー付きの首かけひもなのでずり落ちにくいです。撥水加工、草木や野菜の水分がついても水洗いOKです。ラッセルメッシュ生地を使用、生地の柔軟性+従来より熱が籠りにくく快適です。反射帯をつけることで早朝や夕方など薄暗い時間帯でも視認性向上、事故を防ぎます。
用途草刈作業用。
仕様腰部形状記憶ベルト
材質ポリエステル100%(樹脂コーティング)
色オレンジ
1着
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
作業性と視認性を向上させた草刈作業用のメッシュエプロンです。ラッセルメッシュを使用、生地の柔軟性があり従来より熱がこもりにくく快適に作業ができます。エプロン本体がオレンジ、更に反射帯をつけることで早朝や夕方などの薄暗い時間帯でも視認性が向上し、事故を防ぎます。本体下部は黒色の為、汚れが目立ちにくくなっています。
用途草刈作業用。
仕様ファスナー付ポケット付
材質ポリエステル100%
色オレンジ
1枚
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様3ツ組可能
適合(嵌合)サンテナーB#50シリーズ
材質PP
有効内寸(mm)477×320×286
外寸(mm)535×370×305
内寸(mm)487×330×296
フタなし
底形状斜格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])14.19(1447)
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品ホームオリコン S30M
グラデーションカラーが足元を彩る
甲被は通気性のよいオールメッシュで海底な履き心地のセイフティシューズです。
反射材で視認性アップ。
クッション性に優れたミッドソール。
水や油で滑りやすい職場での転倒事故を軽減する、滑りにくい靴底を使用。
サイドと踵のナイロンテープに反射材を使用。
夜間や暗所での視認性を高めます。
形状ローカット
タイプ男女兼用
材質(ソール)EVA+ラバー
ウィズEEE
材質(甲被)メッシュ
標準質量(g/片足)730(26.0cm)
機能クッション性、通気性、消臭・防臭、軽量、衝撃吸収
材質(先芯)鋼製
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
スタイリッシュなダイヤル式ローカットセーフティです。ダイヤル式紐締めを装備したローカットセーフティシューズです。ダイヤル式なのでスピーディな着脱が可能です。アウトソールはグリップ力に優れた素材を採用しています。
用途軽作業や普通作業用靴。
材質アッパー;合成皮革,ソール;合成ゴム,先芯;鋼鉄先芯
通気性の良いメッシュ素材を使用。働く足を考えたジーベックオリジナルラスト(木型)を使用。つま先の先芯部分はゆったりと、土踏まず部分から踵にかけてはフィット感を考慮し足を心地よくホールドします。踵の部分には反射材を取り付け、視認性を高めることで夜間の作業も安心。結んだ靴ひもを簡単に収納でき、靴ひもの引っ掛かりや緩みを防止する「ひもポケ」も装備しています。
足幅4E
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
材質(ソール)EVA、ラバー、シャンク(TPU)
材質(甲被)合成皮革、メッシュ
標準質量(g/片足)760(25.0cm)
機能通気性
材質(先芯)樹脂
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
足元が危険な現場で大活躍。釘やガラス片等から足裏を保護する防弾素材のケブラー繊維をソールに装備したセフティーシューズです。カラーはバリエーション豊富に選べる全8色。作業だけでなく私服にも合わせやすいデザインも大好評です。つま先保護の先芯には丈夫な鋼製先芯を使用しています(JSAA A種相当)。鋼製先芯と踏み抜き防止仕様で片足僅か約440g。軽くて快適な履き心地です。アッパーはメッシュ素材を採用しておりムレにくく、インソールも通気性が高い素材を使用しています。耐摩耗性に優れたゴム素材と滑りにくさを考慮したアウトソールを採用しています。枕元に常備したい防災用としてもお勧めです。
用途一般作業全般
形状ローカット
材質(アッパー)ポリエステル
材質(ソール)ゴム
標準質量(g/片足)440(26cm)
機能踏み抜き防止、軽量、通気性、耐滑、耐摩耗性
材質(先芯)鋼製
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
鉄製仮設キャビネットBOXと比較して約50%軽量。ケーブル留め有り。固定金具(万能フック)を取付可能。標準の木製基盤から鉄板基盤へ変更も可能。※別注対応
用途屋内・屋外兼用
材質PP
塗装色オレンジ(2.5YR6/13)
関連資料(3.83MB)
足元が危険な現場で大活躍。釘やガラス片等から足裏を保護する防弾素材のケブラー繊維をソールに装備したセフティーシューズです。カラーはバリエーション豊富に選べる全4色。作業だけでなく私服にも合わせやすいデザインも大好評です。つま先保護の先芯には丈夫な鋼製先芯を使用しています(JSAA A種相当)。鋼製先芯と踏み抜き防止仕様で片足僅か約378g。軽くて快適な履き心地です。アッパーはメッシュ素材を採用しておりムレにくく、インソールも通気性が高い素材を使用しています。耐摩耗性に優れたゴム素材と滑りにくさを考慮したアウトソールを採用しています。枕元に常備したい防災用としてもお勧めです。
用途一般作業全般
形状ローカット
材質(アッパー)ポリエステル
材質(ソール)ゴム
標準質量(g/片足)378(26cm)
機能踏み抜き防止、軽量、通気性、耐滑、耐摩耗性
材質(先芯)鋼製
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
関連キーワード