商品豆知識
セット内容L=517mm
適合シリーズアーチルーフ、アールテラス、ウイングバルコニー、サイクルランド、パオ、バルコニー7型、プロシード
工具接続金具に、スライド止めができる「ゆるみ止め付きシャックル」を採用しました。工具接続ロープ側に、登山用ロープを応用した高耐久性ザイルロープを採用しました。伸縮ロープ側に、破断に強い金属芯を使用しました。工具接続ロープとジャバラ伸縮ロープをより戻し金具で連結することで、ロープが2つに折れ、スリムにたため、からみにくい構造です(ST構造)。取付け工具重量は最大3kgで、インパクトドライバーの取り付けにも対応できます。
用途高所作業用工具落下防止紐
質量(g)81
本体質量(g)81
自然長(mm)800(±10)
最大伸長(mm)1300
芯材(伸縮ロープ)金属、(工具接続ロープ)ポリエステル
取付可能質量(kg)3以下
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
補強繊維入りですので、耐圧性能に優れます。
軽量で柔軟性に富み作業性に優れます。
用途送水・吸水用
粉体・粒体の輸送用
甲板洗浄用、魚類の吸・圧送用
汚泥吸引車のサクション用
長さ(m)1~50
商品タイプカスタマイズ品
種別右巻き
材質軟/硬質PVC
色透明/オレンジ
使用温度範囲(℃)-10~50
最高使用圧力(MPa)0.5
使用流体水(泥水/スラリー)/粉体/粒体
呼び径(Φmm)025/032/038/050/065/075/100/125/150/200
RoHS指令(10物質対応)対応
特性柔軟性/透明性/内面平滑性
サービス分類オーダー・加工
WT型の耐圧タイプです。
補強コード入りなので耐圧性に優れています。
軽量で柔軟性に優れています。
デリバリー、サクション用に適しています。
用途土木工事等の吸排水用。
長さ(m)1~50
商品タイプカスタマイズ品
材質軟質PVC/硬質PVC
色ローズレッド/透明(オレンジ/透明)
使用温度範囲(℃)-10~50
機能デリバリー、サクション、耐圧5kgf/cm2以下
使用流体水
呼び径(Φmm)25/32/38/50/65/75/100/125/150/200
特性バキューム/透明性/圧送
サービス分類オーダー・加工
クリヤーホルダーも出し入れしやすい片側浅めのジャバラポケットで書類を分類&整理。
幅(mm)330
サイズA4
高さ(mm)245
奥行(mm)33
蛇腹構造によって、絡まりにくい布製の落下防止コードです。ナスカンは360°スムーズに回転します。
用途落下事故防止・紛失防止用の工具取付用布製コード
材質コード:ナイロン、ナスカン:亜鉛合金
自然長(mm)約720
RoHS指令(10物質対応)対応
コーディネイトのアクセントに。
ジャバラ折りのデザインが目を惹きます!個性的な存在感のあるおしゃれなトート。
材質ポリエステル、ポリウレタン
質量(g)約90
ポケット外側1箇所
収納時寸法(cm)約W6.5×H14.5×D5
寸法(幅W×高さH)(cm)約24×25
腰部のジャバラ加工が、ユニフォームの引きつりを防ぎます。膝部に耐久性を増すために二重に生地を使用しています。右側サイドにはカーゴポケット付きです。配色使いです。
用途自動車などの整備。作業全般に。
仕様前開き部分ファスナー式、帯電防止素材、腰帯脇ゴム仕様、カーゴポケット付き
種別長袖ツヅキ服
材質ポリエステル65%、綿35%
質量(g)800
機能帯電防止
2018年トラスコ掲載ページ6 0341
袖丈長袖
コーディネイトのアクセントに。
ジャバラ折りのデザインが目を惹きます!個性的な存在感のあるおしゃれなトート。
材質ポリエステル、ポリウレタン
色ORANGE
質量(g)約220
ポケット外側1箇所
収納時寸法(cm)約W6.5×H22×D6.5
寸法(幅W×高さH)(cm)W37×H38.5
1個
¥3,398
税込¥3,738
9日以内出荷
ジャバラポケットだから書類を分類&整理してそのまま持ち運べる。分類整理に便利なインデックスシール付き。A4クリヤーホルダーが入る大きめA4サイズ・6ポケット
サイズA4
腰部のジャバラ加工が、ユニフォームの引きつりを防ぎます。膝部に耐久性を増すために二重に生地を使用しています。右側サイドにはカーゴポケット付きです。配色使いです。
用途自動車などの整備。作業全般に。
仕様前開き部分ファスナー式、帯電防止素材、腰帯脇ゴム仕様、カーゴポケット付き
種別長袖ツヅキ服
材質ポリエステル65%、綿35%
質量(g)800
機能帯電防止
2018年トラスコ掲載ページ6 0341
袖丈長袖
工具接続金具に着脱が簡単なナスカンを採用。工具接続ロープ側に、登山用ロープを応用した高耐久性ザイルロープを採用しました。伸縮ロープ側に、スリムな高伸縮繊維ロープを使用しました。工具接続ロープとジャバラ伸縮ロープをより戻し金具で連結することで、ロープが2つに折れ、スリムにたため、からみにくい構造です(ST構造)。工具重量は最大1.5kgまで取付けできます。
用途高所作業用工具落下防止紐
質量(g)57
本体質量(g)57
ロープ径(Φmm)(高繊維伸縮ロープ)4、(工具接続ロープ)4.5
自然長(mm)800(±10)
最大伸長(mm)1300
芯材(伸縮ロープ)ゴム、(工具接続ロープ)ポリエステル
取付可能質量(kg)1.5以下
摩耗や引き裂きに3倍強い丈夫なオックス生地を全面に採用。頭の動きと連動して動くフード採用。雨風の侵入を防ぐ2重袖。ズボン長さ調節機能付。高輝度ワッペン。臀部シームレス構造。
用途ハードな現場、厳しい環境下においてハードワークを最強サポート
耐水圧(mmH2O)10000以上
材質(表地)ポリエステル100%、PVCラミネート撥水(水をはじきやすい)
材質(裏地)ポリエステル100%(メッシュ)
関連キーワード