使い方いろいろ、自由に選んで書類や資料に穴を開けずに収納・整理。きれいな透明表紙で中身が見やすいクリアーファイル。プレゼンや提出用に最適。カラーバリエーションも豊富。溶着式でポケットが固定されているので、収容する書類や資料の量があらかじめ決まっている場合や、一定期間収容して資料として閲覧する場合などに便利です。
サイズA4タテ
ポケットタイプタテ差し
材質表紙:ポリプロピレン(PP)、ポケット:ポリプロピレン(PP)フィルム(エンボスタイプ)40μm(0.04mm)
中紙無し
3.3cmの薄さで場所を取らず備蓄に最適です。
ロックを解除し、両端から押すとヘルメットの形になります。
折り畳み時のボタンが外側になり、たたみやすくなりました。
内側2か所に、名前等を記入できるスペースがあります。
収納箱はA4ファイルとほぼ同じサイズなので、箱ごと引き出しの中に収納できます。
付属の収納袋に入れて玄関やロッカーなどでフック掛け収納も可能です。
災害時でも安心・信頼の国内生産です。
用途防災用
仕様国家検定合格品(飛来・落下物用)
材質帽体:ポリプロピレン樹脂、中央ジョイント部:ABS樹脂、サイドロック部:ポリカーボネート樹脂
種類折りたたみ
寸法(cm)47~62
組立寸法(mm)285×208×150
頭囲(cm)47~62
折りたたみ寸法(mm)355×203×33
使用区分飛来・落下物用
関連キーワード