10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MAGIX ABS Neo 1.75
材質ABS 対応機種MF-2500、MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000、MF-900、MF-800 内容量(kg)1 フィラメント径(Φmm)1.75
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PolymakerPolyLite ABS
高い強度と耐衝撃性を持ったフィラメント
フィラメント径(Φmm)1.75 質量(kg)1
1個
7,198 税込7,918
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷

SKABSフィラメントは強い粘着性と強度がある為、様々な場面でも使い易いフィラメントです。粘着性が高くビルドプレートへの定着性も高く印刷しやすく硬化後の接続面同士の食いつきも良い為分離しにくいです。切削性良好で後加工しやすいです。切削性が高くサンドペーパーやデザインナイフなどで削りやすいです。後加工しやすいのでプラスチック用塗料などの塗装もしやすいです。品質が高く安心です。高度なコントロールシステムで製造しているので、フィラメントの直径公差が±0.03mm以内に制御されていて、安心して品質の高いプリントが可能です。
質量(kg)1 橙色 長さ(m)170 温度(℃)【プリント】220-240 直径(mm)1.75
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

長寿命で衝撃耐性に優れた人気のABS素材 XYZprinting が提供する高品質ABSフィラメントは、より長寿命で衝撃耐性があり、外観部品やモデル部品に適しています。 また、ツールを用いて作品を作成し組み立てる、または貼り合わせれば、あなたのアイデアが実現します。
用途FFF方式3Dプリンター用フィラメント 材質ABSフィラメント 直径(Φmm)1.75 (フィラメント) 質量(g)600 (フィラメント) 温度(℃)210 (エクストルーダ)/70 ~ 90(印刷プラットフォーム) 対応機種ダヴィンチSuper/Jr.ProX+ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165 x 165 x 55 保管温度(℃)10 ~ 40 作業温度範囲(℃)15 ~ 32
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

環境にやさしい素材 PLA フィラメントはトウモロコシまたは砂糖きびなどの糖含有植物由来のポリ乳酸樹脂組成物で、最も環境にやさしい3D造形材料と考えられています。PLAフィラメントによる造形物を土に埋めると、自然分解されます。低温で印刷可能なPLAフィラメントは家庭での使用に適しているほか、キラキラと輝く質感がユーザーに愛されています。
直径(Φmm)1.75 質量(g)600(フィラメント) 温度(℃)(エクストラーダ)210 質量(kg)1(パッケージ含む)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高精度!気泡なし!もつれなし!ノズル詰まりしにくい!反りにくい!収縮しにくい !スムーズな連続印刷可能!環境配慮!の使いやすいフィラメントです。均一な線径。フィラメントの直径の許容誤差は±0.02mmで、印刷の精度を高めております。1.75mm式3Dプリンターで互換性があります。高品質。ABSよりPLAは変形しにくく、印刷はスムーズになります。シャープなコーナーも印刷できます。これらの特性により、PLAフィラメントは高品質の印刷モデルを実現できます。より滑らかなモデルに。一定の直径と一定の形状を特徴としており、それによってねじれが減り、収縮力も小さく、且つ附着力が強いです。結果的に、モデルの表面がより滑らかになります。使いやすい。PLAは初心者や専門家に最も一般的に使用されている材料です。 機械部品、試作品、モデル、アクセサリーなどに最適な材料で、より速く、より簡単に印刷できます。低光沢・低反射。積層が気になる方にお勧めで、非常に綺麗な仕上がりになります。 。環境にやさしい。SK本舗 PLAフィラメントは再生可能な農産物(主にトウモロコシ)由来のプラスチックとして注目を集めているPLA(ポリ乳酸)生分解性材料で最終的に二酸化炭素と水に分解されますので、安心してご利用いただけます。安全。本フィラメントの原材料はFDA認証を取得。FDAとは「Food and Drug Administration」の略称で「アメリカ食品医薬品局」を指します。また、有害ガスが発生しないため、屋内で安全にご使用いただけます。
材質植物由来ポリ乳酸 質量(kg)1 柿色 温度(℃)【推奨造形】190~220【ヒートベッド】25~60 直径(mm)1.75
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

高精度!気泡なし!もつれなし!ノズル詰まりしにくい!反りにくい!収縮しにくい !スムーズな連続印刷可能!環境配慮!の使いやすいフィラメントです。均一な線径。フィラメントの直径の許容誤差は±0.02mmで、印刷の精度を高めております。1.75mm式3Dプリンターで互換性があります。高品質。ABSよりPLAは変形しにくく、印刷はスムーズになります。シャープなコーナーも印刷できます。これらの特性により、PLAフィラメントは高品質の印刷モデルを実現できます。より滑らかなモデルに。一定の直径と一定の形状を特徴としており、それによってねじれが減り、収縮力も小さく、且つ附着力が強いです。結果的に、モデルの表面がより滑らかになります。使いやすい。PLAは初心者や専門家に最も一般的に使用されている材料です。 機械部品、試作品、モデル、アクセサリーなどに最適な材料で、より速く、より簡単に印刷できます。低光沢・低反射。積層が気になる方にお勧めで、非常に綺麗な仕上がりになります。 。環境にやさしい。SK本舗 PLAフィラメントは再生可能な農産物(主にトウモロコシ)由来のプラスチックとして注目を集めているPLA(ポリ乳酸)生分解性材料で最終的に二酸化炭素と水に分解されますので、安心してご利用いただけます。安全。本フィラメントの原材料はFDA認証を取得。FDAとは「Food and Drug Administration」の略称で「アメリカ食品医薬品局」を指します。また、有害ガスが発生しないため、屋内で安全にご使用いただけます。
材質植物由来ポリ乳酸 質量(kg)1 山吹色 温度(℃)【推奨造形】190~220【ヒートベッド】25~60 直径(mm)1.75
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷