折りたたむと持ち運びできるコンパクトサイズ
充電しながらスマホが置ける
前面にペンが立てられる三つの丸穴
クリップなどがくっつくマグネット内蔵
付箋などが置けるフリースペース
材質PU、PA、FRP、マグネット、スチール
質量(g)約190
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×9×125
RoHS指令(10物質対応)対応
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×65×123
折りたたむと持ち運びできるコンパクトサイズ
充電しながらスマホが置ける
背面にペンが立てられる二つの丸穴
クリップなどがくっつくマグネット内蔵
材質PU、PA、FRP、マグネット
質量(g)約50
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×7×120
RoHS指令(10物質対応)対応
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×99×110
しっかりとした樹脂の厚みが上質感を生む、デスク回りのデザイン事務小物シリーズです。
材質本体:HIPS/ポリプロピレン
質量(g)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×83×103
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

デスクオーガナイザー 回転式
モノタロウ
¥649
税込¥714
しっかりとした樹脂の厚みが上質感を生む、デスク回りのデザイン事務小物シリーズです。
材質本体:HIPS/ポリプロピレン
質量(g)280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×135×103
RoHS指令(10物質対応)対応
挿し込み口がペン先をしっかりホールドしてくれます。細い鉛筆から太めの多色ペンまでいろいろ挿し込めます。カラーバリエーションが豊富なので、本体とペンのコーディネートも楽しめます。本体にインクやホコリがついてもウェットティッシュでひと拭きすればきれいになります。挿し込み口は底が貫通しているからゴミが溜まりません。
材質シリコーンゴム
質量(g)29
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×25
RoHS指令(10物質対応)対応
しっかりとした樹脂の厚みが上質感を生む、デスク回りのデザイン事務小物シリーズです。
材質本体:HIPS/ポリプロピレン
質量(g)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×88×103
RoHS指令(10物質対応)対応
縦に重ねてスッキリ収納、使用時は広げて効率アップ。ありそうでなかった働き方改革収納。重箱の様に重ねた状態から、使う時に広げるイメージです。持ち運びに便利な各段ロック機構付。マット磁器ライクな表面仕上げ。ペンも付箋もスッキリ収納。よく使う1本が見つかる、効率アップのペンスタンド。
材質ABS(本体・仕切り)、ポリエチレンフォーム(ペン立て底の緩衝材)
質量(g)約200
寸法(直径Φ×高さH)(mm)85×151
構成ペン立て×1、浅カップ×1、仕切り×1、底カップ×1
RoHS指令(10物質対応)対応
にっこりスマイルとブラブラ手足が可愛いブリキマンシリーズです。2022年総合カタログスタンダード商品です。植物を植えるだけでなく小物入れやペン立てとしてもお使い頂けます。
用途フラワーポット/プランター。
仕様底穴あり,ライナー付き
材質ブリキ,木
使用可能ポット3号用
サイズ(mm)直径105×高さ95
立てて使えるペンケース。 上部は中身が一目で分かるメッシュ生地なので、必需品も迷わず取り出せます。 。キャップをした鉛筆や18cm定規も入る大きいサイズのペンケースです。 小物が入るポケット付。 立てて使えるので省スペースです。 。「finn''」のロゴがアクセント。シンプルで使いやすいデザインです。 。筆記用具だけでなく、化粧品を入れても便利です。 。ペンスタンドの底面と、フロントのポケット部分は繋がっていないので、消しカスなどのゴミが溜まりにくい構造になっています。小さいものは、小物ポケットに収容ください。
用途スマートに仕事ができる立つペンケース
寸法(mm)縦210×横100×幅63
材質(本体)PVC、ナイロン、ポリエステル
規格タテ型
開閉ファスナー
遮へい波長範囲(nm): 200~515。
衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。
難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。
欧州のRoHS指令に対応しています。
食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。
用途200~515nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー
200~515nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(mm)50~2000
幅(mm)50~1000
厚さ(mm)3
色橙透明
波長範囲(nm)200~515
比重1.4
可視光線透過率(%)50
公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4
切断方法丸のこ切断
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.2MB) 製品情報シート(0.29MB)
OD値4<
サービス分類オーダー・加工
遮へい波長範囲(nm): 200~515。
衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。
難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。
欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。
食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。
表面抵抗率が10の6乗~10の9乗Ω/□であり、優れた静電気防除効果を有します。
湿度、摩擦に対して安定した制電機能を保持します。
用途200~515nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー
200~515nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(mm)50~2000
幅(mm)50~1000
厚さ(mm)3.5
色橙透明
波長範囲(nm)200~515
比重1.4
可視光線透過率(%)45
公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4
切断方法丸のこ切断
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.2MB) 製品情報シート(0.29MB)
OD値4<
サービス分類オーダー・加工
表紙にフォトフレーム付。 L判写真を表紙のフォトフレームポケットに収容することができます。 。台紙に直接文字が書きこめます。 ボールペン、サインペン、色鉛筆などで直接台紙に書くことができます。貼り直しができるフリー台紙。 粘着力が軽い台紙なので、写真用紙の貼り直しが可能です。 。台紙が増やせるビスタイプ。 ビスはコインで簡単にはずせます。
寸法(縦×横)(mm)台紙:175×181、貼付有効:175×143
寸法(縦×横×厚さ)(mm)181×190×15
材質(表紙)紙(マットPP加工)
台紙紙、PP
材質(ビス)真鍮(メッキ)
台紙枚数(枚)8
関連キーワード