24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウレタン製耐圧エアーホースの定番品。頑強なホースです。 ゴムホース。塩ビホースに比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。 -20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。 柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。 ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。
用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用・各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど) 使用流体空気 材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸) 色調オレンジ 長さ(m)100 特性高強度、柔軟 最高使用圧力(MPa)1.5 使用圧力(MPa)0~1.5(23℃) 使用温度範囲(℃)-20~60
1本
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

補強糸入りで耐圧性能に優れています。軟質部が透明で内部流体の確認ができます。外面凹凸(内面平滑)で柔軟性に優れています。
用途デリバリー・サクション兼用。農・漁業用吸送水、土木用吸送水。 オレンジ 定尺(m)20,50 使用圧力(MPa)-0.1~0.50(23℃) 破裂圧力(MPa)1.5(23℃)
1本(1m)ほか
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

ゴムホースの1/2の軽さで30倍伸縮します。移動操作がスピーディでネジレ・タルミが少ない。曲げ動作不要(伸ばすだけ)。能率的でホースが傷まず手首が疲れない。油に侵されません。エヤー工具(ドライバー、グラインダー、インパクトレンチダスター、ドリルタッカーレンチ他)、スプレーガン、ホイストその他
外径(Φmm)7.6 オレンジ 最高使用圧力(MPa)1.5 仕様1/4PTオスメス金具付ナイロンチューブをコイル加工、両端SP付き セット内容部品片端6mm用オスメスセット 材質(本体)ナイロンチューブ、ナイロン12 使用温度範囲(℃)-20~70 肉厚(mm)0.8 常用圧力(MPa)1.47(15kgf/cm2まで) 使用流体圧縮空気 材質(金具)BC(真鍮) 特性耐油
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性が抜群!!従来の常識を超えたゴムサクションホースです。耐熱性に優れ、高温時にも変形しにくく用途が広がりました。耐寒性が向上、寒冷地での作業効率がアップ。耐摩耗に優れ、様々な輸送物に対応可能です。耐候性が抜群、過酷な条件でもひび割れや変色に強く、サクションホースのロングライフ化を実現しました。
用途農業、工業、土木、建設、水産業などの吸水、排水用。粉流体の輸送用 使用流体工業用水、粒体・粉体 材質内管:EPDMゴム、らせん部:ポリエチレン らせん部:オレンジ 許容圧力(MPa)0.3 使用温度範囲(℃)-10~50 特性耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性
1本
8,098 税込8,908
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

摩耗や引き裂きに3倍強い丈夫なオックス生地を全面に採用。頭の動きと連動して動くフード採用。雨風の侵入を防ぐ2重袖。ズボン長さ調節機能付。高輝度ワッペン。臀部シームレス構造。
用途ハードな現場、厳しい環境下においてハードワークを最強サポート 耐水圧(mmH2O)10000以上 材質(表地)ポリエステル100%、PVCラミネート撥水(水をはじきやすい) 材質(裏地)ポリエステル100%(メッシュ)
1セット
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ゴムホースの1/3、塩ビホースの1/2の軽さです。柔軟性に富み、ネジレ・折れに強い特色をもっています。曲げ半径が小さく、作業性にすぐれています。
内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 オレンジ 最高使用圧力(MPa)1.5 エスコ品番EA125B-5 材質ウレタン樹脂 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-40~60 最小曲げ半径(mm)30 常用圧力(MPa)1.47 破壊圧力(MPa)7.2 使用流体空気 主な用途建築、木工用塗装、吹付用自動車整備、板金、機械製作用板金加工、鉄鋼、工場内エアーツール用 特性柔軟性
1本
6,410 税込7,051
翌日出荷

ホースのヨジレ、カラミを防止し自在な動きを助けるロータリーカプラ装着。アルミダイキャスト製収納ラックに、1次ホースをスッキリ収納できます。ジョイント部にはスイペルジョイントを使用。エヤー漏れの心配がありません。巻き取りやすい大型ハンドル。使用時にハンドルを起こして止める河東式ハンドルです。移動時などにブレーキクリップを円盤にはめ込むだけでドラムが固定されホースのたるみを引き出せば自動的に解除されます。ホースの巻き取り、引き出しをスムーズにフォローする回転ローラー付き。必要な長さに調節、固定でき、ホースカプラの入り込みを防止するゴムストッパー装置。
内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 仕様ロータリーナットカプラ付 エスコ品番EA124B 材質編糸補強1Bブレード入ポリウレタン 寸法(mm)348(W)×227(D)×398(H) 質量(kg)7 オレンジ 長さ(m)2(1次)/28(2次) 常用圧力(MPa)1.5 破壊圧力(MPa)6 使用流体空気
1台
33,900 税込37,290
翌日出荷

耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム オレンジ 使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気) 最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5 使用流体圧縮空気 適合管継手汎用カップリングなど アズワン品番64-5055-71 メーカー商品コード146-3751 材質(補強材)ナイロンブレード
1本
10,980 税込12,078
7日以内出荷

耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム オレンジ 使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気) 最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5 使用流体圧縮空気 適合管継手汎用カップリングなど アズワン品番64-5055-70 メーカー商品コード146-3697 材質(補強材)ナイロンブレード
1本
6,598 税込7,258
7日以内出荷

耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム オレンジ 使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気) 最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5 使用流体圧縮空気 適合管継手汎用カップリングなど アズワン品番64-5055-67 メーカー商品コード146-2197 材質(補強材)ナイロンブレード
1本
8,698 税込9,568
7日以内出荷

耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム オレンジ 使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気) 最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5 使用流体圧縮空気 適合管継手汎用カップリングなど アズワン品番64-5055-63 メーカー商品コード146-0607 材質(補強材)ナイロンブレード
1本
22,980 税込25,278
7日以内出荷

耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム オレンジ 使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気) 最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5 使用流体圧縮空気 適合管継手汎用カップリングなど アズワン品番64-5055-66 メーカー商品コード146-3768 材質(補強材)ナイロンブレード
1本
5,198 税込5,718
7日以内出荷

耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム オレンジ 使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気) 最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5 使用流体圧縮空気 適合管継手汎用カップリングなど アズワン品番64-5055-64 メーカー商品コード146-3709 材質(補強材)ナイロンブレード
1本
32,980 税込36,278
7日以内出荷

耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム オレンジ 使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気) 最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5 使用流体圧縮空気 適合管継手汎用カップリングなど アズワン品番64-5055-62 メーカー商品コード146-3702 材質(補強材)ナイロンブレード
1本
12,567 税込13,824
7日以内出荷

耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム オレンジ 使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気) 最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5 使用流体圧縮空気 適合管継手汎用カップリングなど アズワン品番64-5055-65 メーカー商品コード146-2194 材質(補強材)ナイロンブレード
1本
7,698 税込8,468
7日以内出荷

耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム オレンジ 使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気) 最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5 使用流体圧縮空気 適合管継手汎用カップリングなど アズワン品番64-5055-73 メーカー商品コード146-2126 材質(補強材)ナイロンブレード
1本
4,098 税込4,508
7日以内出荷

耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム オレンジ 使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気) 最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5 使用流体圧縮空気 適合管継手汎用カップリングなど アズワン品番64-5055-72 メーカー商品コード146-3771 材質(補強材)ナイロンブレード
1本
15,980 税込17,578
7日以内出荷

耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム オレンジ 使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気) 最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5 使用流体圧縮空気 適合管継手汎用カップリングなど アズワン品番64-5055-69 メーカー商品コード146-3732 材質(補強材)ナイロンブレード
1本
3,500 税込3,850
7日以内出荷

耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム オレンジ 使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気) 最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5 使用流体圧縮空気 適合管継手汎用カップリングなど アズワン品番64-5055-68 メーカー商品コード146-2150 材質(補強材)ナイロンブレード
1本
11,980 税込13,178
7日以内出荷

工具接続金具に着脱が簡単なナスカンを採用。工具接続ロープ側に、登山用ロープを応用した高耐久性ザイルロープを採用しました。伸縮ロープ側に、スリムな高伸縮繊維ロープを使用しました。工具接続ロープとジャバラ伸縮ロープをより戻し金具で連結することで、ロープが2つに折れ、スリムにたため、からみにくい構造です(ST構造)。工具重量は最大1.5kgまで取付けできます。
用途高所作業用工具落下防止紐 質量(g)57 本体質量(g)57 ロープ径(Φmm)(高繊維伸縮ロープ)4、(工具接続ロープ)4.5 自然長(mm)800(±10) 最大伸長(mm)1300 芯材(伸縮ロープ)ゴム、(工具接続ロープ)ポリエステル 取付可能質量(kg)1.5以下
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

腰部のジャバラ加工が、ユニフォームの引きつりを防ぎます。膝部に耐久性を増すために二重に生地を使用しています。右側サイドにはカーゴポケット付きです。配色使いです。
用途自動車などの整備。作業全般に。 仕様前開き部分ファスナー式、帯電防止素材、腰帯脇ゴム仕様、カーゴポケット付き 種別長袖ツヅキ服 材質ポリエステル65%、綿35% 質量(g)800 機能帯電防止 2018年トラスコ掲載ページ6 0341 袖丈長袖
1着
7,890 税込8,679
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

腰部のジャバラ加工が、ユニフォームの引きつりを防ぎます。膝部に耐久性を増すために二重に生地を使用しています。右側サイドにはカーゴポケット付きです。配色使いです。
用途自動車などの整備。作業全般に。 仕様前開き部分ファスナー式、帯電防止素材、腰帯脇ゴム仕様、カーゴポケット付き 種別長袖ツヅキ服 材質ポリエステル65%、綿35% 質量(g)800 機能帯電防止 2018年トラスコ掲載ページ6 0341 袖丈長袖
1着
8,590 税込9,449
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホース内を冷水が循環して効率的に体を冷却。酷暑に立ち向かう水冷アイスクーリングベストに高視認安全性を強化したハイビスシリーズが新登場。効率的に水を冷やす独自構造(特許登録済み)、高視認ハイビスカラー、全面再帰反射テープ、手洗い可能、フルハーネス装着可能、すぐに使えるフルセット。
用途ワークウェア(クーラー)。 サイズF 素材表地:ナイロン100%・裏地:ポリエステル100%・脇生地:ナイロン80%、ポリウレタン20%・タンク:TPU・ホース:シリコーンゴム・保冷部:PEVAコーティングフィルム、発砲ポリエチレン、スポンジ
1着
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホース内を冷水が循環して効率的に体を冷却。酷暑に立ち向かう水冷アイスクーリングベストに高視認安全性を強化したハイビスシリーズが新登場。効率的に水を冷やす独自構造(特許登録済み)、高視認ハイビスカラー、全面再帰反射テープ、手洗い可能、フルハーネス装着可能、すぐに使えるフルセット。
用途ワークウェア(クーラー)。 ハイビスオレンジ サイズXXL 素材表地:ナイロン100%・裏地:ポリエステル100%・脇生地:ナイロン80%、ポリウレタン20%・タンク:TPU・ホース:シリコーンゴム・保冷部:PEVAコーティングフィルム、発砲ポリエチレン、スポンジ
1着
22,980 税込25,278
5日以内出荷