超強力なマグネットフック。デスクワゴンやキャビネットなどのスチール壁面でも高い保持荷重を発揮します。
上部のハンドルを手前に倒すと軽い力で簡単に取り外しができるユニバーサルデザインです。また、ハンドルを倒した状態なら位置決めも簡単にできます。
平らな持ち手のものを掛けるのに最適なフック形状です。
フックは360度回転し、前方向にも動きます。どんな向きでも自由自在で、天井に取り付けても使えます。
裏面キズ防止シート付きです。
壁を傷つけにくいシリコーンチューブ付きです。
分別廃棄が可能です。
用途超強力なのに取り外し簡単なマグネットフック
材質(本体)ABS・POM、(フック)スチール丸棒、(ヨーク)スチール
材質(磁石)フェライト磁石
特性超強力
裏面全面マグネットなので小さい掲示物をしっかり固定できる。
材質(本体カラー部)ABS、(マグネット)ゴム磁石
幅(mm)15
高さ(mm)6.5
コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。好きな長さにカットできる、スリムタイプのカラーマグネットシート ネームプレートやPOPなどの作成に便利な25mm幅
厚さ(mm)0.8
外寸法(mm)25×1000
仕様つやなし
材質表面:PVC-P、裏面:マグネットシート
テープ長さ(m)1
幅(cm)2.5
入数1本
ピタリと付く、切れる、書ける、カラフル表示も自由自在、便利な磁気シート。つやあり。
等方性マグネット。
厚さ(mm)0.8
材質表面/軟質塩化ビニル樹脂、裏面/マグネットシート
寸法(mm)100×300
コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。ピタリと付く、切れる、書ける、カラフル表示も自由自在、便利な磁気シート。つやあり。
厚さ(mm)0.8
材質表面/軟質塩化ビニル樹脂、裏面/マグネットシート
寸法(mm)200×300
ホワイトボ-ド用マーカーを使えば書き消しが出来ます。
等方性マグネット。
寸法(mm)150×200
厚さ(mm)0.8
仕様つやあり
材質表面/PVC-P+PPフィルム、裏面/マグネットシート
商品タイプホワイトボード
ネオ磁石を使用した、小さいけれど超強力なピンタイプマグネットです。
用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。
特性超強力
材質本体:アクリル、磁石:ネオ磁石
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)11×17.6
保持枚数約11枚
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
関連キーワード