片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
タイプ両面タイプ
耐荷重(kg)15/本(目安)
高視認規格(ISO20471)に準拠です。袖口リブ、肘側ゴム+マジックテープで調節可能です。洗濯機で洗濯可能です。
サイズフリー(長さ35cm、肘回り17~22cm、手首回り9~18cm)
質量(g)35
長さ(cm)35
業界初のヘルメット専用インナーフード(標準装備)の採用により、ヘルメット着用時に後頭部分と側面部分の雨の侵入を抑え、視界の確保と音の確保を考えた仕様により、現場での雨天作業時の安全性に配慮した仕様です。 メットインフードは襟ぐりに収納可。通常フード付き。
袖口は二重袖構造になり、防水手袋対応、袖口からの水の侵入を防ぎやすくなっています。
ドット反射を胸廻り、背中、両腕外側、両足腿外側に付けており夜間での作業時に配慮しております。
ゴムシャーリングとマジックテープで調節可能。水抜き付。
用途軽作業、バイク、アウトドア
耐水性(mm)20000
セット内容上下
質量(g)690(Lサイズ基準)
混率(%)表:ナイロン100(PUコーティング)/裏:ナイロントリコット
機能防水、透湿、3層構造、メットインフード、ダブルフラップ、シームレスヒップ、二重袖、ドット反射、広口収納袋、エコブレス、裾アジャスター
透湿性(g/m2・24hr以上)10000
面ファスナー(結束マジックテープ)に強力なネオジキャップ磁石と金具を取り付けた製品です。面ファスナー(結束マジックテープ)は自由に長さ調整が可能です。ビス止めすることなくマグネットで吸着でき、金具で相手物をしっかり押さえることができます。ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
用途モノの結束や簡易固定、締結、保持や等に。
材質滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、ねじ・座金・ナット:SUS304相当
色面ファスナー:オレンジ / ブラック
材質(本体)磁石::ネオジム / ニッケルメッキ
材質(キャップ)磁石::SPCC / ニッケルメッキ
バックルPOM(ブラック) 縦32mm×横23mm
取付金具SUS304(t=1)
材質(面ファスナー)ポリエステル(t=2.5mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
引張剪断強度(N/cm2)7.8
選べる8色のカラフルマジックベルト。
寸法(幅W×長さL)(mm)25×430
材質ラテックス糸混紡、ナイロン
ウエストを巻くように回り込む幅広フィットゴムベルトで、正面1ヶ所のマジックテープを止めるだけで手軽に着用できます。外面は汚れに強いカーボン調の特殊ポリウレタンシートを採用。内面には汗の臭気成分に効果的な消臭シートを採用。
付属品ハンガー
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111001071
医薬品医療機器等法一般医療機器
農作業にも!使い勝手の良いサロペット
混率(%)綿35 ポリエステル65
素材樹脂ファスナー、目付量185g/m2
仕様ソフト加工、イージーアイロン、隠しマジックテープ、胸ペン差し、胸ポケット、ゴム入りサスペンダー、胸ペン差し内側、ハンマーループ、カーゴペン差し、カーゴペン差し内側
種別サロペット
股下(cm)78
分類定番
軽さと暖かさがひとつになった、スポーティブルゾンの進行形です。
耐久性にとんだ素材。
右胸ポケット。スライダーを上げて閉じるリバースファスナー仕様。
サイドポケット。裾に向けスライダーを下ろして閉まります。(閉じ忘れ防止/ファスナー開き防止)。
両袖アジャスター機能。マジックテープで袖口開きを無段階調整。
ラグラン袖。肩への負担が軽く、腕の動きが楽です。
前立て。ファスナーとマジックテープで風の侵入をシャットアウト。
左袖ペン差し。10mm直径のペンが2本差せます。
左胸内ポケット。名刺入れや携帯電話の収納に最適。
裾スピンドルゴム調整機能。ウエスト部分を絞って、ぴったり体にフィット。
フードアジャストストッパー。頭部の密着度を調整でき、広視界を確保します(フード取り外し可)。
混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル70・キュプラ30
種別ブルゾン
素材(表)タッサー、(裏)アルミ箔プリント、(中綿)吸湿発熱機能綿
材質(ボタン)樹脂
材質(ファスナー)樹脂
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)16.5×15.5
高い熱伝導率と速乾性、さらに優れたSR性を持った生地「TREHACOOL」を採用した新感覚涼感ユニホーム#1180(作業服)。熱を逃しやすいので、汗をかいても、ベトつきを素早く解消しワーキング時の爽やかさをキープします。もちろん洗濯後の乾き方も通常品に比べると大きく短縮されています。
トレハクールはシキボウが、(株)林原のトレハロースを生地に配合して誕生させた、ドライタッチ風合いで爽やかな着心地を持つ、放熱性に優れた涼感素材です。
メッシュ素材。銀のパワーで抗菌防臭(アルファデオ)。
膝部には、膝つき作業
質量(g/m2)150
生地ブロード
仕様生地の厚さ:薄防臭、メッシュ、吸汗速乾腰帯脇ゴム仕様、背中ノーフォーク仕様、胸ポケットとノーフォークにメッシュ使用、膝部パワーネット使用、ペン差し(左胸)、パンツ部1タック
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖つなぎ
材質袖口(カフス)・帯持出し/マジックテープフロント・胸ポケットファスナー/コイル(スライダー:金属)
質量(kg)約0.55(LLサイズ計測)
混率(%)ポリエステル30、綿70(メッシュ素材/ポリエステル100)
機能吸汗、速乾、抗菌、防臭、涼感
名入れ可
裾上げ可
職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業
袖丈長袖
ヒトの動きを考えた、オールストレッチ透湿合羽!
【ストレッチ】 ストレッチ素材の生地を採用しているため、動きやすい!
【立体フード】しぼりヒモ付きの3D設計フードで、頭の動きを妨げない構造。 後頭部のマジックテープでフード位置の微調整ができます。
【チンガード】ファスナーが直接肌(あご部分)に触れないように守ります。
【止水ファスナー】雨の侵入を防ぐ止水タイプのファスナーを採用することで水の侵入を防ぎます。中央開閉部分とポケット部分の両方に採用。
【インサイドフラップ】ファスナー内側のフラップが水の侵入をブロック!
【大型ポケット】左右両サイドに小物入れに便利なポケットを採用。
【反射ロゴプリント】左腕部分に反射ロゴを採用することで夜の安全も確保!
【袖口ゴム&マジックテープ】袖口を調整することで、雨風を防ぎます。
【裾しぼりヒモ】裾まわりを調整し、隙間をなくすことで雨風の侵入をガード!
【シームテープ加工】縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープを貼っています。
全色とも、サイズ は Sサイズ から ゆったり 大きい 4Lサイズ まで!
高い 防水力 耐水圧 12,000mmH2O 透湿度 6,000g/m2-24h
上着のみです(ズボン「No2840」は別売り)
耐水圧(mmH2O)12000
透湿度(g/m2)6000
材質(表地)ポリエステル
材質(裏地)TPUラミネート
セット内容上着のみ1着(パンツは別売)
扱いやすい定番T/Cツイル素材を使用したカラーツナギ
プリントが入れやすいよう、ヨークやノーフォークがありません
素材樹脂ファスナー、目付量185g/m2
混率(%)綿35 ポリエステル65
種別長袖つなぎ
分類ツナギ
袖丈長袖
強くて軽い素材TPUを使用。
強力に水や汚れを弾く、超・撥水加工(テフロンコーティング)を施したレインウェア。
衣服内のムレを逃がす換気口を背中に装備。風雨の侵入が気になる場面にはファスナーにより換気口を閉じて使用することも!
内袖(ゴム入り)と外袖(ベルト調整)の二重装備で手首からの雨の侵入を抑え、グローブを使う方にも最適な二重袖。
衿とフードに隙間がなく、吹き付ける風雨の侵入を強くガード。
パンツは前ファスナーで脱ぎ着が楽々。また前開き部分の防水処理を入念に施した高度な防水仕様です。
サイドアジャスター(ウエスト絞り調節)付き。
背中には夜間や悪天候時、背後からの光に反射して安全を守るリフレクター(反射素材)付き
ジャケット裏には、吸湿速乾+抗菌防臭メッシュを使用。
正面からの雨や雪などの侵入を前立て+ZIP(ジップ)等でブロックするフロントフラップ。
耐水圧(mm)10000
透湿度(g/m2)15000
セット内容上下
混率(%)表地:ナイロン100/TPUコーティング、裏地:ポリエステル100(メッシュ)
機能上下抗菌防臭メッシュ付(フードはメッシュなし)、フードファスナー脱着式、背中反射材、ベンチレーション付、ズボン前開きタイプ、裾はマジックテープで裾しぼり可能
機能充実。脇メッシュでムレを解消。ストレッチの良い伸縮素材で膝の動きをサポート。ヒップ部分は立体縫製で股への食い込みを軽減。
仕様脇メッシュ、膝ストレッチ、立体ヒップ、フラップマジックテープポケット、ペン差し、ナイロンファスナー、ウエスト脇ゴム
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
厚さ薄手
混率(%)ポリエステル65、綿35
質量(g/m2)160
生地バーバリー
名入れ可
裾上げ可
袖丈半袖
世界最高水準の防水・透質・低結露素材です。本格的レインウエア仕様です。
混率(%)ナイロン100
耐水圧(mmH2O)25000
生地3層ミニリップ
透湿性(g/m2・24hr以上)16000
「チョイのび」「らくプリ」動けるにもほどがある!!
生地とプリーツで身体の動きをWサポート!
新機構らくらくプリーツ採用のユニフォーム登場!
関節の自由度100%これが噂ののびるプリーツ!
仕様腰帯脇ゴム仕様、膝・肘にらくプリ採用、背中ノーフォーク仕様、左胸ポケット反射材入りテープ付、ペン差し(左胸)、パンツ部1タック
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖つなぎ
材質袖口(カフス)・帯持出し/マジックテープフロント・胸ポケットファスナー/コイル(スライダー:金属)
質量(kg)約1.05(LLサイズ計測)
混率(%)ポリエステル65、綿35(プリーツ部/ポリエステル100)
質量(g/m2)286
生地ツイル
生地性能帯電防止ストレッチ
名入れ可
裾上げ可
職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造
袖丈長袖
機能充実。脇メッシュでムレを解消。ストレッチの良い伸縮素材で膝の動きをサポート。ヒップ部分は立体縫製で股への食い込みを軽減。
仕様脇メッシュ、膝ストレッチ、立体ヒップ、フラップマジックテープポケット、ペン差し、ナイロンファスナー、ウエスト脇ゴム、袖口マジックテープ
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖つなぎ
厚さ薄手
混率(%)ポリエステル65、綿35
機能ストレッチ
質量(g/m2)160
生地バーバリー
名入れ可
裾上げ可
職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事
袖丈長袖
ストレッチ素材&スポーツ3D設計で全身の運動性能が大幅にアップ
耐水圧(mmH2O)15000
透湿度(g/m2)10000
混率(%)ポリエステル100(裏PUコーテイング)、リップストップ、平織り
機能上下総メッシュ、フードイン、反射帯、背中ベンチレーション、袖口:ゴム、マジックテープ、裾:ドローコード付き、総ゴム
世界最高基準の「防水・透湿・低結露素材」。モイスチャーバッファリング機能により、水蒸気が水滴化する結露を防ぎ、常に衣服内をドライに保ちます。
更にディアプレックスは、最前線で起こりうる、飛沫・体液・血液・ウイルスなどの浸透を高いレベルで防御するバリア性も保持しています。
レフレクター(反射材)は、表面が濡れても輝度が変わることが少ない超高輝度マイクロプリズム反射素材(EN471認証品)を使用することにより、最前線で働く人の安全性を高めます。
フードは立体設計でフィット感が高く、良好な視界が確保できます。
用途工事現場、整備現場、宅配業務、施設管理、倉庫作業、清掃作業、産業廃棄物業など
材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
耐水圧(mmH2O)30000以上
混率(%)ナイロン100
機能防水、透湿、低結露、撥水、収納式フード付、左右胸ポケット、スルーポケット、袖口/ゴム、マジックテープ、裾/ドローコード付
JIS規格JIS T 8060D(人工血液バリア性):クラス6、JIS T 8061D(ウイルスバリア性):クラス6
生地ディアプレックス(3層ミニリップ)
透湿性(g/m2・24hr以上)16000
スポーツテイストで軽量・防風・撥水機能満載の防寒ギア!
仕様フード取り外し可能、ファスナー付ポケット、内ポケット・携帯電話用内ポケット、ターンポケット、衿/スタンドカラー、袖口/ゴム・マジックテープ、裾/ドローコード付(ストッパー付)
材質ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属)
混率(%)ポリエステル100、中綿入り
生地表地:ポリエステルリップ
多彩な機能を搭載したハイスペックスタンダードモデル。脇トリカットデザインで腕の上下などスムーズな動きを実現。立体ヒップカット。股に縫目がなく、つっぱりにくい。膝ストレッチ素材入りで、フットワークを軽やかにする高機能。
仕様フラップ、袖口マジックテープ、ペン差し、ナイロンファスナー、脇ゴム、帯電防止、携帯電話ポケット
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖つなぎ
厚さ中厚
混率(%)ポリエステル/65、綿/35
機能帯電防止
質量(g/m2)255
生地帯電防止ツイル
名入れ可
裾上げ可
シーンを選ばないスタイリッシュ高視認性ウエア。
職業別シーン自動車・バイク整備、建設・建築・塗装・内装工事
仕様携帯電話専用ポケット、右側ファスナーポケット、パンツ配色裾仕様、滑り止めシリコン・パイピング、マジックテープ、ポケットフラップ、反射材、脇ゴム仕様、後ベルト部分シリコンストッパー仕様
種別ノータックパンツ
材質交織ストレッチツイル綾織り、ポリエステル80%・綿20%、(ファスナー)金属、(スライダー)金属、(ポケットファスナー)金属、(前カン)金属
関連キーワード