ガラス、コンクリート、タイルなど、画鋲やテープでは貼れない場所でも使用でき、屋外での掲示にすぐれた接着力を発揮します。タック感の強さはワッポンの特長のひとつで、接着面に極端に凹凸がある場合や一部の素材を除いて様々な被着体に対応します。
ワッポンは冬場でもしっかり貼ることができ、夏場の暑い時でもベタつきません。このように使用温度範囲が広いため、さまざまなシーンで活用できます。さらに耐久性にもすぐれ時間の経過による接着力の変化もほとんどありません。
台紙から剥がすだけ、ハサミを必要としませんし、手も汚さずスピーディーに貼れます。一度に大量のポスターを貼るにも効率よく貼れます。
1片あたり寸法(縦×横)(mm)15×15
材質異方性フェライト磁石、ABS樹脂(再生ABS樹脂40%使用)
質量(g)22
縦(mm)40
横(mm)25
直径18ミリの異方性両面強力マグネット。樹脂コーティングされているので壁を傷つけにくい。
材質異方性フェライト磁石(ナイロン塗装)
厚さ(mm)9
直径(Φmm)18
包装紙箱
特性強力
耐荷重1kgの強力マグネットフック。固定式フックでしっかり吊ることができます。磁着面は傷防止フィルム貼合。
用途マグネットフック
材質ABS樹脂(再生ABS樹脂40%)/鋼線/異方性フェライトマグネット/鋼板
寸法(mm)66×40×26
サイズ小
耐荷重(kg)1
フック固定
最大寸法(mm)吊下部:Φ4.5
特性強力
グリーン購入法適合
耐荷重(kg)1
材質フック部鋼線異方性フェライト磁石、ABS樹脂(再生ABS樹脂40%使用)
縦(mm)66
横(mm)40
フック自在回転
小さくて強力なマグネットクリップ。本体はプラスチックで出来て軽くなっています。
用途マグネットクリップ
材質ABS樹脂(再生ABS樹脂40%)/ステンレス/異方性フェライト磁石/鋼板
寸法(mm)40×25×23/挟み口:25
サイズ小
特性強力
グリーン購入法適合
本体は丈夫なABS樹脂製、マグネットはヨーク付強力磁石。綺麗なだけではないシンプル、多機能クリップ。裏面傷防止フィルム貼合。強力プラスチックマグネットクリップ。
用途マグネットクリップ
特性強力
耐荷重(kg)7
材質フック部鋼線異方性フェライト磁石、ABS樹脂(再生ABS樹脂40%使用)
質量(g)66
縦(mm)96
横(mm)45
フック自在回転
耐荷重(kg)3
材質フック部鋼線異方性フェライト磁石、ABS樹脂(再生ABS樹脂40%使用)
縦(mm)80
横(mm)45
フック自在回転
本体は丈夫なABS樹脂製、マグネットはヨーク付強力磁石。綺麗なだけではないシンプル、多機能クリップ。裏面傷防止フィルム貼合。挟み口25ミリのスマートで強力なプラスチックマグネットクリップ。
材質ABS樹脂、異方性フェライト磁石
寸法(mm)25(挟み口)
特性強力
フック部分が左右にスイング、収納できるので未使用時邪魔になりません。磁着面に傷防止フィルム貼合しています。
用途マグネットフック
フックスイング
グリーン購入法適合
関連キーワード