定番のオレンジベスト。船舶検査対応OK。
脇部にも浮力材があり安定した浮遊姿勢を保ちます。
前側×2、脇部×2、背中×2の6分割浮力材で作業性が良くコンパクトに収納できます。
仕様再帰反射材(高輝度マイクロプリズム方式)、笛、胴ヒモ
胴囲(cm)120まで
型式承認番号第3670号
適応体重(kg)90まで
各種認証桜マーク
港湾・海上工事でも使用できます。船舶検査対応OK。
胴囲(cm)120まで
各種認証桜マーク
用途作業性が良く防災・アウトドアにも
仕様肩部ベルト式、再帰反射材(高輝度マイクロプリズム式)、笛、2点バックル式ベルト(胸部25mm幅・胴部38mm幅/POM素材高強度タイプ)、ファスナー付ポケット&メッシュポケット×2、2点バックル式脱衣防止股ベルト25mm幅(POM素材高強度タイプ)、背開式
胴囲(cm)130まで
型式承認番号第4587号
浮力(kg)8
適応体重(kg)80まで
各種認証桜マーク
コストパフォーマンスに優れたスタンダードタイプ。
仕様4点バックル式25mm幅ベルト(POM素材高強度タイプ)、布地端部バイアス加工
胴囲(cm)115まで
型式承認番号第3395号
適応体重(kg)95まで
各種認証桜マーク
ムレのこない「背抜きタイプ」で快適な作業
浮力(kg)7.5以上
色オレンジ
材質(本体布)ナイロンアクリルコーティング布、(浮力材)ポリエチレン独立発泡体、(反射材)再帰反射テープ
質量(g)約440
型式承認番号国土交通省型式承認番号 第5359号
RoHS指令(10物質対応)対応
1着
¥9,698
税込¥10,668
欠品中
作業性を考えた、独自の「ボディ8・フロート12」分割構造を採用しており、作業性に優れています。
国土交通省の型式承認基準をクリアしており、タイプAを取得しています。
(桜マーク付き)。
ウエスト最大150cmまで対応しています。
用途港湾工事用、海難事故防止に
質量(g)570
材質(本体)ナイロン
浮力(kg)10.9
サイズフリー
仕様撥水加工
種別手動
材質(表地)ナイロン、(気室布)ナイロン/PU
質量(g)560
ウエスト(cm)最大125
スタンダードな背抜き型。脇調整付。
浮力(kg)8.6
サイズフリー
仕様撥水加工
材質(表地)ナイロン、(浮力材)発泡ポリエチレン
厚さ(mm)27(前身浮力材)
質量(g)400
ウエスト(cm)最大130
着丈(cm)49
関連キーワード