1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創性能の高いカットレベルF(EN388:2016)の手袋です。金属糸の使用により耐切創強度がアップしました。ツヌーガ[[R下]](東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)で編んだ手袋で、耐切創性・通気性があります。裏面をツヌーガ[[R下]]とポリウレタンを入れ二重構造とすることで厚みを確保しています。次亜塩素酸などによる除菌処理を施しても劣化が少ないです。ノンコートタイプなので下履き用手袋にも適しています。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連に。 仕様耐切創レベル:5 厚さ(mm)1.5 オレンジ サイズLL 規格EN388 2003、EN388 2016 機能耐切創、通気性 全長(cm)24 中指長(cm)8.5 材質(繊維部)ポリエチレン繊維ツヌーガ(R)、ナイロン、ステンレス繊維、ポリウレタン他 手のひらまわり(cm)21.5 色(手首部)イエロー ゲージ数10 耐切創性5、X/F
1双
1,198 税込1,318
翌日出荷