高さ7段階で調節できるシャワーチェアーです。
座面をひとまわり小さくしたコンパクト設計。
背部に移動時便利な持ちやすい取っ手付き。
座部に立ち上がり時に便利な取っ手付き。
座部の表面は滑りにくい凹凸加工。
とても軽いアルミフレーム採用。
座部に排水穴があり、水がたまらないので清潔。
脚部の先端は滑りにくいゴムキャップを採用。
座部と背部に使い心地のよいクッションマット付。
用途バスチェア、浴室用チェア、風呂イス、風呂いす、風呂椅子として。
材質フレーム:アルミニウム(アルマイト加工)、座部・背部:ポリエチレン、クッション材:ポリエチレン
質量(kg)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×460×675~825
座面高さ(mm)355~505
組立時間約10~20分
制限体重(kg)100
取扱説明書(0.29MB)
高さ7段階で調節できるシャワーチェアーです。
座面をひとまわり小さくしたコンパクト設計。
座部に立ち上がり時に便利な取っ手付き。
座部の表面は滑りにくい凹凸加工。
とても軽いアルミフレーム採用。
座部に排水穴があり、水がたまらないので清潔。
脚部の先端は滑りにくいゴムキャップを採用。
座部に使い心地のよいクッションマット付き。
用途バスチェア、浴室用チェア、風呂イス、風呂いす、風呂椅子として。
質量(kg)2
座面高さ(mm)355~505
組立時間約10~20分
制限体重(kg)100
取扱説明書(0.27MB)
移乗時に便利な回転式タイプで、移乗・離着席が行いやすくなります。
レバーを下げると90°ずつ回転し、レバーを横にひくと360°フリーで回転します。
色オレンジ
座り心地の良い施設用椅子のスタンダード。ウェービングベルト構造を採用し、快適で柔らかな座り心地を実現しました。着座時の底つき感がありません。背面のグリップが移動やスタッキング時に便利です。
用途施設や待合室の椅子として。
付属品脚裏用フェルト(両面テープ後付け)、つえぽんS(両面テープ後付)、六角レンチ
材質合成合板
寸法(mm)【肘間】460
質量(kg)7
備考4脚まで積み重ね可
張地PVCレザー張
表面処理ラッカー塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×610×820
座面高さ(mm)420
肘高さ(mm)613
長年にわたり介護のプロに選ばれ続ける人気のチェア。スマートで丸みのあるフレームで軽やかなデザイン。出入りがしやすいハーフアーム仕様です。
2層ウレタンとウェービングテープで底づき感がない疲れにくい座面と、体にフィットする大きめ背もたれでしっかりと支えます。
強くて軽い積層合板のサイドフレームは、肘置きから脚まで曲線と直線を継ぎ目なしに一体化することで耐久性が高く、使用頻度の多い施設でのご利用にも適しています。
フレームはネジ止めのない仕様で、ネジの緩みや衣類の引っかかりが防止できます。次亜塩素酸対応レザーです。
材質フレーム:天然木(ウレタン樹脂塗装仕上げ) クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)5.5
張地PVC(日本製:次亜塩素酸対応)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×520×880
座面高さ(mm)430
肘高さ(mm)605
色(張地)ストライプオレンジ
体圧分散性に優れた立体形状の座面が着座時の荷重を分散させて圧迫感を軽減するので、長時間座っても疲れにくく、安定して座る事ができます。座面は前後3段階にスライドし、固定する時も「カチッ」という音がするので、確実にロックした事がわかります。リラックスした姿勢保持をサポートする介護チェア
介護・福祉施設向けチェアです。
肘掛があり立ち上がりやすいです。
脚部は温かみのある木製脚です。
重ねて収納が可能です。
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室
材質背・座/ウレタンフォーム成型合板、脚部・肘/成型合板
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×560×775
座面高さ(mm)410
肘高さ(mm)610
関連キーワード