500℃で炭化する高耐熱繊維を使用しています。溶融や収縮を起こさず、洗濯や摩耗による難燃性能劣化もほとんどありません。通気性がよく、作業の快適性を保ちます。革製品と違い軽くしなやかで、吸水性に優れるため乾きも早いです。また、ナイロン・エステル繊維と比べ、2倍以上の強度があります。
用途鉄工所、造船所、製鉄所、炉前作業など熱い熱がかかる所や火の粉が飛散する場所・切創の危険がある場所での作業。
色オレンジ
種別ズボン
材質トワロン(パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織)
機能耐熱、耐切創
耐熱温度(℃)-60~250
目付(g/m2)260
生地厚(mm)約0.5
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
こんなお得な商品も!

レインスーツ ストロングタイプ
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
ハードな作業環境、ハードな動きを強力にサポートするため、肩・肘・膝を耐久性と安全性の観点から強力オックス素材で補強。上着とズボンに汗などのニオイや、雑菌の繁殖を抑えるデオドラントネームを採用し、着心地にもこだわったワーキングに最適なレインスーツです。上着前後には夜間の安全性を考慮した、反射テープ付き。パンツの裾口は、ドット釦で2段階に調節可能。フードは着脱可能で、周りが見えるよう、かぶったときの目の高さに透明ビニールを付けました。また、上下総裏メッシュでムレやベタツキを緩和します。
セット内容上下
混率(%)表地:ポリエステル100(PVCラミネート)、裏地:ポリエステル100(上下総裏メッシュ)
耐水圧(mmH2O)10000以上
チェンソー作業時にズボンの上に着用する夏向けの防護チャップスです。
商品名が示す通り優れた快適性や、オレンジカラーの高い視認性、膝部のツータック設計などによる快適な作業性が特長です。
独自の高機能素材で安全・軽量化を実現。
防水性・透湿性といった相反する機能を高次元で両立させ、生地の風合いや着心地を損なうことなく高機能を付加した機能素材「WATER FIELD」を表地に、体温上昇と汗のベタベタ感を解消する爽快素材「クールマックス」を裏地に使用しております。
色オレンジ×カーキ
材質防護材:ポリエステル・アラミド繊維
材質(裏地)ポリエステル
材質(表地)ナイロン
仕事を明るく楽しくするカラーチノパン。速乾性に優れた快適な着用感と型くずれしにくい形態安定性の良さが、着心地をアップ。新しいカジュアルワーキングの登場です。ノータック。細めシルエット
股下(cm)90
種別ノータックチノパン
混率(%)ポリエステル80・コットン20
生地チノ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕事を明るく楽しくするカラーチノパン。速乾性に優れた快適な着用感と型くずれしにくい形態安定性の良さが、着心地をアップ。新しいカジュアルワーキングの登場です。ノータック。細めシルエット
股下(cm)85
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別ノータックチノパン
混率(%)ポリエステル80・コットン20
生地チノ
RoHS指令(10物質対応)対応
裾上げ可
性別女性用
ズボンの裾止めやソックス止めなどに。足元スッキリで作業効率アップ!ワンタッチ式だから靴を履いたまま装着できます。安心の日本製。
サイズフリー
質量(g)45(1足)
幅(cm)4
足首周り(cm)23~37(調節可)
特殊なストレッチ生地採用、作業性を重視した計量モデルの防護ズボンです。
オールシーズン使える生地を使用することで、1年を通して着こなしが可能です。
3D裁断による日本人の身体にフィットするサイズ感です。
性能3D裁断+ストレッチ性/耐久性/視認性
色オレンジ
特殊なストレッチ生地採用、作業性を重視した計量モデルの防護ズボンです。
オールシーズン使える生地を使用することで、1年を通して着こなしが可能です。
3D裁断による日本人の身体にフィットし、サイズ感です。
寒い時季でも感動のはき心地!
性能3D裁断+ストレッチ性/耐久性/視認性
色オレンジ
極寒地の屋外工事や冷凍倉庫の作業に最適(ー30℃でも耐える)耐寒ズボン。表地は雨や雪をシャットアウトする耐久撥水加工。半永久的に静電気をシャットアウト。中綿は3M シンサレート高機能中綿素材。日本製。
材質(表地)ポリエステル85%・綿15%
関連キーワード