10ゲージ仕様なので網目が細かくフィット感があります。
通気性に優れ、軟らかく丈夫な手袋です。
手のひらに天然ゴムをコーティングすることで、グリップ力に優れた商品になっております。
用途運搬業・建設業・園芸作業・DIYなどに
<吸盤テキスチャード>ウロコ状テキスチャードにより手の表面にしっかり吸い付き、
握りこんだツールや対象物をしっかりキャッチ!
通常のゴム手袋に比べて、グリップ効果を保持できます。
<伸縮性>
幾つも重なったウロコ状のテキスチャードが、網の目の役割をしており、網のように柔軟に伸縮するため、フィット感が増し、通常のゴム手袋よりも手になじみ易すく、またその伸縮強度を高めます。引っ張った時の伸縮性をお試しください!
<優れたグリップ力体験>
Grippazグローブの最大の特徴の一つで、国際特許も取得している親指腹部分のテキスチャードにより、モノを掴んだ時に親指までしっかり力を入れられるめ、優れたグリップ体験
を提供します。
<表裏一体加工で作業性をアップ>
表だけでなく裏面にもウロコ状テキスチャードがしっかり入っており、装着後に手汗が出た際にテクスチャードの溝に汗が入り込むことで、汗による内側の滑りを抑えます。またウロコ一つ一つが独立しているため、鋭利なものによって一点穴が空いてしまっても一気に裂け広がることを防げます。
Grippazの油付着状態での摩擦係数(グリップ力)は、通常のニトリルゴム手袋に比べて最大3.3倍!!※カケンテストセンターによる試験結果
<タッチスクリーンOK>
近年のAI化やIOT化による作業中でのタッチスクリーンもGrippazであれば、手袋を着用したまま操作することができます。
用途自動車、航空機、機械等のメンテナンス、ビルメンテナンス作業等
全長(cm)24.5(±0.5)
材質ニトリルゴム(NBR)
色オレンジ
厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)
機能伸縮性、グリップ力
粉有無粉無
エンボス加工外エンボス
入数(枚)50
仕様左右兼用、AQL:S2 / 4.0
形状ロール状カフ
伸び(%)500
引張強度(MPa)14
手の平にポリウレタンをコーティングしており軽度なグリップ効果を持った作業手袋です。とても軽くて通気性に優れています。手にフィットする設計なので、指先の細かな作業も行えます。
用途果樹収穫、農作業、園芸作業、検査、精密機器取扱い、流通作業、清掃等
材質手袋/ポリエステル100%すべり止め/ポリウレタン樹脂
ハードな作業に応える丈夫さと耐油性に優れた手袋です。指、手のひらに粒状の強化スベリ止め加工を施していますので、グリップ性に優れています。親指付け根部分を3重構造で強化しています。塩化ビニール製で耐油製に優れています。
用途運輸、運搬、漁業。
天然ゴム製防寒手袋水をはじきやすい、撥水加工の防寒手袋です。裏地を起毛させているため、防寒保温性に優れています。天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。特殊スベリ止め加工「マイクロフィニッシュ」加工を施しており、グリップ力に優れています。除雪作業、土木建築作業、運送業にニオイや菌を抑制するサニタイズ抗菌加工手の甲までのゴムコーティングで、水や雪をガードします。
厚さ(mm)1.8
色オレンジ
材質(繊維部)ナイロン・ポリエステル
材質(樹脂部)天然ゴム
撥水防寒背抜き手袋。水をはじきやすい、撥水加工の防寒手袋です。裏地を起毛させているため、防寒保温性に優れています。天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。特殊スベリ止め加工「マイクロフィニッシュ」加工を施しており、グリップ力に優れています。ニオイや菌を抑制するサニタイズ抗菌加工。13ゲージ編。
厚さ(mm)1.8
色オレンジ
材質(繊維部)ナイロン・ポリエステル
材質(樹脂部)天然ゴム
関連キーワード