3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
湘南ワイパーサプライ(SWS)SWS耐切創手袋マイティーテキレス
エコ商品
手によく馴染む15ゲージ編み手袋です。手の平ニトリルゴムの発泡コーティングでウエット環境でもグリップ性を確保します。親指と人差し指の指股部分を2重コーティングで補強しています。編み糸はHPPE繊維にグラスファイバー繊維で補強しています。
用途ガラスの取り扱い。金属片の取り扱い。鋭利なものに触れる作業。機器メンテナンス作業。金属、ガラス加工業 仕様EN388 2016規格:4X42C 材質超高強度ポリエチレン(HPPE)、手の平:ニトリルゴム発泡コーティング、ナイロン、スパンデックス、グラスファイバー 厚さ(mm)1.2 加工すべり止め:ニトリル発泡コーティング ゲージ数15 耐切創性X/C RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋 アクティブアーマー 97-125 アンセル 動画あり
耐切創性を更に向上させた耐衝撃性手袋です。
用途ドリリング作業。重機と車両のメンテナンス。輸送および物流。機械設備。鉱業。 厚さ(mm)7.6 材質(繊維部)HPPE、グラスファイバー、ライクラ、ナイロン EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC、EN衝撃保護レベルP
1双
3,598 税込3,958
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然ゴム張りで、ハードなグリップ力と抜群の安全性能を持っている手袋です。
用途廃棄物処理。鉄鋼作業。機械加工。農漁業。 材質ケブラー紡績糸、綿、すべり止め:天然ゴム 全長(mm)240 イエロー/オレンジ サイズフリー 質量(g)110 規格ISO13997-TDM、EN388-2003 入数(双)1 機能耐切創、耐熱、耐引裂 全長(cm)24 中指長(cm)8 材質(すべり止め)天然ゴム コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ケブラー紡績糸、綿 手の平幅(cm)12 ゲージ数7 耐切創性C、4
1双
1,998 税込2,198
3日以内出荷