7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)182 高さ(mm)130 質量(g)約500 奥行(mm)125 定格電力(W)60 定格電圧(V)DC12 電源コード(m)(シガー):2 電球12V 8W 材質(カバー)ポリスチレン 取付け方法底部マグネットタイプ
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED回転灯 DC12V/24V兼用 マグネットタイプ パターン切替スイッチ付 モノタロウ 動画あり
LEDの警告灯です。 モーターを使用していないので回転音が発生しません。 15種類の点滅パターンを手元スイッチで切替が出来ます。 底部は強力マグネットになっているので固定できます。 12Vと24V共用。
用途道路維持作業用 仕様マグネット 幅(mm)145 アンバー 高さ(mm)150 質量(g)1040 奥行(mm)200 定格電圧(V)DC12/24 コード長さ(m)3.6 電球LED パターンフラッシュ(15パターン)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

マグネット式だから着脱が簡単。シガーソケットから電源をとるだけの簡単配線。
幅(mm)141 高さ(mm)131 奥行(mm)184 電球ハロゲン球 取扱説明書取扱説明書(0.2MB)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LED回転灯マグネットタイプ 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
回転灯にLEDタイプ登場。ストロボ点滅に加え、まるで回転点灯しているかのような動きを魅せるタイプと切り替えが可能。周囲に存在感を示し存在をアピールします。強力なマグネット付きで車体に貼り付けて使用できます。ブルー・アンバー・グリーンをご用意。ハロゲンタイプのようにモーターを使用しないので静音!12V/24V車共用。
定格電流(mA)回転時:12V/MA×660、24V/MA×430、ストロボ時:12V/MA×390、24V/MA×300 プラグシガー:10Aヒューズ内蔵 コード長さ(m)5 幅(mm)125 高さ(mm)130 奥行(mm)180 定格電圧(V)稼働:DC10~最大DC36 電球LED
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1108130506 LED流線回転灯(橙)12V24V兼用 グリーンクロス 動画あり
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDフラッシュライト12V/24V共用
11パターンの回転やフラッシュ点滅を搭載した、点滅パターンを固定できるメモリー機能付きランプ。シガープラグに内蔵されたスイッチで点滅パターンの切り替えやON/OFFが可能。LEDは2段タイプと3段タイプの2種。カラーはアンバーとブルー。取付けは強力なマグネット固定式。12V車/24V車共用
用途電装パーツ 取付方式マグネット 電流(A)DC12V時:約0.4/DC24V時:約0.3 消費電力(W)42 電源ON/OFFスイッチ付シガープラグ 定格電圧(V)DC12~24 コード長さ(m)約2.5 点灯方式11(メモリ機能付) 各種認証E4/10R-06
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

502998 LEDストロボライト2プラグ付マグネット式アンバー JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
高速で点滅を繰り返すストロボ発光に合わせ、切替えスイッチで、まるで光が回転しているかのように発光する回転点灯です。シガー電源から簡単に接続が可能で、強力なマグネット固定で外部に自車を認識させます。24V車・12V車共用。
用途電装パーツ 幅(mm)71 オレンジ 高さ(mm)140 奥行(mm)97 定格電圧(V)シガー電源(10Aヒューズ内蔵) コード長さ(m)3 電球LED 使用電圧範囲(V)10~最大36 定格電流(mA)ストロボ時:12V/MAX235、24V/MAX145 回転時:12V/530、24V/285
1個
8,498 税込9,348
欠品中