カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(7)
    • トラック用回転灯(7)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • グリーンクロス(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(3)
  • KMネクスト(2)
  • 色オレンジ
  • 色その他(6)
  • 色イエロー(132)
  • 色クリア(4)
  • 色グリーン(110)
  • 色グレー(32)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(123)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(125)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「回転灯 LED」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDフラッシュライト12V/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDフラッシュライト12V/24V共用JET INOUE(ジェットイノウエ)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
11パターンの回転やフラッシュ点滅を搭載した、点滅パターンを固定できるメモリー機能付きランプシガープラグに内蔵されたスイッチで点滅パターンの切り替えやON/OFFが可能LEDは2段タイプと3段タイプの2種。カラーはアンバーとブルー取付けは強力なマグネット固定式。12V車/24V車共用
用途電装パーツ取付方式マグネット電流(A)DC12V時:約0.4/DC24V時:約0.3消費電力(W)42電源ON/OFFスイッチ付シガープラグ定格電圧(V)DC12~24コード長さ(m)約2.5点灯方式11(メモリ機能付)各種認証E4/10R-06
LED回転灯(100V) KMネクストLED回転灯(100V)KMネクスト
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
LED光源、電子回転で長寿命な回転灯です。AC100VからAC240Vまで適応しています。選択可能な2つの取り付け穴があります。雨の中でも正常に動作します。
用途夜間の工事灯に。電源(V)AC100-240点滅パターン:回転式点灯(180回/分)LEDSMD LED 160個サイズ(mm)Φ180×H240
車載型LED回転灯(マグネット式) KMネクスト車載型LED回転灯(マグネット式)KMネクスト
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
電圧入力がDC9-35Vと広範囲な車載型のLED回転灯です。ライトの底に磁石が付いています。防雨設計のため雨の日でも正常に作動します。
用途現場や、注意を促す必要のある場所での夜間警告などに。仕様マグネット式、防雨設計電源シガープラグ、4mケーブル入力電圧:DC9-35V点滅パターン:常時点灯LED12灯サイズ(mm)200×145×140
LEDストロボライト2プラグ付マグネット式アンバー JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDストロボライト2プラグ付マグネット式アンバーJET INOUE(ジェットイノウエ)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
高速で点滅を繰り返すストロボ発光に合わせ、切替えスイッチで、まるで光が回転しているかのように発光する回転点灯です。シガー電源から簡単に接続が可能で、強力なマグネット固定で外部に自車を認識させます。24V車・12V車共用。
用途電装パーツ幅(mm)71オレンジ高さ(mm)140奥行(mm)97定格電圧(V)シガー電源(10Aヒューズ内蔵)コード長さ(m)3電球LED使用電圧範囲(V)10~最大36定格電流(mA)ストロボ時:12V/MAX235、24V/MAX145 回転時:12V/530、24V/285
LED回転灯マグネットタイプ 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)LED回転灯マグネットタイプ 12/24V共用JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
回転灯にLEDタイプ登場。ストロボ点滅に加え、まるで回転点灯しているかのような動きを魅せるタイプと切り替えが可能。周囲に存在感を示し存在をアピールします。強力なマグネット付きで車体に貼り付けて使用できます。ブルー・アンバー・グリーンをご用意。ハロゲンタイプのようにモーターを使用しないので静音!12V/24V車共用。
定格電流(mA)回転時:12V/MA×660、24V/MA×430、ストロボ時:12V/MA×390、24V/MA×300プラグシガー:10Aヒューズ内蔵コード長さ(m)5幅(mm)125高さ(mm)130奥行(mm)180定格電圧(V)稼働:DC10~最大DC36電球LED
LED回転灯 DC12V/24V兼用 マグネットタイプ パターン切替スイッチ付 モノタロウLED回転灯 DC12V/24V兼用 マグネットタイプ パターン切替スイッチ付モノタロウ(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
LEDの警告灯です。 モーターを使用していないので回転音が発生しません。 15種類の点滅パターンを手元スイッチで切替が出来ます。 底部は強力マグネットになっているので固定できます。 12Vと24V共用。
用途道路維持作業用仕様マグネット幅(mm)145アンバー高さ(mm)150質量(g)1040奥行(mm)200定格電圧(V)DC12/24コード長さ(m)3.6電球LEDパターンフラッシュ(15パターン)
LED流線回転灯(橙)12V24V兼用 グリーンクロスLED流線回転灯(橙)12V24V兼用グリーンクロス(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
定格電圧(V)DC12/24トラスコ品番850-0657質量(kg)0.9電球LED
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら