こんなお得な商品も!

キャニヨンスプレー 自在タイプ
モノタロウ
¥609
税込¥670
耐久性、経済性に優れている。霧状からジェット状。ボトルを倒しても、液漏れを起こさない。横向き、逆向きでも噴霧できる。液がほぼ残らず使用でき、作業効率UP。
用途水溶性の液体噴霧器材として
容量(mL)500
材質/仕上主要部:PP、容器:PP
高さ(mm)240
質量(g)78
奥行(mm)115
1目盛(mL)50
サイズ(mm)240×115×80
危険物の類別非危険物
回転成形による継ぎ目の無い一体成形の容器です。
背が低く、幅が広い丸型開放容器です。
メモリ付きで作業に便利です。
用途製品の洗浄や農作物、水産物の洗浄仕分け作業、食品加工・仕込み作業など
材質ポリエチレン
使用温度範囲(℃)-20~40
背が低く、幅が広い丸型開放容器です。ねじ込みプラグの25Aドレン加工付きです。
用途食品・農業・漁業・繊維関係その他広い用途に使用できます。
仕様25Aドレン付
材質本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM
色オレンジ
容量(mL)500
材質本体:PP 容器:PE
色グリーン/オレンジ
危険物の類別非危険物
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
関連キーワード