日本製!LED光るタップコード。ソフトタイプ&スケルトン 4つ口コンセント。先端のタップが光るため通電確認ができ、また作業場にもアクセントがつきます。ソフトタイプのコードを使用しており、使いやすく作業場がスッキリします。また、耐寒性に優れたやわらかさで冬場でもコードが固くなりません。
用途工場、現場などでの延長用(スケルトン4つ口コンセント)。
仕様ソフトタイプ・スケルトン(差込部分)
色オレンジ
コンセント個数4つ口
コード長さ(m)5
定格電流(A)15
芯数2芯
電線仕様VCT1.25
1本
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
光るから通電確認できる!!ソフトタイプ&スケルトン4つ口コンセント
定格電圧(V)125
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
コード長さ(cm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
光るから通電確認できる!!ソフトタイプ&スケルトン4つ口コンセント
長さ(m)10
定格電圧(V)125
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
RoHS指令(10物質対応)対応
電気を使いすぎた時に通電を遮断するブレーカー付。LEDランプの光で通電確認ができる。
用途事務所内・家庭内での作業向き。
色オレンジ/ネイビー
電線仕様VCT1.25平方ミリメートル・2芯
コンセント個数4ツ口
電線仕様-芯数2
保護機能過負荷(使いすぎ)15A
関連キーワード