14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超厚手仕様で強度を求める現場での作業に最適!。全面エンボスでがっちりグリップできます。食品衛生法適合品・HACCP認証取得商品
材質NBR(ニトリルゴム100%) 厚さ(mm)袖口:0.20、中央:0.21、指先:0.25 オレンジ サイズL 入数(枚)100 全長(cm)約24 中指長(cm)8.5 手の平幅(cm)約10.5 左右区別左右兼用 粉有無 エンボス加工全面エンボス
1箱
1,898 税込2,088
当日出荷

超厚手仕様で強度を求める現場での作業に最適!。全面エンボスでがっちりグリップできます。食品衛生法適合品・HACCP認証取得商品
材質NBR(ニトリルゴム100%) 厚さ(mm)袖口:0.20、中央:0.21、指先:0.25 オレンジ サイズM 入数(枚)100 エンボス加工全面エンボス
1箱
1,898 税込2,088
当日出荷

超厚手仕様で強度を求める現場での作業に最適!。全面エンボスでがっちりグリップできます。食品衛生法適合品・HACCP認証取得商品
材質NBR(ニトリルゴム100%) 厚さ(mm)袖口:0.20、中央:0.21、指先:0.25 オレンジ サイズS 入数(枚)100
1箱
1,898 税込2,088
当日出荷

超厚手仕様で強度を求める現場での作業に最適!。全面エンボスでがっちりグリップできます。食品衛生法適合品・HACCP認証取得商品
材質NBR(ニトリルゴム100%) 厚さ(mm)袖口:0.20、中央:0.21、指先:0.25 オレンジ サイズXL 入数(枚)100 エンボス加工全面エンボス
1箱
1,898 税込2,088
当日出荷

ニトリルゴム手袋 厚手 粉なし エンジニア仕様 モノタロウ 動画あり
ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 「厚み」と「耐久性」を備え、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。 汚れが目立ちにくいブラックと汚れがわかりやすいオレンジで、職種やと用途に合わせてご使用できます。 ダイヤモンド形状でグリップ力抜群、指先フィットで細かな作業に最適です。 全面エンボス加工で滑りにくい仕様になってます。 ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。 左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応でき経済的です。
用途工場作業・油作業、機械整備、各種メンテナンス作業 入数(枚)50 粉有無粉無 エンボス加工全面エンボス 材質ニトリルゴム 全長(cm)約24 厚さ(mm)0.26 タイプ厚手 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1箱(50枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピュアラテックスコートでしっかり防水し熱にも強い。ポリエステル100%に、PUREラテックスコーティングでしっかりグリップ。掌部ラテックス表面エンボス加工で高い防水性とグリップ性。約250℃耐熱(短時間の接触)。REACH規制準拠の衛生材料で環境配慮。
タイプすべり止め付 コーティングピュアラテックス
1双
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トンボレックス(TONBOREX)合成皮革×甲ニット手袋 E-843RD
合成皮革使用でグリップ感も良く、耐水性にも優れ、訓練等で汚れても水洗いが簡単なタイプ。手の平と3本の指先を補強。汚れが目立ち難い黒色。
材質甲側:合成皮革/掌側:エンボス合成皮革/甲ニット:コンフォートセンサー(ポリエステル100%) 厚さ(mm)甲側:0.5~0.6/掌側:0.5~0.6 ブラック×オレンジ 入数(双)1 加工エンボス加工 機能吸汗・拡散・速乾、耐摩耗性 アテ有無アテ付き 袖口仕様マジックタイプ
1双
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トンボレックス(TONBOREX)合成皮革×甲ニット手袋 E-843R
甲側部のニットに吸収・拡散・速乾快適素材、東レ”コンフォートセンサー”の使用で軽快&フィット感抜群の合成皮革手袋。手の平と消耗の激しい3本の指先を補強する事で耐久性も確保
用途水洗可能 コンフォートセンサー 材質甲側:合成皮革/掌側:エンボス合成皮革/甲ニット:コンフォートセンサー(ポリエステル100%) 厚さ(mm)甲側:0.5~0.6/掌側:0.5~0.6 ブラック×オレンジ 入数(双)1 加工エンボス加工 機能吸汗・拡散・速乾、耐摩耗性 アテ有無アテ付き 袖口仕様マジックタイプ
1双
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2層構造により、手袋の破損や溶解が発生した際のリスクを低減します。
仕様●AQL0.25,G1(ISO 374-2:2019)●ISO374-5:2016 Level3 VIRUS 材質内層/NBR(ニトリルゴム)、外層/ポリクロロプレン混合素材 厚さ(mm)掌:約0.14 全長(mm)約300 (2層構造)表/オレンジ、裏/ホワイト タイプ指先エンボス 入数(枚)50 機能耐薬品 耐薬品性[耐久時間]アセトン 99.8%:1分、水酸化アンモニウム 25%:31分、エタノール 99.8%:20分、塩化水素酸 37%:130分、フッ化水素酸 48%:5分、イソプロピルアルコール:70分、硫酸 50%:480分 耐溶剤性アセトン、水酸化アンモニウム、エタノール、塩化水素酸、フッ化水素酸、イソプロピルアルコール、硫酸
1箱(50枚)
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

<吸盤テキスチャード>ウロコ状テキスチャードにより手の表面にしっかり吸い付き、 握りこんだツールや対象物をしっかりキャッチ! 通常のゴム手袋に比べて、グリップ効果を保持できます。 <伸縮性> 幾つも重なったウロコ状のテキスチャードが、網の目の役割をしており、網のように柔軟に伸縮するため、フィット感が増し、通常のゴム手袋よりも手になじみ易すく、またその伸縮強度を高めます。引っ張った時の伸縮性をお試しください! <優れたグリップ力体験> Grippazグローブの最大の特徴の一つで、国際特許も取得している親指腹部分のテキスチャードにより、モノを掴んだ時に親指までしっかり力を入れられるめ、優れたグリップ体験 を提供します。 <表裏一体加工で作業性をアップ> 表だけでなく裏面にもウロコ状テキスチャードがしっかり入っており、装着後に手汗が出た際にテクスチャードの溝に汗が入り込むことで、汗による内側の滑りを抑えます。またウロコ一つ一つが独立しているため、鋭利なものによって一点穴が空いてしまっても一気に裂け広がることを防げます。 Grippazの油付着状態での摩擦係数(グリップ力)は、通常のニトリルゴム手袋に比べて最大3.3倍!!※カケンテストセンターによる試験結果 <タッチスクリーンOK> 近年のAI化やIOT化による作業中でのタッチスクリーンもGrippazであれば、手袋を着用したまま操作することができます。
用途自動車、航空機、機械等のメンテナンス、ビルメンテナンス作業等 全長(cm)24.5(±0.5) 材質ニトリルゴム(NBR) オレンジ 厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03) 機能伸縮性、グリップ力 粉有無粉無 エンボス加工外エンボス 入数(枚)50 仕様左右兼用、AQL:S2 / 4.0 形状ロール状カフ 伸び(%)500 引張強度(MPa)14
1箱(50枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全面エンボス加工の厚手タイプで、機械作業にも最適です。
用途DIY、車両整備など 材質ニトリルゴム 機能伸縮性、耐油・耐水性、厚手 粉有無
1箱(50枚)
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全面エンボス加工の厚手タイプで、機械作業にも最適です。
用途DIY、車両整備など 材質ニトリルゴム 機能伸縮性、耐油・耐水性、厚手 粉有無
1個(6枚)
399 税込439
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表裏がないので片方が破けてしまっても1枚の交換ですみます。ぴったりとフィットした快適な装着感に加え、ダイヤモンド型の凸凹でガッチリと掴んで滑りにくく、作業中の安全をしっかりサポートします。パウダーや天然ゴムなど原材料に起因するタンパク質アレルギーのある方でも安心して長い時間の使用が可能です。 引っ張り強度は特に優れており、厳しい環境での作業に最適です。指先部分も一枚層の織込み面の厚みは0.35ミリで、これまでのラテックス製品に比べ、さらに優れた保護能力を備えています。
用途機械整備、自動車整備、板金塗装、製造業、食品加工、農業、林業、漁業。 材質ニトリルゴム 規格食品衛生法適合 粉有無粉無 エンボス加工外エンボス
1箱(50枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

衛生的なパウダーフリーの80枚入りのコンパクト包装のプラスチックグローブ。 パウダーの飛散により汚染リスクがなく衛生的です。 コンパクトなので専用ホルダーに2箱設置して使用可能です。
全長(mm)240±10
1箱(80枚)
699 税込769
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)