従来対応が難しかったアセトンに対してクラス1の耐透過性能を備えています。標準的なニトリル製使い捨て手袋と比較して、アセトン耐性が15倍あります。アセトンを使用する短時間作業に使い捨て手袋として使用することができ、耐薬品性や作業性に加え、コスト面でも効果を発揮します。天然ゴムが肌に直接触れない画期的な多層構造と、MICROCHEMケミカルバリアテクノロジーにより、複数の手袋を着用する必要がありません。JIS T8116に準拠しています。
用途材料の調合・配合に。薬品飛沫等、化学薬品の取り扱いに。工場・機器の清掃などに。
材質天然ゴム、ニトリル、ネオプレン
厚さ(mm)0.45
色オレンジ
入数(枚)30
規格JIS T8116準拠(ASTM F739)
全長(cm)28.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料商品カタログ(0.85MB)
EN374規格【TypeA】JKLOAPST(EN ISO 374-1:2016)
関連キーワード