多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮します。アセトンに優れた耐性があり、様々な洗剤、接着剤、溶剤にお使いいただけます。
用途化学、印刷、塗装、金属加工、造船
材質繊維部:両面編みコットン、コーティング:ニトリル・ブタジエン・ゴム(NBR)
厚さ(mm)0.5
色オレンジ
全長(cm)32.0
ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
「厚み」と「耐久性」を備え、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。
汚れが目立ちにくいブラックと汚れがわかりやすいオレンジで、職種やと用途に合わせてご使用できます。
ダイヤモンド形状でグリップ力抜群、指先フィットで細かな作業に最適です。
全面エンボス加工で滑りにくい仕様になってます。
ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。
左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応でき経済的です。
用途工場作業・油作業、機械整備、各種メンテナンス作業
入数(枚)50
粉有無粉無
エンボス加工全面エンボス
材質ニトリルゴム
全長(cm)約24
厚さ(mm)0.26
タイプ厚手
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
2層構造により、手袋の破損や溶解が発生した際のリスクを低減します。
色表/オレンジ、裏/ホワイト
全長(mm)260
入数(枚)90
仕様AQL0.65(EN 374-2:2014 Level 3)、EN374:2003 耐微生物汚染 準拠、【薬品耐久時間】アセトン:99.8%/1分、水酸化アンモニウム:25%/31分、エタノール:99.8%/20分、塩化水素酸:37%/130分、フッ化水素酸:48%/5分、イソプロピルアルコール/70分、硫酸:50%/480分
材質NBR(ニトリルゴム)・ポリクロロプレン混合素材
厚さ(mm)0.14
2層構造により、手袋の破損や溶解が発生した際のリスクを低減します。
仕様●AQL0.25,G1(ISO 374-2:2019)●ISO374-5:2016 Level3 VIRUS
材質内層/NBR(ニトリルゴム)、外層/ポリクロロプレン混合素材
厚さ(mm)掌:約0.14
全長(mm)約300
色(2層構造)表/オレンジ、裏/ホワイト
タイプ指先エンボス
入数(枚)50
機能耐薬品
耐薬品性[耐久時間]アセトン 99.8%:1分、水酸化アンモニウム 25%:31分、エタノール 99.8%:20分、塩化水素酸 37%:130分、フッ化水素酸 48%:5分、イソプロピルアルコール:70分、硫酸 50%:480分
耐溶剤性アセトン、水酸化アンモニウム、エタノール、塩化水素酸、フッ化水素酸、イソプロピルアルコール、硫酸
両面ポリマーコーティングで装着しやすくカテーテル施術などに適しています。特殊加工によりラテックスたんぱくを低減しています。腕部は脱落を防止する口巻タイプ(リムエンド)です。
色オレンジ
材質ラテックス(パウダーフリー)
厚さ(mm)指先:0.22
箱寸法(mm)280×160×125
一般的名称天然ゴム製手術用手袋
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21900BZX00213000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
耐油・耐薬性能のあるニトリルゴムなので、オイルや薬品に強く、丈夫で引張りに対しても強い薄手グローブです。
用途機械整備・各種メンテナンス作業
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)約0.26(手の平部分)
色オレンジ
入数(枚)50
機能耐油・耐薬性・薄手・タッチパネル対応
全長(cm)約24
左右区別左右兼用
耐熱性・耐薬品性・耐久性に優れたシリコン製手袋です。柔らかく、5本指でしっかり掴めて安心です。左右兼用で使用できます。ソフトな着け心地でらくらくキャッチ!
全長(mm)275
材質シリコンゴム
使用温度範囲-30~230
色オレンジ
機能耐熱性・耐薬品性・耐久性
耐熱温度(℃)230
入数(双)1
アズワン品番4-2551-01
1個
¥3,069
税込¥3,376
当日出荷
ラテックスフリー手術用手袋のベストセラー。汎用性・耐薬品性・経済性に優れた、合成ゴム製の手術用手袋です。
材質ポリクロロプレン(パウダーフリー)
厚さ(mm)指先:0.21
箱寸法(mm)152×288×252
一般的名称非天然ゴム製手術用手袋
色オレンジ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00134000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
内面をポリウレタン加工した極薄タイプの手術用手袋です。マイクロ手術等にも適しています。
全長(mm)約295
材質ラテックス(パウダーフリー・内面ポリウレタン加工)
箱寸法(mm)130×160×280
一般的名称天然ゴム製手術用手袋
色オレンジ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00010000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
気管内吸引時の感染リスクを軽減。業務を効率化させるため、吸引カテーテルとプラスチック手袋がセットになっています。吸引カテーテルはキャップ付調節口ですので、用途に合わせて調節口機能の有無を選択できます。
セット内容吸引カテーテル×1本・PVC製手袋×1枚
一般的名称吸引キット
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21700BZY00105000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
神経外科・形成外科および心臓外科をはじめとする、すべての外科手術に適しています。表面滑り止め加工で、濡れた状態でも高いグリップ性があります。
材質天然ゴム(パウダーフリー)
厚さ(mm)指先:0.23
箱寸法(mm)152×288×252
一般的名称天然ゴム製手術用手袋
色オレンジ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222ADBZX00019000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
指先のグリップ力が強い仕様です。外科・脳外科などの手術や、診療科での処置に適しています。
色オレンジ
材質ラテックス(パウダーフリー)
全長(mm)300
厚さ(mm)指先部平均/0.22、掌部/0.21
箱寸法(mm)160×280×125
一般的名称天然ゴム製手術用手袋
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21900BZX00213000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
関連キーワード