2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
炎、熱、溶融金属の大きなスプラッシュに耐性があり、高温環境での使用に最適な作業用グローブです。裏地はウールで柔らかな手触りです。全長約40cmで手首をしっかりガード。約100℃耐熱(短時間接触に限る)。アゾフリー。
材質(手の平)牛床革、(手の甲)アルミニウム、(裏地)ウール 厚さ(mm)1.2~1.4 オレンジxグレー 規格【EN388】3234X、【EN407】413444、【EN12477】TypeA(heavy welds) サイズ(mm)(全長)約400、(手の平周り)約254、 (手首)約235
1双
13,980 税込15,378
5日以内出荷

強くて軽い素材TPUを使用。 強力に水や汚れを弾く、超・撥水加工(テフロンコーティング)を施したレインウェア。 衣服内のムレを逃がす換気口を背中に装備。風雨の侵入が気になる場面にはファスナーにより換気口を閉じて使用することも! 内袖(ゴム入り)と外袖(ベルト調整)の二重装備で手首からの雨の侵入を抑え、グローブを使う方にも最適な二重袖。 衿とフードに隙間がなく、吹き付ける風雨の侵入を強くガード。 パンツは前ファスナーで脱ぎ着が楽々。また前開き部分の防水処理を入念に施した高度な防水仕様です。 サイドアジャスター(ウエスト絞り調節)付き。 背中には夜間や悪天候時、背後からの光に反射して安全を守るリフレクター(反射素材)付き ジャケット裏には、吸湿速乾+抗菌防臭メッシュを使用。 正面からの雨や雪などの侵入を前立て+ZIP(ジップ)等でブロックするフロントフラップ。
耐水圧(mm)10000 透湿度(g/m2)15000 セット内容上下 混率(%)表地:ナイロン100/TPUコーティング、裏地:ポリエステル100(メッシュ) 機能上下抗菌防臭メッシュ付(フードはメッシュなし)、フードファスナー脱着式、背中反射材、ベンチレーション付、ズボン前開きタイプ、裾はマジックテープで裾しぼり可能
1セット
8,598 税込9,458
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)