カテゴリ

  • 手袋(5)
  • 学童・教育用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 日用品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ(2)
  • ターナー色彩(3)
  • トンボレックス(TONBOREX)(2)
  • TRUSCO(1)
  • ぺんてる(1)
  • FIVE(ファイブ)(1)
  • audio-technica(1)
  • IDEAL(1)
  • eureka(エウレカ)(1)
サイズ
  • 3L(2)
  • 4L(1)
  • L(5)
  • LL(5)
  • M(5)
  • S(5)
  • SS(2)
  • 色オレンジ
  • 色その他(3)
  • 色アソート(36)
  • 色イエロー(31)
  • 色クリア(10)
  • 色グリーン(57)
  • 色グレー(77)
  • 色シルバー(4)
  • 色パープル(6)
  • 色ピンク(19)
  • 色ブラウン(23)
  • 色ブラック(198)
  • 色ブルー(121)
  • 色ベージュ(25)
  • 色ホワイト(83)
  • 色レッド(38)
  • 色柄物(3)
  • 色迷彩色(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「指 保護」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メカニクスグローブ (合成革) エスコメカニクスグローブ (合成革)エスコ
2,600税込2,860
1双(1双)
翌日出荷
手首を包み込むデザインで、簡単な着脱を実現しました。CoolPlus織りのメッシュ素材は作業中の手の甲の熱の蓄積を軽減します。指の背面全体に耐摩耗性のリップストップ素材を使用し、耐水性加工のバリアと快適なフィット感を提供します。軽量で通気性のあるネオプレン製のナックルパネルが摩耗から保護しつつ、柔軟性を向上させています。シームレスに包み込む指先デザインで摩耗しやすいポイントを取り除き、フィット感と操作性を向上させました。親指部分は補強されている為、耐久性があります。通気口を施した掌底のパッドが軽い衝撃や振動から手を保護し、通気性を高めます。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可能。
材質手の平:合成皮革、手の甲:ニット生地長さ(mm)中指長さ:80厚さ(mm)0.6寸法(mm)掌周り:200全長(mm)230ハイビズオレンジサイズS規格EN388 2111XシリーズFastFit
メカニクスグローブ (合成革) エスコメカニクスグローブ (合成革)エスコ
2,600税込2,860
1双(1双)
翌日出荷から8日以内出荷
手首を包み込むデザインで、簡単な着脱を実現しました。CoolPlus織りのメッシュ素材は作業中の手の甲の熱の蓄積を軽減します。指の背面全体に耐摩耗性のリップストップ素材を使用し、耐水性加工のバリアと快適なフィット感を提供します。軽量で通気性のあるネオプレン製のナックルパネルが摩耗から 保護しつつ、柔軟性を向上させています。シームレスに包み込む指先デザインで摩耗しやすいポイントを取り除き、フィット感と操作性を向上させました。親指部分は補強されている為、耐久性があります。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可能。
材質手の平:合成皮革、手の甲:ニット生地厚さ(mm)0.6ハイビズオレンジ規格EN388 2111XシリーズFastFit
IDEAL ID-113 TOUGH【タフ】 IDEALIDEAL ID-113 TOUGH【タフ】IDEAL
7,198税込7,918
1双
5日以内出荷
山城(yamashiro) IDEAL(アイディール)ヒトとバイクをツナグ、アイディール。安全性・快適性・機能性を極限まで追求したグローブを、すべてのライダーへ。”ideal アイディール (理想的なもの)”という名には、そんな願いが込められています。日本唯一のライディンググローブ総合ブランドであるidealが、特に重要視しているのが「フィッティング」です。ID-113 TOUGH 【タフ】デザインと安全性にこだわったスポーティモデル中綿はデュポン社製の高性能素材"コンフォマックス"、インナーには肌触りのよいベンベルグ社製"ベンベルグレーヨン"を採用し、温かく着け心地のよいウィンターグローブに仕上げました。甲側のカーボンナックルプロテクターは、指の動きを妨げないフロート構造。掌側にもカーボンプロテクターを採用し、安全性を高めています。さらに、裏地がずれにくいideal独自の"SKIN FIT縫製"により、ダイレクトな操作感とスムーズな着脱を可能にしています。製品詳細・掌側にも強度に優れたカーボンプロテクターを使用。・中綿はデュポン社の"コンフォマックス"を採用。・裏地には長い毛足で温かく、調湿機能を備えた"ベンベルグレーヨン"を使用。・透湿・防水・防風フィルム採用の3レイヤー構造。※すべてのスマートフォン、タッチパネルでの動作を保障するものではありません。使用される環境や液晶フィルムによって、著しく反応が遅くなる場合があります。※ベンベルグレーヨン:ドイツ・ベンベルグ社の特許製法によって開発したレーヨン生地。絹に似た独特な肌触りや光沢が特徴です。-------------------------------------商品番号:ID-113商品名:TOUGH 【タフ】サイズ:XS,S,M,L,XL,2XL,3XL色:BLACK,RED,BLUE,ORANGE
用途ブランド:IDEAL(アイディール)シーズン:秋冬モデル対応シーズン秋冬モデル
ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-TFG5R トンボレックス(TONBOREX)ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-TFG5Rトンボレックス(TONBOREX)
7,398税込8,138
1双
4日以内出荷から7日以内出荷
安全性を優先に手の平、指先、指側面に牛革でほぼ全面補強し甲部保護にはケブラー(R)繊維製ニットで2重補強した中にクッション材としてケブラー(R)繊維製フェルトを装備した2011ガイドライン対応防火手袋
用途ガンカット 立体縫製 ケブラー ロールガード材質甲側:ケブラー繊維×ノーメックス繊維のWニットに綿ををボンディング/掌側:ケブラー繊維×綿のWニット厚さ(mm)0.7~0.9オレンジ入数(双)1機能防火耐熱
ロープレスキュー用グローブ G-REX83R トンボレックス(TONBOREX)ロープレスキュー用グローブ G-REX83Rトンボレックス(TONBOREX)
4,298税込4,728
1双
4日以内出荷から7日以内出荷
操作性・安全性からの補強の位置・形状等、現場からの意見を基に試作品を繰り返して商品化したロープレスキュー専用グローブ。
用途セラミックレザー材質手の平側:山羊革/甲側:オペロンジャージ(ウレタンボンディング)/甲側掌部材:ネオプレンゴム2mm厚/ベルト材:ネオプレンゴム2mm厚/縁巻き:ポリウレタンテープ黒厚さ(mm)0.6~0.7オレンジ入数(双)1機能三本指タイプ、耐久性アテ有無アテ付き袖口仕様マジックタイプ
ファンシーカラー ターナー色彩ファンシーカラーターナー色彩
2,498税込2,748
1缶(600mL)
翌々日出荷から7日以内出荷
安全衛生に配慮した幼児用絵具。 有害成分(重金属等)を一切使用していない安全絵具です。
成分アラビアガム容量(mL)600タイプツヤ消し乾燥時間(分)(指触乾燥)20~40(※完全乾燥1~2日)
てのひらえのぐ しろくまくん 10色セット ターナー色彩てのひらえのぐ しろくまくん 10色セットターナー色彩
9,998税込10,998
1セット(10色×200mL)
3日以内出荷
手や指で触って遊べる体験学習向け絵具 安心安全な原料に徹底的にこだわっています。手や指でそのままご使用いただけます。手についた絵具は、水やせっけんで洗い落とせます。
用途幼児用絵具成分ポロビニルアルコールタイプツヤ消し乾燥時間(分)(目安)30インク色しろいろ、きいろ、だいだいいろ、あかいろ、ももいろ、ちゃいろ、きみどりいろ、みどりいろ、そらいろ、あおいろ塗布面積(m2)約1.3~2(200mL)
てのひらえのぐ しろくまくん ターナー色彩てのひらえのぐ しろくまくんターナー色彩
979税込1,077
1本(200mL)
当日出荷から7日以内出荷
手や指で触って遊べる体験学習向け絵具 安心安全な原料に徹底的にこだわっています。手や指でそのままご使用いただけます。手についた絵具は、水やせっけんで洗い落とせます。
用途幼児用絵具成分ポロビニルアルコール容量(mL)200タイプツヤ消し乾燥時間(分)(目安)30塗布面積(m2)約1.3~2(200mL)
防炎タオル TRUSCO防炎タオルTRUSCO
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
信頼と実績の防炎素材Max Dyna使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。トラスコ品番380-9484材質難燃繊維50%/綿50%幅(mm)340全長(mm)900オレンジ特性防炎
TFX4 FIVE(ファイブ)TFX4FIVE(ファイブ)
8,498税込9,348
1双
3日以内出荷から11日以内出荷
軽量で快適なツーリングモデル 装着感がゆったりとしており、ナックルプロテクターやワイドケブラーパネルも柔らかく、ハンドル操作の抵抗にならず手が疲れにくい。 快適なライディングをしたいときに手を伸ばす、ロングツーリング対応グローブ。 ERGO PROTECH®;ソフトナックルプロテクター 長時間の使用でも疲れないソフトナックルプロテクターを採用。ライダーのロングツーリングをサポート。 ワイドKevlar®;パームパッド 疲労感の少ないKevlar®;パームパッドを採用。高耐久性素材でもあり、万が一の転倒にも手のひらをしっかり保護。 4-Way SpandexTM 生地に伸縮性の高い素材を採用することで優れたフィット感と柔軟性を両立。 指の間にLycra®; 伸縮性が高く操作性が向上。 Touch ScreenTMシステム(スマホタッチ) 指先にスマートフォン操作に対応した素材を構成。
用途バイクグローブ
ワイヤレスイヤホン audio-technicaワイヤレスイヤホンaudio-technica
6,800税込7,480
1個
当日出荷から7日以内出荷
耳とイヤホンのくぼみがぴったり収まる構造で、耳の小さな方でも無理なく耳穴へフィットします。指がかりのあるデザインと触感のある素材で持ちやすく、手から落としにくい仕様です。 耳になじみやすい、柔らかなシリコン素材の4種類のイヤピース(XS,S,M,Lサイズ)を用意。一人ひとり、左右でも異なる耳のサイズに合わせて調整できます。 手のひらに収まるコンパクトなサイズ感、持ち運びやすい軽量感を実現した充電ケースを新開発。イヤホンがケースから取り出しやすい角度に設計されており、使い始めの開閉アクションから使い終わりまで、スムーズに使うことができます。イヤホンと同様の触感のある素材で手から落ちにくい仕様です。 イヤホンを水洗いできる、高い防水性能IPX5/7を実現(JIS 保護等級 IPX5/7相当(イヤホンのみ)) イヤホンを使い終え、汚れなどが気になったら水洗いできます。いつでも清潔に使え、雨に濡れても汗がかかっても安心です。万一、水の中に落としても心配ありません。 両耳でも片耳でも、ハンズフリーでクリアな通話が可能。最適なマイク配置により、マイクに風が当たることで生じる雑音(風切り音)を抑え、屋内外でも安心して通話ができます。 相手に明瞭な声を届けるノイズリダクション機能。テレワークでのWeb会議やオンライン授業の際に気になる生活音や家族の話し声など、おうちで聞こえる不要な音を抑え、相手に声だけを明瞭に届けます。
仕様スペクトラム拡散方式:FHSS、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式付属品30cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、イヤピース(XS,S,M,L)型式イヤホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:MEMS型質量(g)イヤホン:約6(L側)/約6(R側)、充電ケース:約34.5使用温度範囲(℃)5~40電源イヤホン:DC3.7V リチウムイオン電池(内蔵式)、充電ケース:DC3.7V リチウムイオン電池(内蔵式)接続方式Bluetooth感度-38dB(1V/Pa,at1kHz)通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.1準拠連続使用可能時間(音楽再生時)イヤホン:最大約7時間、充電ケース併用時:最大約21時間再生周波数帯域(Hz)イヤホン部:20~25000音圧レベル(dB)(出力)98/mW充電時間(時間)イヤホン:約3、充電ケース:約3防滴構造IPX5/7(イヤホン本体のみ)指向性全指向性インピーダンス(Ω)16周波数帯域(Hz)マイクロホン部:100~10000変調方式GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内ドライバー径(Φmm)4.9使用周波数(GHz)通信:2.4帯(2.402~2.480)イヤホン形状カナル型伝送帯域(Hz)20~20000対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
エウレカ 防振手袋 インパクトバイブレーション Impact Vibration eureka(エウレカ)エウレカ 防振手袋 インパクトバイブレーション Impact Vibrationeureka(エウレカ)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1双
当日出荷から3日以内出荷
OECD(経済協力開発機構)加盟国における労働者の10~20%が、1日4時間以上の長時間、手の振動が伴う労働に従事しているといわれています。チェンソーなどの振動工具を長期間使用すると、その振動により手の血管が委縮します。その影響で手指のしびれ感、関節痛やこわばり、肘関節痛などの症状が起こり、重症になると「白ろう病」と呼ばれる手指が蒼白となる症状がでます。その予防対策として、振動が手腕に伝達されるのを防ぐための防振手袋を使用することが推奨されます。eurekaのImpact Vibrationは防振手袋の振動軽減性能の評価方法及び基準を定めた国際規格ISO 10819 (2013)において策定されるスペクトルM、Hともに基準値をクリアしています。手の平と指部分両方に防振材が施されており、防振機能がアップしています。手の平部分は引き裂きに強く、またグリップ性も高いので安全性も優れています。他メーカー同等品に比べリーズナブルな価格でお求めいただけます。
用途鉱業(削岩機/グラインダーなど)、林業(チェンソー・刈払機など)、農業・土木建設業・製造業などにおいて振動の伴う工具・機械(ショベルカー、サンダー、バイブレーターなど)材質手袋素材:ポリエステル、手の平コーティング:ポリウレタン・ナイロン・他、裏地:高分子振動吸収パットイエローオレンジ入数(双)1機能防振
ゆびえのぐ ぺんてるゆびえのぐぺんてる(4件のレビュー)
999税込1,099
1個(650g)
当日出荷
水に溶かさず、手や指で触ってあそぶフィンガーペイント用えのぐ。安全性の高い原材料を使用しているので、先生もこどもたちも安心!(EUが定めた玩具安全指令のフィンガーペイント基準EN71-7に適合) こどもたちの大好きな虹色をイメージしたカラフルな8色展開。 自立してえのぐを出しやすいチューブボトル入りです。
材質ボトル:PE、EVOH、PE キャップ・中栓・本体ラベル・バーコードラベル紙・色名ラベル:PE寸法(mm)W84×D64×W215質量(g)675
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら