手首スッキリのショートタイプ。腕時計に掛からない丈で、マジックタイプでよくあるストレスを解消。
手首の稼動域も広がり作業効率アップ!! 手の甲には、伸縮性・通気性・吸汗速乾性に優れ、光沢(艶)のある生地を使用しているので突っ張りも無く快適!! 指先(中指・薬指)には、反射板を採用し指先も安全です。
手の平には、軽量で柔軟性・耐久性に優れているマイクロファイバーと耐久性・グリップ性に優れたシリコンゴム合わせました。
見た目もインパクトが有り、指先の反射板と合わせて視認性も良いです。
用途梱包、運搬、土木、建築、サイクリング等アウトドア等
タイプ着脱簡単ショート丈
入数(双)1
材質(甲)ポリエステル
材質(掌側)黒マイクロファイバー・カラーシリコンゴム
表裏がないので片方が破けてしまっても1枚の交換ですみます。ぴったりとフィットした快適な装着感に加え、ダイヤモンド型の凸凹でガッチリと掴んで滑りにくく、作業中の安全をしっかりサポートします。パウダーや天然ゴムなど原材料に起因するタンパク質アレルギーのある方でも安心して長い時間の使用が可能です。 引っ張り強度は特に優れており、厳しい環境での作業に最適です。指先部分も一枚層の織込み面の厚みは0.35ミリで、これまでのラテックス製品に比べ、さらに優れた保護能力を備えています。
用途機械整備、自動車整備、板金塗装、製造業、食品加工、農業、林業、漁業。
材質ニトリルゴム
規格食品衛生法適合
粉有無粉無
エンボス加工外エンボス
手首を包み込むデザインで、簡単な着脱を実現しました。CoolPlus織りのメッシュ素材は作業中の手の甲の熱の蓄積を軽減します。指の背面全体に耐摩耗性のリップストップ素材を使用し、耐水性加工のバリアと快適なフィット感を提供します。軽量で通気性のあるネオプレン製のナックルパネルが摩耗から 保護しつつ、柔軟性を向上させています。シームレスに包み込む指先デザインで摩耗しやすいポイントを取り除き、フィット感と操作性を向上させました。親指部分は補強されている為、耐久性があります。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可能。
材質手の平:合成皮革、手の甲:ニット生地
厚さ(mm)0.6
色ハイビズオレンジ
規格EN388 2111X
シリーズFastFit
手首を包み込むデザインで、簡単な着脱を実現しました。CoolPlus織りのメッシュ素材は作業中の手の甲の熱の蓄積を軽減します。指の背面全体に耐摩耗性のリップストップ素材を使用し、耐水性加工のバリアと快適なフィット感を提供します。軽量で通気性のあるネオプレン製のナックルパネルが摩耗から保護しつつ、柔軟性を向上させています。シームレスに包み込む指先デザインで摩耗しやすいポイントを取り除き、フィット感と操作性を向上させました。親指部分は補強されている為、耐久性があります。通気口を施した掌底のパッドが軽い衝撃や振動から手を保護し、通気性を高めます。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可能。
材質手の平:合成皮革、手の甲:ニット生地
長さ(mm)中指長さ:80
厚さ(mm)0.6
寸法(mm)掌周り:200
全長(mm)230
色ハイビズオレンジ
サイズS
規格EN388 2111X
シリーズFastFit
1双(1双)
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
安全性を優先に手の平、指先、指側面に牛革でほぼ全面補強し甲部保護にはケブラー(R)繊維製ニットで2重補強した中にクッション材としてケブラー(R)繊維製フェルトを装備した2011ガイドライン対応防火手袋
用途ガンカット
立体縫製
ケブラー
ロールガード
材質甲側:ケブラー繊維×ノーメックス繊維のWニットに綿ををボンディング/掌側:ケブラー繊維×綿のWニット
厚さ(mm)0.7~0.9
色オレンジ
入数(双)1
機能防火耐熱
レーザー加工作業時の散乱光から作業者の指先および手元を保護します。新開発した薄く柔軟性高い耐レーザー素材と特殊な立体縫製技術を組合わせる事で安全性と優れた作業性の両立を実現。手の平および指先補強部には本牛革を使用。指先の感覚を損なう事なく、滑りにも強い仕様になっています。
色オレンジ/ベージュ
入数(双)1
袖口仕様マジックタイプ
材質牛革
機能柔軟性
高い防水性と透湿性を併せ持つ本体3層構造の頑丈バリアが安全性を確保する最強モデル。手袋内部に防水フィルムを入れ込み防水仕様に仕上げているので 、放水作業やレスキュー時でも内部に水が浸入せず作業性が落ちません。インナーに発熱ポリエステルを使用しているので、保温性も高く秋から冬にかけての活動にも最適。また、手の平は高耐久タイプの人工皮革を使用し4層構造で仕上げることで 。ガラスなどの破片なども握れるほど切り裂きに強く安全に手を守ります。またホールド感を高める為袖はロング形状仕様。4か所の反射材で視認性も確保し、指先は耐摩耗性に優れソフト感もあるNX3000を使用し耐久だけでなく細かな作業まで出来る様仕上げました。
用途作業性 / 安全性 / 防水性 / 保温性 / ホールド感を兼ね備えた最強装備のレスキュー・消防グローブ KJ-270。
色OR
インナー発熱ポリエステル・透湿防水フィルム
機能指先補強・立体縫製・反射材・洗える・防水仕様・ガンカット(手の平に縫い目を無くした縫製。長時間の作業にも疲れが軽減されます。縫い目がないため糸切れが発生せず耐久性もアップされます。)
材質(甲)高耐久人工皮革
素材アラミド繊維
防水機能を備えた防寒手袋です。暗闇で極寒の状況下でも、甲部分の生地と高輝度テープが視認性を高め安全性を確保します。シンサレートが保温性を高め、寒さ・冷たさから手と指先を守ります。TPU(透湿防水性ポリウレタン)シートが外部から水分の侵入を防ぎムレを解放し、人工皮革+シリコンが極寒時のウエットコンディション下でも抜群のグリップ力を実現します。
用途冬、夜間の外出時に。防寒対策に。冬の建築、土木、農水産、林業、清掃、園芸作業に。防寒作業全般に。冬、夜間の警備、誘導、ツーリング、サイクリング、アウトドアに。積雪時の作業やレジャーに。寒冷時の作業、夜間の交通整理などに。
材質掌、指先部:ポリエステルフリース、シンサレート、TPU防水フィルム
入数(双)1
機能防水性/防寒/保温性
材質(甲)外部:高輝度テープ付き
材質(掌側)外部:人工皮革、シリコン
材質(袖口)アクリルボア、シンサレート
関連キーワード