定番のオレンジベスト。船舶検査対応OK。
脇部にも浮力材があり安定した浮遊姿勢を保ちます。
前側×2、脇部×2、背中×2の6分割浮力材で作業性が良くコンパクトに収納できます。
仕様再帰反射材(高輝度マイクロプリズム方式)、笛、胴ヒモ
胴囲(cm)120まで
型式承認番号第3670号
適応体重(kg)90まで
各種認証桜マーク
用途作業性が良く防災・アウトドアにも
仕様肩部ベルト式、再帰反射材(高輝度マイクロプリズム式)、笛、2点バックル式ベルト(胸部25mm幅・胴部38mm幅/POM素材高強度タイプ)、ファスナー付ポケット&メッシュポケット×2、2点バックル式脱衣防止股ベルト25mm幅(POM素材高強度タイプ)、背開式
胴囲(cm)130まで
型式承認番号第4587号
浮力(kg)8
適応体重(kg)80まで
各種認証桜マーク
港湾・海上工事でも使用できます。船舶検査対応OK。
胴囲(cm)120まで
各種認証桜マーク
コストパフォーマンスに優れたスタンダードタイプ。
仕様4点バックル式25mm幅ベルト(POM素材高強度タイプ)、布地端部バイアス加工
胴囲(cm)115まで
型式承認番号第3395号
適応体重(kg)95まで
各種認証桜マーク
ムレのこない「背抜きタイプ」で快適な作業
浮力(kg)7.5以上
色オレンジ
材質(本体布)ナイロンアクリルコーティング布、(浮力材)ポリエチレン独立発泡体、(反射材)再帰反射テープ
質量(g)約440
型式承認番号国土交通省型式承認番号 第5359号
RoHS指令(10物質対応)対応
1着
¥9,698
税込¥10,668
欠品中
浮力(kg)10.9
サイズフリー
仕様撥水加工
種別手動
材質(表地)ナイロン、(気室布)ナイロン/PU
質量(g)560
ウエスト(cm)最大125
小型船舶用救命胴衣。型式承認番号第3670号
種別C-II型
色オレンジ
胸囲(cm)110まで
アズワン品番62-3807-04
1枚
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
通気性がとても良いので暑いシーズンにお勧めします。
用途小型船舶用救命胴衣
色オレンジ
型式承認番号3172号
2013年基準改正適合品。
浮力(kg)8.2
サイズフリー
仕様撥水加工
材質(表地)ナイロン、(浮力材)発泡ポリエチレン
厚さ(mm)20(前身浮力材)
質量(g)590
ウエスト(cm)最大130
着丈(cm)56
作業用救命衣(小型船舶兼用)。型式承認番号第4030号。港湾・海上工事でも使用でき、背開式です。
種別DX-5型
色オレンジ
胸囲(cm)115まで
アズワン品番62-3807-05
1枚
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
船舶検査対応、国交省認定品です。
用途小型船舶用救命胴衣
色オレンジ
型式承認番号2696号
仕様MSC.201(81)及びMSC207(81)に適合
色オレンジ
膨張式救命胴衣、新型インジケーター付きボンベ装置で使用の可否がすぐにわかる様になったモデル!外装衣(カバー)取り外し式
用途作業用救命衣
仕様膨張方式:手動、自動膨張方式
容量ボンベ:C02、17g、A付き
質量(g)690
ウエスト(cm)最大120
分類Type A
型式承認番号4538号
浮力(kg)約11.1
膨張式救命胴衣、新型インジケーター付きボンベ装置で使用の可否がすぐにわかる様になったモデル!
用途作業用救命衣
浮力(kg)約11.1
ウエスト(cm)最大130
質量(g)800
容量ボンベ:C02、17g、A付き
仕様膨張方式:手動、自動膨張方式
分類Type A
型式承認番号4489号
膨張式救命胴衣、新型インジケーター付きボンベ装置で使用の可否がすぐにわかる様になったモデル!外装衣(カバー)取り外し式
用途作業用救命衣
浮力(kg)約10.58
ウエスト(cm)最大130
質量(g)660
容量ボンベ:C02、17g、A付き
仕様膨張方式:手動、自動膨張方式
分類Type A
型式承認番号4894号
スタンダードな背抜き型。脇調整付。
浮力(kg)8.6
サイズフリー
仕様撥水加工
材質(表地)ナイロン、(浮力材)発泡ポリエチレン
厚さ(mm)27(前身浮力材)
質量(g)400
ウエスト(cm)最大130
着丈(cm)49
この膨脹式救命胴衣は船舶が遭難した時、乗客、乗員を救助するものであり、手動膨脹及び自動膨脹によって、人員を水面上に浮上、確保するものです。
用途小型船舶用救命胴衣
仕様(膨張方式)手動、自動膨張方式
色オレンジ
質量(g)630
胴ベルト長さ(mm)MAX1400
型式承認番号4861号
浮力(kg)約8.5
1着
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
自社工場で生産した、純国産のベルト型ライフジャケットです。
作動索を引くと膨脹する機能が付いています。
一度膨らませても、ボンベとピンを交換することで繰り返し使用することができます。
交換はとても簡単。
ご自身で行えます(交換の際は別売の専用ボンベセット[BS-17S]をご購入下さい)。
用途港湾工事用、海難事故防止に
質量(g)612
材質(本体)ナイロン
2013年基準改正適合品。
作業性抜群のウエストベルトモデル。
独自の立体裁断で腰周りのフィット性向上と装着時のズレを防止する幅広ベルト(50mm)を採用。
外装布取外し可能。
浮力(kg)10.8
サイズフリー
仕様撥水加工
種別手動+自動
材質(表地)ナイロン、(気室布)ナイロン/PU
質量(g)700
ウエスト(cm)最大125
2013年基準改正適合品。
背中が蒸れない首掛けモデル。
インジケーター付ボンベ装置で、ボンベ・スプールの良否が一目瞭然。
外装布取外し可能で、汚れた際に取り外して洗うことができます。
浮力(kg)11.1
サイズフリー
仕様撥水加工
種別手動+自動
材質(表地)ナイロン、(気室布)ナイロン/PU
質量(g)640
ウエスト(cm)最大125
ベーシックタイプの救命胴衣です。
ウエスト部分は腰紐付でサイズ調整可能。
ホイッスル付。前面ジッパー。
国土交通省型式承認品(第3695号)
用途小型船舶用救命胴衣
浮力(kg)7.5以上(24時間)
色橙
サイズフリー
エスコ品番EA915DD-1A
材質浮力材:発泡ポリエチレン
幅(cm)約63(平置き時)
着丈(cm)約53
1個
¥7,110
税込¥7,821
翌日出荷
国土交通省型式承認を取得のライフジャケット。
小型船舶はもちろん、マリンレジャーや釣り、キャンプにも。
遊漁船以外の小型船舶使用可能。
浮力(kg)約6.4/初期
材質ポリエステル300D
胸囲(cm)50~70
寸法(cm)約39×40
適応身長(cm)約80~100
適応体重(kg)15~25未満
2013年基準改正適合品。
浮力(kg)6.7
サイズフリー
仕様撥水加工
材質(表地)ナイロン、(浮力材)発泡ポリエチレン
厚さ(mm)18(前身浮力材)
質量(g)480
ウエスト(cm)最大130
着丈(cm)53
幅広いウォータースポーツに人気で、気軽なツーリングにも最適な固型式ライフジャケット (PFD)です。スリムラインで軽量なミアンダーはファスナーで簡単に着用できて使いやすいだ けでなく、ウエストバックルでしっかり固定できます。便利なファスナーポケットも付いているので持ち物を簡単に収納出来ます。
全ての小型船舶で利用可能
国土交通省型式承認品(Type A)
用途一般用
仕様反射材・ホイッスル付、ベルト式サイドアジャスト可能
材質ポリエステル/芯材:ポリエチレン
色オレンジ
サイズフリー
浮力(kg)7.5以上/24時間
自社工場で生産した、純国産の首掛け型ライフジャケットです。
メーカーを選ばず、ほとんどのフルハーネスと併用できる独自の形状になっています。
また、工事現場での落水を想定した設計のため、ESPADAの他製品よりも強い浮力を有しています。
作動索を引き膨らませる他に、落水時、水に反応し自動で膨脹する機能が付いています。
一方で、不意の雨等の予期せぬ水濡れには反応しにくいように設計しています。
一度膨らませても、ボンベとスプールを交換することで繰り返し使用することができます。
交換もとても簡単に、ご自身で行えます(交換の際は別売の専用ボンベセット[BS-33A]をご購入下さい)。
ボンベやスプールの使用状態は、取り付け部分を一目見るだけで確認できます。
用途港湾工事用、海難事故防止に
材質(本体)ナイロン
質量(g)860
作業性を考えた、独自の「ボディ8・フロート12」分割構造を採用しており、作業性に優れています。
国土交通省の型式承認基準をクリアしており、タイプAを取得しています。
(桜マーク付き)。
ウエスト最大150cmまで対応しています。
用途港湾工事用、海難事故防止に
質量(g)570
材質(本体)ナイロン
長い間、幅広いユーザー様からご支持いただいていた” CompⅢ” が、機能性はそのままに、Palm ナイズされたデザインで再登場しました。 背面のキネティックシステムは胸の圧迫感をやわらげ、パドリングをサポートします。 また、2 サイズ展開+8 か所のアジャスターにより、皆さんに快適なフィッティングを提供します。レジャー性能鑑定適合品(L3)として認証を得ています。
マリンポーチが水中につかると収納されている浮輪が自動的に膨脹し、ケースから飛び出します。投げ込み救助に威力を発揮します。適当な重量があるため、風雨の中でも目的地点に投げられます。(投げ込みする際は、オプションの救助ロープまたはお手持ちのロープを浮輪に結びつけてご使用ください。)。ポシェットタイプで小型なので、作業の邪魔になりません。ガスボンベとマガジンの交換で何回でも使用できます。また、ケースが汚れたら交換も可能です。
用途港湾作業で、河川・海上での工事現場で、水難被害などでの救助活動時に
材質ナイロン
サイズFree
浮力(kg)約9.0
小型船舶の法定備品(小型船舶用救命浮輪)として積み付けができます。
ケースが水の中にはいると収納されている浮輪が自動的に膨脹し、ケースから出てきます。
落水者に対してケースごと投げ込むことができ、水難救助に威力を発揮します。
ポシェットタイプで小型なので、作業の邪魔になりません。
用途港湾作業で、河川・海上での工事現場で、水難被害などでの救助活動時に
材質ナイロン
サイズFree
型式承認番号5026号
浮力(kg)約9.0
水害、水難の緊急時に使用する膨脹式救命クッション。
従来の浮環等よりも携帯性に優れ、船舶はもとより、車両などにも搭載可能
用途落水した要救助者に投げ入れ、水を感知、膨脹し浮力を得る。
浮力(kg)約9
色オレンジ
質量(g)1070
寸法(高さH×幅W)(mm)膨張時:560×530
各種認証USコーストガード_タイプIV_認証取得
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
新定番のレインスーツ。シマノの防水透湿基準「ドライシールド」をクリアした、メンテナンスしやすい化繊インサレーションレインスーツ。ライフジャケットを着用した際のポケットの位置や釣りの動きにあわせた中綿の配置など、釣り場で考えぬいて形にしたコストパフォーマンスに優れるレインスーツです。従来品RB-017Tと比較してメインのインサレーション(中綿)を150%へ増量し、保温性能も充分確保しました。
種別ジャケット・パンツ(上下セット)
機能防水
関連キーワード