360度回転しますので何でも束ねて、どこでも吊るせます。ナイロン66を使用しているので、耐候性、耐油性に優れています。連結ジョイントを使って長さの違うマルチフックの組み合わせ可能です。
用途邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に倉庫の整理にトンネル内の、仮設配線の吊り下げに。長尺のロープやホースの結束・吊り下げに。
色(本体)オレンジ
連続耐荷重(kg)10
材質ナイロン66
特性耐候、耐油
コンセントパネルが回転しないので工具を接続したまま巻き取りができます。ドラム本体は電源のそばに置き、コンセントが付いている先端を目的場所まで伸ばして使用します。高所・狭所作業に最適です。
用途高所・狭所作業に最適です。
色(側板)オレンジ
電線長さ(m)30(3+27)
電線太さ(mm2)2.0
コンセント個数3+4
質量(kg)8.4
仕様「ドラムストッパー」付ブレーカー付温度センサー付
トラスコ品番368-6655
電圧(V)AC100
コンセント形状2P 15A 125V
温度センサー手動復帰型センサー
電線仕様-種別VCT
限度電流(A)15
特性アース付
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
ソフト電線使用十字トリプルコードです。
用途軽作業に。
コンセント形状2P 15A 125V
電線仕様-種別SVCT
コンセント個数3
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-芯数2
関連キーワード