4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類シングルタイプ 規格DIN46228/4準拠品 端子形状フェルール・棒形 材質(絶縁体)PP 材質(端子)銅スリーブ(すずメッキ付) 適合工具NH79A・NH89
1箱(100個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワイドミュラー絶縁カバー付フェルール
エコ商品
長さ(mm)被覆剥き:8 橙色 寸法L1(mm)12 端子形状フェルール端子 カラーコードWeidmueller 電線抱合範囲AWG(#)20 適合電線(mm2)0.5 正味質量(g)0.062 長さL2(mm)6 寸法S2(mm)プラスチックカラー厚:0.25、金属製スリーブ厚さ:0.15 内径D1(Φmm)1 被覆ストリップ長(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 内径D2(Φmm)2.6
1個
10 税込11
3日以内出荷

種類絶縁付圧着スリーブ スリーブ形状リングスリープ 端子形状棒端子 材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン
1セット(50個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)