3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衝撃に強いポリエチレン製です。ねじ込みプラグの25Aドレン加工付きです。
用途食品・農業・漁業・繊維関係その他広い用途に使用できます。 仕様25Aドレン付 材質本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM オレンジ
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スイコーK型角型容器
内面は無添加ポリエチレン樹脂で清潔・安全です。食品・農業・漁業・繊維関係その他幅広い用途で使用できます。
材質ポリエチレン(PE) オレンジ 使用温度範囲(℃)-20~40
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイコーSMTタンク
運搬用・設置用のどちらでのご使用できます。使用温度は-20℃~40℃までとなります。液比重は1.0以下での使用となります。
用途水・農薬の貯槽や運搬に最適。 トラスコ品番808-1309 材質ポリエチレン製 オレンジ 高さ(mm)855 使用温度範囲(℃)-20~40 奥行(mm)655 容量(L)200 間口(mm)655 肉厚(mm)3 関連資料(0.03MB) マンホール(Φmm)(内径)280
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

関連キーワード