ジュラトロン PEIは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。
絶縁破壊強度に優れています。
難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。
熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持)
放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下)
標準グレードは、未強化でFDAに適合し、ULTEM樹脂の中では最も高い伸びと強靭性を示します。
色こはく色
タイプU1000 PEI
グレードナチュラルグレード
比重1.27(D-792)
伸び(%)23(D-638)
引張強度(MPa)124(D-638)
引張弾性率(MPa)-
圧縮強度(MPa)5%変形:118(D-695)
圧縮弾性率(MPa)3230(D-695)
曲げ強度(MPa)157(D-790)
ポリペンコULTEMは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。
絶縁破壊強度に優れています。
難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。
熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持)
放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下)
標準グレードは、未強化でFDAに適合し、ULTEM樹脂の中では最も高い伸
色こはく色
材質ポリエーテルイミド(PEI)
タイプUL1000
カラービニール生地を使用したカラフルな傘です。
用途ゆとりサイズの60cm(親骨の長さ)で、雨から身を守ります
仕様手開き式
材質生地:POE、骨(親骨・中棒):スチール、ハンドル:樹脂
骨数(本)8
親骨長さ(cm)60
関連キーワード