キャンプ・ハイキング・運動会に大活躍。お子様の小さな手をしっかりガード。
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
対象子ども用
袖口仕様ゴムタイプ
1個
¥339
税込¥373
6日以内出荷
15Gの吸ちゃんタイプの5本指切り。
厚さ(mm)1
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
指先から手の平まで全面強化。指先樹脂コートで強化。
従来のバージョンアップ吸ちゃんより長期間の使用に耐えられるようになり、しかもフィット感は変わりません。
編み目が小さく、ゴミが入りにくい。小指の付け根が下がっている、3本胴編みだから手の形にジャストフィット!
厚さ(mm)1
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
コーティング全面強化指先樹脂コート
素材ナイロン100%、すべり止め:塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
手にフィットする伸び縮みする繊維を使用、カラフルな色合いと花柄のすべり止め。
小指又を下げた「三本胴編み」で手にフィット。
厚さ(mm)1
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
15ゲージの超薄手タイプ。指先補強で破れにくい。小指又を下げた「三本胴編み」で手にフィット。
定番のすべり止め手袋の高級品。7ゲージの指先補強タイプ。
用途一般作業、日曜大工、園芸、運搬作業など。
厚さ(mm)4.3
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
滑り止め効果スベリ止付
やわらかな使用感。天然ゴムだから強力なすべり止め。
機能伸縮素材、天然ゴム滑り止め
厚さ(mm)1
材質(すべり止め)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
定番のすべり止め手袋。お得な12双組。
用途一般作業、日曜大工、園芸、運搬作業など。
天然ゴムの滑り止めで作業性も良く、カラフルな軍手
用途軽作業・一般作業・運搬作業
材質(すべり止め)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムシートを貼った強力タイプのゴム張り手袋です。
用途運輸、建築、鉄筋、土木等のハードな作業に。
トラスコ品番177-3697
色オレンジ
サイズフリーサイズ
入数(双)1
全長(cm)24.5
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)24
ゲージ数7
素材手袋:ポリエステル・ポリウレタン/手の平部分:天然ゴム
1双
¥579
税込¥637
当日出荷
カラーバリエーションが豊富でなおかつ掌側滑り止め加工生地を使用しているので、グリップ性を必要とするスポーツ用としてもお使いいただけます。
またユニフォームに合わせて会社のイメージアップ等色んなシーンに合わせてお使いいただけます。
天然ゴムの滑り止めで作業性も良く、カラフルな軍手
用途軽作業・一般作業・運搬作業
材質(すべり止め)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
抗菌防臭加工。通気性のよいメリヤス生地を使用。特殊立体成型により手にフィットし作業がし易く疲れ難い。
用途鉄筋、鉄骨、建築土木作業、石材、ブロックなどの重作業。
厚さ(mm)2
10ゲージ仕様なので網目が細かくフィット感があります。
通気性に優れ、軟らかく丈夫な手袋です。
手のひらに天然ゴムをコーティングすることで、グリップ力に優れた商品になっております。
用途運搬業・建設業・園芸作業・DIYなどに
袖口は糸がほつれないオーバーロック(すくい縫い)
吸水性、作業性、柔軟性に優れ、強靭です。
用途運送業、倉庫業、鉄筋作業、土木建設業など
厚さ(mm)1.25
質量(g)104
タイプ超強力タイプ
強度大
1双
¥439
税込¥483
当日出荷
こんなお得な商品も!

快適グリップグローブ
モノタロウ
¥329
税込¥362
発泡ゴムが汗を通し、通気性に優れています。耐油性があり機械メンテナンスなど油作業に適しています。手にフィットし、細かい作業に適しています。
ムレにくく、長時間の作業でも快適です。
用途荷物配送作業、建築・土木作業。
厚さ(mm)1
手にフィットし、細かい作業に適しています。
用途荷物配送作業、建築・土木作業、荷物配送作業やテープ巻付け作業に
仕様耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル2
セット内容ブルー、イエロー、オレンジ、グリーン、グレー各1双
厚さ(mm)1
適合規格EN388規格
ゲージ15ゲージ編
土が入りにくいよう、指全体にコーティングを施しています。
特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ」加工をほどこしているため、グリップ力に優れています。
手によくフィットし、細かな作業に適しています。
柔らかく疲れにくい天然ゴムコーティングです。
用途ガーデニング、草むしり、家庭内作業などに。
機能グリップ力・フィット感
RoHS指令(10物質対応)対応
手の平から指先にかけて天然ゴムすべり止め付。
エスコ品番EA354AB-20
質量(g)112
入数(双)1
機能耐摩耗・耐熱性
中指長(cm)7.5
材質(すべり止め)天然ゴム
手のひらまわり(cm)23
1個
¥550
税込¥605
翌日出荷
7ゲージの厚手軍手にしっかり厚いゴムシートを貼りつけたゴム張り手袋。
特殊表面加工により滑り止め効果に優れています。
事務作業や精密機器、電子部品などの取り扱いにも使える万能型の天然ゴム指サックです。
滑り止め付指サック
用途工場等で軍手装着中に上から滑り止めとして使用できます。
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.42
色オレンジ
質量(g)5
独自の通気ゴム素材「ボーラス加工」により、手の平でも通気するのでムレを軽減します。特殊なすべり止めパターンで、高いグリップ力と軟らかさを発揮します。耐久性に優れたフィット感のある手袋です。
用途流通作業。運輸土木建設農作業園芸作業袋物取り扱いなど
厚さ(mm)2.8
摩擦・油に強い、お得な10双組
色オレンジ
機能耐摩耗・耐油性
材質(すべり止め)ニトリルゴム
ゲージ数13
竹由来のレーヨン糸を使用していることで快適でさわやかな履き心地。
樹脂素材には特殊加工技術を採用しより手のズレや滑りを減少し作業性アップ。
また、白くなりにくい加工も施しております。
厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
手甲のプロテクターが打撃や衝撃を緩和するので安全に作業できます。油に強く、濡れても滑りにくい特殊なニトリルゴム使用!。通気性に優れ、ムレにくい!。プロテクトデザインは手の動きに自然となじむ設計採用!
用途機械、自動車整備、採掘作業、建築、建設作業、物流業務、土木作業など
機能通気性
原手裏面に天然竹糸を使用。これにより吸汗性と手触りがさらにアップ。また夏場のムレ対策にもバッチリ。
用途組立作業などの細かい作業、果樹・野菜の収穫 等
厚さ(mm)1
質量(g)70
RoHS指令(10物質対応)対応
塩化ビニールをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強い手袋です。
背抜きコーティングのため通気性に優れています。
袖口にジャージを使用しているため手首にしっかりフィットします。
用途運輸・運搬・荷役作業・農業・酪農・林業・建設・土木作業・園芸・清掃作業・日曜大工など
全面背抜き使用で通気性抜群。
柔らかく作業性UP。
抗菌防臭加工を施しているので嫌な臭いを防ぎます。
土木建築、農林、工場、園芸用など用途はオールラウンド。
確かな快適作業をお届けします。
RoHS指令(10物質対応)対応
通気性の良いウレタンコーティングと背抜き加工でムレにくく、長時間の作業も快適です。
セット内容黄×2、オレンジ×2、ピンク×2、グリーン×2、ブルー×2
材質樹脂部:ポリウレタン、繊維部:ポリエステル
色黄、オレンジ、ピンク、グリーン、ブルー
入数(双)10
機能通気性
材質(すべり止め)ウレタン樹脂
ゲージ数13
人間工学に基づく傑出したフィット感があります。高い柔軟性と良好な指先触感性があります。高レベルの通気性を実現しております。長時間着用しても気になりません。
用途精密組立作業、仕分け作業点検、最終加工作業用。製品保護
厚さ(mm)0.9~1.3
機能フィット感、柔軟性、通気性
材質(すべり止め)特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)
コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)
EN388規格EN0388(CE 0121)
ドライ、ウェット共に安定したグリップ性能を発揮します。指先にミシン目が入っており切れるので、巻き込みリスクを低減します。高い通気性、優れた指先触感性がります。スムースブレークセクションを設けて怪我のリスクを軽減します。
仕様proDERM instituteによる皮膚適合性確認済
機能グリップ力、通気性
材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
ゲージ数15
耐摩耗性3
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性-
2018年トラスコ掲載ページ6 0550
傑出したドライ/ウェットグリップ力があります。多様な現場で耐久性を発揮する多層構造になっております。人間工学に基づく快適なフィット感を実現しております。吸湿性に優れたコットンを施し、ライニング加工してあります。
用途メンテナンス作業。組立。軽、中度の金属加工。
厚さ(mm)0.9~1.4
機能グリップ力、耐摩耗性、耐久性、耐湿性、フィット感
材質(すべり止め)特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)・Xtra Gripコーティング
コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)・Xtra Gripコーティング
ゲージ数15
EN388規格EN0388(CE 3121)
人間工学に基づく傑出したフィット感、高い柔軟性、傑出した指先触感性があります。手の甲部分に優れた通気性があり汗蒸れしにくいです。吸湿性に優れたコットンを使用しております。
用途組立作業。輸送、梱包関連作業。点検、メンテナンス。
厚さ(mm)0.9~1.4
機能フィット感、柔軟性、通気性、吸汗性
材質(すべり止め)特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)
コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)
ゲージ数15
耐摩耗性2
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
EN388規格EN0388(CE 2121)
優れたウェットグリップ力と、実証済みの快適装着感の両方を実現しております。人間工学に基づく傑出したフィット感があります。高い柔軟性があるので、疲れにくいです。吸湿性に優れたコットンを使用しております。
用途軽、中度の金属加工。修理、メンテナンス。
厚さ(mm)0.9~1.4
機能グリップ力、フィット感、柔軟性、吸汗性、耐摩耗性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺
材質(すべり止め)特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)
コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)
ゲージ数15
耐摩耗性2
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
EN388規格EN0388(CE 2121)
傑出したドライ/ウェットグリップ力があります。多様な現場で耐久性を発揮する多層構造になっております。手の甲全体をコーティングしています。吸湿性に優れたコットンを施し、ライニング加工してあります。人間工学に基づく快適なフィット感を実現しております。
用途メンテナンス作業。組立。軽、中度の金属加工。
厚さ(mm)0.9~1.4
機能グリップ力、耐摩耗性、耐久性、吸湿性、フィット感
材質(すべり止め)特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)・Xtra Gripコーティング
コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)・Xtra Gripコーティング
ゲージ数15
EN388規格EN388(CE 3121)
優れたウェットグリップ力と、実証済みの快適装着感の両方を実現しています。人間工学に基づく傑出したフィット感があります。高い柔軟性があり、疲れにくいです。吸湿性に優れたコットンを使用しています。
用途軽、中度の金属加工。修理、メンテナンス。
仕様手の甲全面
厚さ(mm)0.9~1.4
機能グリップ力、フィット感、柔軟性、吸湿性
材質(すべり止め)特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)
ゲージ数15
耐摩耗性2
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
2018年トラスコ掲載ページ6 0553
EN388規格EN388
関連キーワード