ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
「厚み」と「耐久性」を備え、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。
汚れが目立ちにくいブラックと汚れがわかりやすいオレンジで、職種やと用途に合わせてご使用できます。
ダイヤモンド形状でグリップ力抜群、指先フィットで細かな作業に最適です。
全面エンボス加工で滑りにくい仕様になってます。
ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。
左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応でき経済的です。
用途工場作業・油作業、機械整備、各種メンテナンス作業
入数(枚)50
粉有無粉無
エンボス加工全面エンボス
材質ニトリルゴム
全長(cm)約24
厚さ(mm)0.26
タイプ厚手
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
メッシュジャケットとの組合せに最適な冷間アームカバー。
速乾性伸縮素材により、汗でべとつきやすいジャケットの袖内を常にさらさらで快適な状態に保ちます。
また、適度な着圧を持たせることで疲労軽減効果も期待できます。
サイズFree
材質ナイロン/スパンデックス
機能運動性を高める立体裁断/左右対称/抗菌防臭加工/速乾/冷感
JKL-122と組み合わせて使いたい冷感インナーパンツ。
速乾性伸縮素材が汗を素早く外部へ発散し、その際の気化熱で衣服内を適度な温度に保ち、また疲労軽減効果を見込んで適度な着圧も持たせています。
汗のたまりやすい股部分にはメッシュ生地を使用。
色BLACK/ORANGE
材質ナイロン/スパンデックス
機能運動性を高める立体裁断/抗菌防臭加工/速乾/冷感
真夏のライディングを快適にするインナーシャツ。
速乾性伸縮素材が汗を素早く外部へ発散し、気化熱により衣服内を亜適度な温度に保ちます。
汗によるべとつきを抑えるのでジャケットの袖通しも良くします。
また、適度な着圧を持たせることで疲労軽減の効果も見込めます。
腋や背中といった汗のたまりやすい箇所にはメッシュ生地を使用。
色BLACK/ORANGE
材質ナイロン/スパンデックス
機能運動性を高める立体裁断/抗菌防臭加工/速乾/冷感
中央の天然ラテックスの柔軟性と、自動車のシートにも採用されているハードチップ素材のコンビ構造により、タテ・ヨコ・厚みの3方向から骨盤を支える「Bodydoctor」シリーズのランバーサポートクッションです。
ドライブ時の姿勢を正しくすると共に、傷みや疲労を軽減します。
用途自動車用・家庭用・オフィス用サポートクッション
材質中材:天然ラテックス・ウレタンフォーム、カバー表生地:ポリエステル4段スムース、カバー側生地:ポリエステル100%
幅(mm)410
高さ(mm)285
質量(g)827
奥行(mm)90
手の甲と指先に耐衝撃性のクッションを装着し、衝撃から手を守ります。泥や油に対してのグリップ力と耐切創性、耐衝撃性に優れています。特殊なオイル不透過性の技術により、手を清潔に保つことができます。優れたオイルグリップと耐切創性、耐衝撃性は、極度な状況でも手を保護し、疲労を軽減します。
用途パイプの接続。モーター・工具の分解・組み立て。重機・設備メンテナンス。クリーニングツールの取り扱い。鉱業。石油精製。
材質(すべり止め)ネオプレンゴム・ニトリルゴム
耐摩耗性4
耐切創性2
耐突刺し性2
耐引裂き性4
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。滑り止めドット加工をすることにより手袋のコーティング面のクッション性が向上しています。優れた成形、フィット感と感触 - 自然な人の手を模すことにより疲労感を軽減し、快適性を高めます。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。皮膚科学的に安全と認証されており、また洗浄してから包装しているので開封時もより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境における精密作業用に・反復作業や重量物の取り扱いに
厚さ(mm)1.1
材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色オレンジ/ブラック
入数(双)1
機能耐摩耗性・耐久性
コーティング手のひら側、滑り止めドット
ゲージ数15
EN388規格(2016):4131A
快適シート「S-Fit」を搭載し、「快適性」と「収納性」を両立させたループスタッキングチェア。適度な弾力のある布バネが優しくフィットし、圧迫感と疲労感を軽減します。張地:ビニールレザー。フレーム:粉体塗装。強度試験をクリアした、安心の国内生産。
幅(mm)510
質量(kg)4.1
高さ(mm)752
奥行(mm)516
キャスターなし
張地ビニールレザー(抗菌)
肘掛なし
パイプ径(Φmm)12.7
材質(フレーム)ハイテンションスチールパイプ(粉体塗装)
色(フレーム)シルバー(紛体塗装)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×516×752
座高(mm)420
材質(座面)背:ポリプロピレン樹脂成型品、ハードボード、ウレタンフォーム、座:ポリプロピレン樹脂成型品、ポリエステルメッシュ(ダイヤフローラ)、ウレタンフォーム
グリーン購入法適合
スタッキング6脚まで可能
メモ台なし
座り心地を追求した折りたたみ椅子。座面には快適シート「S-Fit」を搭載、適度な弾力のある布バネが優しくフィットし、圧迫感と疲労感を軽減します。背にはハイバックタイプのスリットシェルを採用、通気性に優れ、また背の荷重に対して優しくフィットします。張地:ビニールレザー。フレーム:クロームメッキ。強度試験をクリアした、安心の国内生産。
機構折りたたみシリンダー機構
グリーン購入法適合
車両メーカーのイメージカラーをデザインに組み込んだスポーティーなモデルです。
甲側のハードプロテクターの周囲を覆うレザーに2色の大胆な切り返しパターンを採用し(ブラック以外)、オレンジ/ レッド、ライムグリーン、アイボリー/ ブルーには、メッシュ部にもう1 色追加することで、さらにインパクトのあるデザインに仕上げています。
手の甲、掌にもプロテクターを取り付けることで安全性にも配慮。さらに人差し指~小指には強靭なゴートスキンを使用したフィンガープロテクターを装備し、甲と掌のプロテクターとの組み合わせで高い安全性を確保。
立体縫製パターンでグリップを握りやすくし、ライディング時の疲労を軽減します。
アイディール特有の小指にリフレクターを配し視認性を上げて事故を未然に防ぎます。
人差し指には導電素材を使用し、スマートフォン操作に対応。
デザイン性と機能性を両立した様々なスタイルにマッチするグローブです。
XSサイズから3XLサイズまでの幅広いサイズ設定を設け、どなた様でも快適に使用できます。
ブラック・ライムグリーン・ホワイト/レッド・オレンジ/レッド・アイボリー/ブルーの5色設定でウエアやバイクのカラーに合わせてコーディネート可能です。
関連キーワード