厚さ(mm)1
寸法(mm)300×300
色オレンジ
1箱
¥6,050
税込¥6,655
翌日出荷
板を通して光や向こう側の像がそのまま見えます。
ハサミやカッターで加工できる手軽さと、曲げや衝撃に強く燃えにくい性質から、切り文字、サイン看板などのディスプレイ用途、ステーショナリー、各種工作素材として適しています。
用途照明、サイン、看板などのディスプレイ。
間仕切りや室内建具などのインテリア。
小物ケース、ボックスなどのアクセサリー什器。
ペンシルケース、下敷きなどのステーショナリー。
簡易使用の風よけや雪囲いなど。
材質硬質塩ビ
ホイスト・クレーンの横行・走行などの一般的な電路はもちろん、回路分割やエンドレス・乗り移りなどの特殊電路も容易に敷設できます。あらゆるラインの移動電路として使用してください。現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。集電アームの接触圧力が安定していますので、振動・横ゆれによる集電子の脱線や走行による離線が起こりにくくなっています。施工は簡単。裸トロリー線と同様に片端を固定し、もう一方の端から引締めて、4m以下の間隔でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ。端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包からの引き出しもよけいな道具や手間がいりません。
用途屋内・屋外用
色オレンジ(危険色)
定格AC600V 60A
材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル
耐熱温度(℃)75
材質(導体)鋼(22.5mm2)+銅(15mm2)
大容量機器への給電に最適です。電源の接続がどの位置からでもできます。フィードインは、ハンガー取り付け部分以外ならどこにでも取り付けられます。施工時間が短縮でき、経済的です。現場で切断・曲げ加工ができますので、増設や移設にも即座に応じられ、施工時間の短縮・資材の有効利用などきわめて経済的です。
用途造船工場・鉄工所・車輌修理工場・造管工場・建築材料置場など大容量を必要とする場所。大型クレーンなど離線によるアーク放電で近辺民家への電波障害が心配される所。
長さ(m)3
色オレンジ(危険色)
質量(kg)3
耐熱温度(℃)75
材質(カバー)硬質塩化ビニル
ホイスト・クレーンの横行・走行などの一般的な電路はもちろん、回路分割やエンドレス・乗り移りなどの特殊電路も容易に敷設できます。あらゆるラインの移動電路として使用してください。現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。集電アームの接触圧力が安定していますので、振動・横ゆれによる集電子の脱線や走行による離線が起こりにくくなっています。施工は簡単。裸トロリー線と同様に片端を固定し、もう一方の端から引締めて、4m以下の間隔でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ。端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包からの引き出しもよけいな道具や手間がいりません。
用途屋内・屋外用
色オレンジ(危険色)
定格AC600V 200A
材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル
耐熱温度(℃)75
材質(導体)銅(46mm2)
裸トロリー線とほぼ同じ要領で簡単に施工できます。
100m継ぎ目なしで施工できるほか、100m以上の場合でも、中間引締碍子を使うことで容易に対応できます。
本体の切断・曲げなどが現場でラクにできます。
走行中の脱線や離線が少なく、集電が安定しています。
曲線・エンドレス・乗り移り・回路分割・屋外敷設などにも対応できます。
長さ(m)10
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格600V・300A
質量(kg)8.6
材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル
材質(導体)鋼(70mm2)
耐熱温度(℃)95
1巻
¥39,980
税込¥43,978
31日以内出荷
裸トロリー線とほぼ同じ要領で簡単に施工できます。
100m継ぎ目なしで施工できるほか、100m以上の場合でも、中間引締碍子を使うことで容易に対応できます。
本体の切断・曲げなどが現場でラクにできます。
走行中の脱線や離線が少なく、集電が安定しています。
曲線・エンドレス・乗り移り・回路分割・屋外敷設などにも対応できます。
長さ(m)40
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格600V・300A
質量(kg)33.4
材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル
材質(導体)鋼(70mm2)
耐熱温度(℃)95
1巻
¥169,800
税込¥186,780
31日以内出荷
裸トロリー線とほぼ同じ要領で簡単に施工できます。
100m継ぎ目なしで施工できるほか、100m以上の場合でも、中間引締碍子を使うことで容易に対応できます。
本体の切断・曲げなどが現場でラクにできます。
走行中の脱線や離線が少なく、集電が安定しています。
曲線・エンドレス・乗り移り・回路分割・屋外敷設などにも対応できます。
長さ(m)60
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格600V・300A
質量(kg)48.6
材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル
材質(導体)鋼(70mm2)
耐熱温度(℃)95
1巻
¥239,800
税込¥263,780
31日以内出荷
ホイスト・クイレーン用の絶縁トロリーでは、取り付けスペースが少なくて済むことのほかに、施工性の大幅アップが求められています。このニーズにお応えしたのが「張力タイプ」。多線式のため、運搬や両端の引き締め、ハンガーへの取り付け時間が少なくて済み、施工時間もコストも大きく削減できます。
用途屋内専用
色オレンジ(危険色)
材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル
耐熱温度(℃)75
材質(導体)銅(28mm2)
ホイスト・クレーンの横行・走行などの一般的な電路はもちろん、回路分割やエンドレス・乗り移りなどの特殊電路も容易に敷設できます。あらゆるラインの移動電路として使用してください。現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。集電アームの接触圧力が安定していますので、振動・横ゆれによる集電子の脱線や走行による離線が起こりにくくなっています。施工は簡単。裸トロリー線と同様に片端を固定し、もう一方の端から引締めて、4m以下の間隔でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ。端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包からの引き出しもよけいな道具や手間がいりません。
用途屋内・屋外用
色オレンジ(危険色)
定格AC600V 150A
材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル
耐熱温度(℃)75
材質(導体)銅(30mm2)
自動倉庫やクレーン・ホイストに最適。
多線式のため敷設スペースがわずかですみます。
3P~5Pを一括して敷設できるため、施工の時間とコストを大幅に削減できます。
50m継ぎ目なしで敷設できます。
集電子の走行距離(交換寿命)は5000km。
長さ(m)30
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格4P・600V・90A
質量(kg)42.6
材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル
材質(導体)鋼(28mm2)
耐熱温度(℃)75
1巻
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
海岸地域・セメント工場 下水処理場など、 特に耐食性の必要な所にご使用ください。
長さ(m)10
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格600V・150A
質量(kg)5.5
材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル
材質(導体)鋼(30mm2)+ステンレス(5.2mm2)
耐熱温度(℃)75
1巻
¥35,980
税込¥39,578
46日以内出荷
海岸地域・セメント工場 下水処理場など、 特に耐食性の必要な所にご使用ください。
長さ(m)100
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格600V・150A
質量(kg)45
材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル
材質(導体)鋼(30mm2)+ステンレス(5.2mm2)
耐熱温度(℃)75
1巻
¥359,800
税込¥395,780
46日以内出荷
ホイスト・クイレーン用の絶縁トロリーでは、取り付けスペースが少なくて済むことのほかに、施工性の大幅アップが求められています。このニーズにお応えしたのが「張力タイプ」。多線式のため、運搬や両端の引き締め、ハンガーへの取り付け時間が少なくて済み、施工時間もコストも大きく削減できます。
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格3P600V150A
材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル
耐熱温度(℃)75
材質(導体)銅(44mm2)
海岸地域・セメント工場 下水処理場など、 特に耐食性の必要な所にご使用ください。
長さ(m)40
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格600V・150A
質量(kg)19.7
材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル
材質(導体)鋼(30mm2)+ステンレス(5.2mm2)
耐熱温度(℃)75
1巻
¥159,800
税込¥175,780
46日以内出荷
ホイスト・クイレーン用の絶縁トロリーでは、取り付けスペースが少なくて済むことのほかに、施工性の大幅アップが求められています。このニーズにお応えしたのが「張力タイプ」。多線式のため、運搬や両端の引き締め、ハンガーへの取り付け時間が少なくて済み、施工時間もコストも大きく削減できます。
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格3P600V200A
材質(シース)(絶縁シース)耐熱硬質塩化ビニル
耐熱温度(℃)95
材質(導体)銅(44mm2)
海岸地域・セメント工場 下水処理場など、 特に耐食性の必要な所にご使用ください。
長さ(m)60
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格600V・150A
質量(kg)27.5
材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル
材質(導体)鋼(30mm2)+ステンレス(5.2mm2)
耐熱温度(℃)75
1巻
¥219,800
税込¥241,780
46日以内出荷
海岸地域・セメント工場 下水処理場など、 特に耐食性の必要な所にご使用ください。
長さ(m)80
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格600V・150A
質量(kg)37
材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル
材質(導体)鋼(30mm2)+ステンレス(5.2mm2)
耐熱温度(℃)75
1巻
¥299,800
税込¥329,780
46日以内出荷
多線式のため、わずかなスペースに施工ができます。また400mピッチに取り付けたハンガーにはめ込むだけで固定でき、本体相互はジョイナで速結できますので、施工時間が短くて済みます。本体は半径800mm以上の水平曲がり施工ができますので、カーブの多いラインにも余裕をもって敷設できます。(ただし、垂直曲がりはできません。)。外部電源からの給電は、センターフィードイン方式ですから位置を問いません。また絶縁ピースを挿入することで、異電圧区間も自在なところに設けることができます。
用途屋内専用
色オレンジ(危険色)
タイプ非張力タイプ
規格UL規格適合商品
材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル
耐熱温度(℃)75
標準長さ(mm)2997
材質(導体)鋼(20mm2)+銅(8mm2)
トリリール(絶縁トロリー)。100mまでつなぎ目なしでスピード施工。裸トロリーと同様、片端を固定し、もう一方の端から引き締めて、標準施設では4m以下の管管でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ、端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包から引出しもよけいな道具や手間がいりません。現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。
種別トロリール
色オレンジ(危険色) マンセル記号2.5YR6/13
種類300A 本体
定格600V 300A
材質(絶縁体)絶縁シース:硬質塩化ビニル(耐熱95℃)
使用場所屋内・屋外用
材質(導体)銅(70mm2)
トロリーワイヤ(絶縁トロリー)。特に高容量が必要な機器におすすめです。施工が簡単です。現場加工も容易です。
種別トロリーワイヤ(絶縁トロリー)
質量(kg)5.1
色オレンジ(危険色) マンセル記号2.5YR6/13
種類500A 本体
長さ(m)3
定格500A600V
材質(カバー)硬質塩化ビニル(耐熱75℃)
使用場所屋内・屋外用
材質(導体)銅(158mm2)
1巻
¥48,980
税込¥53,878
31日以内出荷
ハイトロリール<張力タイプ>本体のカット品タイプです。
材質(シース)硬質塩化ビニル
耐熱温度(℃)75
シース色オレンジ(危険色)
材質(導体)銅(8mm2)+銅(20mm2)
グリーン購入法適合
ホイスト・クイレーン用の絶縁トロリーでは、取り付けスペースが少なくて済むことのほかに、施工性の大幅アップが求められています。このニーズにお応えしたのが「張力タイプ」。多線式のため、運搬や両端の引き締め、ハンガーへの取り付け時間が少なくて済み、施工時間もコストも大きく削減できます。
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル
耐熱温度(℃)75
材質(導体)鋼(8mm2)+銅(20mm2)
ハイトロリール<張力タイプ> 本体の両端に張力をかけて施設。ホイスト・クレーンの省ペース給電におすすめです。施設スペースが3分の1ですみます。施工時間を短縮できます。
種別ハイトロリール<張力タイプ>
質量(kg)53.6
色オレンジ(危険色) マンセル記号2.5YR6/13
種類90A 本体
長さ(m)30
定格5P600V90A
材質(絶縁体)絶縁シース:硬質塩化ビニル(耐熱75℃)
使用場所屋内専用
材質(導体)銅(28mm2)
1巻
¥249,800
税込¥274,780
4日以内出荷
ハイトロリール<張力タイプ> 本体の両端に張力をかけて施設。ホイスト・クレーンの省ペース給電におすすめです。施設スペースが3分の1ですみます。施工時間を短縮できます。
種別ハイトロリール<張力タイプ>
色オレンジ(危険色) マンセル記号2.5YR6/13
材質(絶縁体)絶縁シース:硬質塩化ビニル(耐熱75℃)
使用場所屋内専用
材質(導体)鋼(8mm2)+銅(20mm2)
関連キーワード