6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め 材質ナイロン66 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.3 使用温度範囲(℃)-60~85 引張強度(N)222 使用場所屋内
1袋(1000本)
59,980 税込65,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ
RoHS
結束バンド インシュロックタイ スタンダードシリーズ カラータイ
仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 UL規格難燃グレード(主原料)94V-2
1袋(100本)
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。
用途電設工事 仕様Cable Tie Manual Installation Hand Tool- Deltec Ty-Rap,Deltec専用 長さ(mm)178 幅(mm)112 オレンジ 高さ(mm)20 質量(g)225 適合バンド幅(mm)7.6~12.7
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

グリップタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)グリップタイ
グリップタイはワンタッチで止められる面ファスナー式の結束バンドです。柔軟な素材のため、固定したケーブルを傷めず、狭い場所でも簡単に結束ができます。また、取り付け、取り外しが容易で、仮止めとしても使用可能です。カラフルなため識別が簡単に行えます。
用途1.先端をヘッド部の穴に通して締め付けます。2.ケーブルにグリップタイを巻きつけます。3.余った部分を巻いて貼り付けてください。 使用温度範囲(℃)-10~70
1袋(10本)
949 税込1,044
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

グリップタイ ロールタイプ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
必要な部分だけをカットして使えるロールタイプのグリップタイの細幅タイプです。 各種電気コード、通信ケーブルの結束の他に、包装、梱包用としてもご利用いただけます。
長さ(m)5 厚さ(mm)2 材質ナイロン・ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-10~70 寸法L(mm)5m 寸法T(mm)2
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ラベルホルダー
文字を保護するために透明のラミネートが付いています。ホルダーは、結束バンド(幅:2.5mm、3.6mm)、タックタイ(幅:6.4mm)で結束できます。
用途ケーブル表示。 材質ビニール 使用温度範囲(℃)-18~80 使用場所屋内
1袋
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)