6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)1.25 電線仕様VCT 電流容量(A)15 特性耐寒性
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

優良、安心日本製品で、冬でも固くならないソフトコード。 環境に優しい鉛フリー製品です。
用途電源元の延長にご利用下さい。 定格電圧(V)125 定格電流(A)12 電線許容電流(A)12(1200W) 質量(g)1100 コンセント個数1個口 コンセント形状2P 12A 125V 電線仕様-長さ(m)10 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm2)0.75 使用場所屋内用
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)トロリール本体 300A(10m巻)
裸トロリー線とほぼ同じ要領で簡単に施工できます。 100m継ぎ目なしで施工できるほか、100m以上の場合でも、中間引締碍子を使うことで容易に対応できます。 本体の切断・曲げなどが現場でラクにできます。 走行中の脱線や離線が少なく、集電が安定しています。 曲線・エンドレス・乗り移り・回路分割・屋外敷設などにも対応できます。
長さ(m)10 オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13) 定格600V・300A 質量(kg)8.6 材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル 材質(導体)鋼(70mm2) 耐熱温度(℃)95
1巻
39,980 税込43,978
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)トロリール本体 300A(40m巻)
裸トロリー線とほぼ同じ要領で簡単に施工できます。 100m継ぎ目なしで施工できるほか、100m以上の場合でも、中間引締碍子を使うことで容易に対応できます。 本体の切断・曲げなどが現場でラクにできます。 走行中の脱線や離線が少なく、集電が安定しています。 曲線・エンドレス・乗り移り・回路分割・屋外敷設などにも対応できます。
長さ(m)40 オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13) 定格600V・300A 質量(kg)33.4 材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル 材質(導体)鋼(70mm2) 耐熱温度(℃)95
1巻
169,800 税込186,780
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)トロリール本体 300A(60m巻)
裸トロリー線とほぼ同じ要領で簡単に施工できます。 100m継ぎ目なしで施工できるほか、100m以上の場合でも、中間引締碍子を使うことで容易に対応できます。 本体の切断・曲げなどが現場でラクにできます。 走行中の脱線や離線が少なく、集電が安定しています。 曲線・エンドレス・乗り移り・回路分割・屋外敷設などにも対応できます。
長さ(m)60 オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13) 定格600V・300A 質量(kg)48.6 材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル 材質(導体)鋼(70mm2) 耐熱温度(℃)95
1巻
239,800 税込263,780
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ハイトロリール本体 4P90A(30m巻)
自動倉庫やクレーン・ホイストに最適。 多線式のため敷設スペースがわずかですみます。 3P~5Pを一括して敷設できるため、施工の時間とコストを大幅に削減できます。 50m継ぎ目なしで敷設できます。 集電子の走行距離(交換寿命)は5000km。
長さ(m)30 オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13) 定格4P・600V・90A 質量(kg)42.6 材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル 材質(導体)鋼(28mm2) 耐熱温度(℃)75
1巻
179,800 税込197,780
3日以内出荷