材質シート部:ポリエステル(PVCコーティング)、ハトメ部:真鍮
形状折りたたみタイプ
質量(kg)8.4
長さ(m)5.4
ハトメ数60
引裂強度(N)縦69、横69
呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4
ハトメピッチ(cm)30
幅(m)3.6
引張強度(N/3cm)縦559、横539
産業用強力ポリエステル基布に、特別設計の塩化ビニール樹脂をコーティング加工したシートです。
耐久性・耐候性・防水性に優れたターポリンシートです。
6色のカラーバリエーションで用途に合った使い分けができます。
用途簡易間仕切り用、養生シート、機械などの各種カバー、簡易倉庫の被覆に
形状折りたたみタイプ
特性防炎、耐候、防水
厚さ(mm)0.35
材質シート部:ポリエステル(PVCコーティング)、ハトメ部:アルミ
規格(財)日本防炎協会防炎認定品(F-63039)
引裂強度(N)縦69、横69
引張強度(N)縦559/30mm、横539/30mm
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.25
色オレンジ
材質(シート)PVC+ポリエステル糸
防炎性能試験番号BT030045
材質(ハトメ)アルミ
ハトメピッチ(cm)約45
RoHS指令(10物質対応)対応
日本製で高品質のシート生地です。
ロール状のシートでカッターやハサミで容易に裁断できます。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途イベントシート、養生、間仕切り、雨除けなど様々な用途に使用
厚さ(mm)0.5
特性防炎
形状ロールタイプ
材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル
質量(g/m2)600
寸法(m)1.90×50
仕上り寸法(m)1.90×50
消防法施行令第4条の3に適合しています。工場などの照明に含まれる紫外線をカットして夜間光に集まる虫を減らす効果を発揮します。
用途防炎性能・防虫効果を要求される工場・倉庫などの出入口カーテン・間仕切り。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
色オレンジ
タイプ防炎防虫
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ロール
タイプターポリン
幅(cm)187
仕様周囲折り返し縫製ロープ縫込み
厚さ(mm)0.35
ピッチ300mm
特性防炎
ハトメ真鍮#300
防炎規格適合品
中間層に基布が入っており、丈夫なシートです。
用途フロアシート、各種カバー類、建築養生シート
形状ロールタイプ
特性防炎、耐水
寸法(幅W×長さL)(cm×m)1880×50
耐水性(mm)1500以上
RoHS指令(10物質対応)対応
快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつくるのに適したドアカーテン用シートです。
(財)日本防炎協会の試験に合格した防炎認定品です。
用途間仕切りカーテン・ビニールブース等
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状ビニールカーテン
幅(mm)2030
色オレンジ
防炎規格適合品
中間層に基布が入っており、丈夫なシートです。
用途フロアシート、養生シート、各種カバー類
厚さ(mm)0.52
材質基布:ポリエステル100%、コーティング樹脂:ポリ塩化ビニル(PVC)
幅(mm)1370
巻数(m)50
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎加工・紫外線防止
関連キーワード