10ゲージ仕様なので網目が細かくフィット感があります。
通気性に優れ、軟らかく丈夫な手袋です。
手のひらに天然ゴムをコーティングすることで、グリップ力に優れた商品になっております。
用途運搬業・建設業・園芸作業・DIYなどに
こんなお得な商品も!

快適グリップグローブ
モノタロウ
¥329
税込¥362
発泡ゴムが汗を通し、通気性に優れています。耐油性があり機械メンテナンスなど油作業に適しています。手にフィットし、細かい作業に適しています。
ムレにくく、長時間の作業でも快適です。
用途荷物配送作業、建築・土木作業。
厚さ(mm)1
天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
ピタッと吸着して掴みやすい、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。
ニオイや菌の増殖を抑制するサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
カラーバリエーションが豊富で、選べる楽しさが満載です。
背抜きコーティングのため、通気性に優れています。
屋外作業も紫外線からしっかりガードします。
用途ガーデニング、農業、園芸、酪農、収穫、荷運び、引越し、運搬作業、倉庫内作業、農機具の扱い、土木建築作業、組立作業、建設機械操作など
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ0.5ミリの超薄18ゲージポリエステル原手を使用し、柔軟性・フィット感に優れ長時間の使用でも疲れにくく通気性抜群でムレを防ぎます。手のひらに薄手のニトリルゴムをコーティングを施しており、指ににストレスを感じにくくスムーズな指使いが可能となり使いやすい。薄手でも耐油性に耐摩耗性に優れており細かな作業にも適しております。
塩化ビニールをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強い手袋です。
背抜きコーティングのため通気性に優れています。
袖口にジャージを使用しているため手首にしっかりフィットします。
用途運輸・運搬・荷役作業・農業・酪農・林業・建設・土木作業・園芸・清掃作業・日曜大工など
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。滑り止めドット加工をすることにより手袋のコーティング面のクッション性が向上しています。優れた成形、フィット感と感触 - 自然な人の手を模すことにより疲労感を軽減し、快適性を高めます。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。皮膚科学的に安全と認証されており、また洗浄してから包装しているので開封時もより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境における精密作業用に・反復作業や重量物の取り扱いに
厚さ(mm)1.1
材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色オレンジ/ブラック
入数(双)1
機能耐摩耗性・耐久性
コーティング手のひら側、滑り止めドット
ゲージ数15
EN388規格(2016):4131A
10双(5色×各2双)パックのお買い得商品です。滑りにくいクリンクル加工で物をしっかりつかめます。ぴったりフィットで指先感覚が良く細かい作業に最適です。
用途運送業、倉庫流通業、荷役作業、建築土木、農業、林業、園芸、日曜大工、一般作業などあらゆる作業にお使い下さい。
色レッド、ブラック、ブルー、オレンジ、蛍光イエロー
材質(手袋)ポリエステル
材質(掌側)天然ゴム
ゲージ数13
通気性があり長時間の作業でも快適。
極細のナイロンメッシュ繊維に特殊な合成ゴムをコーティングし、素手の感覚が活かせる仕様となっています。(15ゲージのナイロンメッシュにNBRのマイクロポーラスフォームを掌部にコーティング。)
手の感覚で細かい作業も可能。手にフィットするストレッチ加工で、細かい作業にもストレスを感じずスムーズに行えます。
丈夫で長持ち、洗って繰り返し使える。洗って繰り返しお使いいただけます。
用途荷物配送作業、テープ巻付け作業、農作業、サイクリング、フィッシング、ガーデニング、精密機器の組立作業、製品検査作業、配管配線作業、引っ越し作業
厚さ(mm)1
材質(すべり止め)発泡二トリルゴム
手にフィットし、細かい作業に適しています。
用途荷物配送作業、建築・土木作業、荷物配送作業やテープ巻付け作業に
仕様耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル2
セット内容ブルー、イエロー、オレンジ、グリーン、グレー各1双
厚さ(mm)1
適合規格EN388規格
ゲージ15ゲージ編
袖口は糸がほつれないオーバーロック(すくい縫い)
吸水性、作業性、柔軟性に優れ、強靭です。
用途運送業、倉庫業、鉄筋作業、土木建設業など
厚さ(mm)1.25
質量(g)104
タイプ超強力タイプ
強度大
1双
¥439
税込¥483
当日出荷
抗菌防臭加工。通気性のよいメリヤス生地を使用。特殊立体成型により手にフィットし作業がし易く疲れ難い。
用途鉄筋、鉄骨、建築土木作業、石材、ブロックなどの重作業。
厚さ(mm)2
独自の通気ゴム素材「ボーラス加工」により、手の平でも通気するのでムレを軽減します。特殊なすべり止めパターンで、高いグリップ力と軟らかさを発揮します。耐久性に優れたフィット感のある手袋です。
用途流通作業。運輸土木建設農作業園芸作業袋物取り扱いなど
厚さ(mm)2.8
摩擦・油に強い、お得な10双組
色オレンジ
機能耐摩耗・耐油性
材質(すべり止め)ニトリルゴム
ゲージ数13
ピュアラテックスコートでしっかり防水し熱にも強い。ポリエステル100%に、PUREラテックスコーティングでしっかりグリップ。掌部ラテックス表面エンボス加工で高い防水性とグリップ性。約250℃耐熱(短時間の接触)。REACH規制準拠の衛生材料で環境配慮。
タイプすべり止め付
コーティングピュアラテックス
竹由来のレーヨン糸を使用していることで快適でさわやかな履き心地。
樹脂素材には特殊加工技術を採用しより手のズレや滑りを減少し作業性アップ。
また、白くなりにくい加工も施しております。
厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
土木作業から荷物の運搬やピッキング作業まで、用途色々。滑り止めグリップ付きで、ペン作業など細かい作業も行いやすい。
質量(g)73
RoHS指令(10物質対応)対応
手甲のプロテクターが打撃や衝撃を緩和するので安全に作業できます。油に強く、濡れても滑りにくい特殊なニトリルゴム使用!。通気性に優れ、ムレにくい!。プロテクトデザインは手の動きに自然となじむ設計採用!
用途機械、自動車整備、採掘作業、建築、建設作業、物流業務、土木作業など
機能通気性
土が入りにくいよう、指全体にコーティングを施しています。
特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ」加工をほどこしているため、グリップ力に優れています。
手によくフィットし、細かな作業に適しています。
柔らかく疲れにくい天然ゴムコーティングです。
用途ガーデニング、草むしり、家庭内作業などに。
機能グリップ力・フィット感
RoHS指令(10物質対応)対応
7ゲージの厚手軍手にしっかり厚いゴムシートを貼りつけたゴム張り手袋。
原手裏面に天然竹糸を使用。これにより吸汗性と手触りがさらにアップ。また夏場のムレ対策にもバッチリ。
用途組立作業などの細かい作業、果樹・野菜の収穫 等
厚さ(mm)1
質量(g)70
RoHS指令(10物質対応)対応
独自の通気ゴム素材「ポーラス加工」により、手の平からも通気するので手のムレを軽減。特殊なすべり止めパターンにより、高いグリップ効果と柔らかさを発揮。手の形状に沿った抜群のフィット感があり、手の疲れを軽減。消耗の激しい指先部分でゴムシートを折り返しているため、耐久性が抜群
用途運輸、土木、建設、農作業、園芸作業、袋物取り扱いなど
材質手袋/綿、ナイロン、ポリウレタン
長さ(mm)中指:81
幅(mm)掌:110
全長(mm)244
色オレンジ/黒
サイズLL
質量(g)79.5
入数(双)1
機能耐久性、柔軟性、通気性
材質(すべり止め)天然ゴム
ゲージ数10
1双
¥519
税込¥571
3日以内出荷
独自のドット意匠を施したグリップ力抜群の背抜きゴム張り手袋。編み手袋にゴムシートを貼ったゴム張り手袋。背面にも背抜きのゴムプレス加工が施されており、通気差異があり丈夫
用途運輸、鉄筋、土木、建設、袋物取扱いなど
材質手袋/アクリル・ナイロン・ポリエステル
長さ(mm)中指:80
幅(mm)掌:120
全長(mm)240
色黄色/オレンジ
サイズフリー
質量(g)112
入数(双)1
機能通気性
材質(すべり止め)天然ゴム
ゲージ数7
1双
¥639
税込¥703
3日以内出荷
凹凸編み製法
平織仕様
段差編み
2重編み
ニトリルゴム
入数(双)1
機能耐油、耐突刺、耐久性
材質(すべり止め)ニトリルゴム
ゲージ数15
特殊すべり止め加工をした天然ゴムライナーとその表面の意匠が、優れたグリップ力を発揮します。甲部の背抜きに加えて、手のひら部も通気性が良く快適です。繊維部分にポリエステルを使用し、さらっとした装着感が得られます。
用途運送業、土木建設業、清掃業、倉庫作業、園芸作業などに。
厚さ(mm)2
色リスト:グレー、ブラック/オレンジ
サイズL
全長(cm)23.5
中指長(cm)8.1
手のひらまわり(cm)19.2
ゲージ数13
1双
¥269
税込¥296
翌日出荷
全面背抜き使用で通気性抜群。
柔らかく作業性UP。
抗菌防臭加工を施しているので嫌な臭いを防ぎます。
土木建築、農林、工場、園芸用など用途はオールラウンド。
確かな快適作業をお届けします。
RoHS指令(10物質対応)対応
手の平から指先にかけて天然ゴムすべり止め付。
エスコ品番EA354AB-20
質量(g)112
入数(双)1
機能耐摩耗・耐熱性
中指長(cm)7.5
材質(すべり止め)天然ゴム
手のひらまわり(cm)23
1個
¥550
税込¥605
翌日出荷
用途
用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業・DIY
色ネイビー&オレンジ
入数(双)3
素材【コーティング部】天然ゴム、【手袋繊維】ポリエステル・ポリウレタン
蒸れ、悪臭の少ないゴム引き手袋です。
トラスコ品番835-5333
機能吸汗性
材質(すべり止め)天然ゴム
ゲージ数10
1双
¥459
税込¥505
当日出荷
傑出したドライ/ウェットグリップ力があります。多様な現場で耐久性を発揮する多層構造になっております。人間工学に基づく快適なフィット感を実現しております。吸湿性に優れたコットンを施し、ライニング加工してあります。
用途メンテナンス作業。組立。軽、中度の金属加工。
厚さ(mm)0.9~1.4
機能グリップ力、耐摩耗性、耐久性、耐湿性、フィット感
材質(すべり止め)特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)・Xtra Gripコーティング
コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)・Xtra Gripコーティング
ゲージ数15
EN388規格EN0388(CE 3121)
ドライ、ウェット共に安定したグリップ性能を発揮します。指先にミシン目が入っており切れるので、巻き込みリスクを低減します。高い通気性、優れた指先触感性がります。スムースブレークセクションを設けて怪我のリスクを軽減します。
仕様proDERM instituteによる皮膚適合性確認済
機能グリップ力、通気性
材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
ゲージ数15
耐摩耗性3
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性-
2018年トラスコ掲載ページ6 0550
導電糸入りで、タッチパネル操作が可能です。耐摩耗性に優れたニトリルゴムコーティングを施しています。
用途土木建築業、タッチパネル操作に。
厚さ(mm)1.5
色オレンジ
ゲージ数13
傑出したドライ/ウェットグリップ力があります。多様な現場で耐久性を発揮する多層構造になっております。手の甲全体をコーティングしています。吸湿性に優れたコットンを施し、ライニング加工してあります。人間工学に基づく快適なフィット感を実現しております。
用途メンテナンス作業。組立。軽、中度の金属加工。
厚さ(mm)0.9~1.4
機能グリップ力、耐摩耗性、耐久性、吸湿性、フィット感
材質(すべり止め)特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)・Xtra Gripコーティング
コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)・Xtra Gripコーティング
ゲージ数15
EN388規格EN388(CE 3121)
手の甲と指先に耐衝撃性のクッションを装着し、衝撃から手を守ります。泥や油に対してのグリップ力と耐切創性、耐衝撃性に優れています。特殊なオイル不透過性の技術により、手を清潔に保つことができます。優れたオイルグリップと耐切創性、耐衝撃性は、極度な状況でも手を保護し、疲労を軽減します。
用途パイプの接続。モーター・工具の分解・組み立て。重機・設備メンテナンス。クリーニングツールの取り扱い。鉱業。石油精製。
材質(すべり止め)ネオプレンゴム・ニトリルゴム
耐摩耗性4
耐切創性2
耐突刺し性2
耐引裂き性4
人間工学に基づく傑出したフィット感があります。高い柔軟性と良好な指先触感性があります。高レベルの通気性を実現しております。長時間着用しても気になりません。
用途精密組立作業、仕分け作業点検、最終加工作業用。製品保護
厚さ(mm)0.9~1.3
機能フィット感、柔軟性、通気性
材質(すべり止め)特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)
コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)
EN388規格EN0388(CE 0121)
優れたウェットグリップ力と、実証済みの快適装着感の両方を実現しております。人間工学に基づく傑出したフィット感があります。高い柔軟性があるので、疲れにくいです。吸湿性に優れたコットンを使用しております。
用途軽、中度の金属加工。修理、メンテナンス。
厚さ(mm)0.9~1.4
機能グリップ力、フィット感、柔軟性、吸汗性、耐摩耗性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺
材質(すべり止め)特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)
コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)
ゲージ数15
耐摩耗性2
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
EN388規格EN0388(CE 2121)
人間工学に基づく傑出したフィット感、高い柔軟性、傑出した指先触感性があります。手の甲部分に優れた通気性があり汗蒸れしにくいです。吸湿性に優れたコットンを使用しております。
用途組立作業。輸送、梱包関連作業。点検、メンテナンス。
厚さ(mm)0.9~1.4
機能フィット感、柔軟性、通気性、吸汗性
材質(すべり止め)特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)
コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)
ゲージ数15
耐摩耗性2
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
EN388規格EN0388(CE 2121)
優れたウェットグリップ力と、実証済みの快適装着感の両方を実現しています。人間工学に基づく傑出したフィット感があります。高い柔軟性があり、疲れにくいです。吸湿性に優れたコットンを使用しています。
用途軽、中度の金属加工。修理、メンテナンス。
仕様手の甲全面
厚さ(mm)0.9~1.4
機能グリップ力、フィット感、柔軟性、吸湿性
材質(すべり止め)特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)
ゲージ数15
耐摩耗性2
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
2018年トラスコ掲載ページ6 0553
EN388規格EN388
内側「10Gパイル裾裏起毛手袋」+外側「13G編手袋」
W構造で圧倒的な保温力&フィット感!!
手の甲までグルッとコーティングしているので、土や泥を触っても手が汚れにくい!!
機能防寒・保温
材質天然ゴム・アクリル
色オレンジ
入数(双)1
通気性の良いウレタンコーティングと背抜き加工でムレにくく、長時間の作業も快適です。
セット内容黄×2、オレンジ×2、ピンク×2、グリーン×2、ブルー×2
材質樹脂部:ポリウレタン、繊維部:ポリエステル
色黄、オレンジ、ピンク、グリーン、ブルー
入数(双)10
機能通気性
材質(すべり止め)ウレタン樹脂
ゲージ数13
関連キーワード
1
2
次へ