10気圧・逆回転防止ベゼル付きの本格スポーツ腕時計です。クレファーになかったスポーツタイプの10気圧防水をご用意しました。軽い付け心地のスポーティーな時計は男女問わずご利用いただけます。
材質ケース:ABS、バンドTPU
寸法(mm)全長245×直径43.6×厚さ12.4
質量(g)34
機能日本製ムーブメント、逆回転防止ベゼル、蓄光インデックス・針
使用電池SR626SW
防水性10気圧防水
視認性の高い数字フォントを採用したアナログウォッチ。長針・短針・秒針と2時間ごとの目盛には「蓄光塗料」を使用し夜間でも時間が確認しやすい仕様です。カラビナ付きでバッグやパンツなどどこにでも引っ掛けて使用でき腕時計が苦手な方や医療現場で働く方、またお子様の時間確認用などにもオススメ。日常生活防水仕様です。
材質ケース:プラスチック、ベルト:ナイロン
全長(mm)130
質量(g)33
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)50×12.5
防水5気圧
手首スッキリのショートタイプ。腕時計に掛からない丈で、マジックタイプでよくあるストレスを解消。
手首の稼動域も広がり作業効率アップ!! 手の甲には、伸縮性・通気性・吸汗速乾性に優れ、光沢(艶)のある生地を使用しているので突っ張りも無く快適!! 指先(中指・薬指)には、反射板を採用し指先も安全です。
手の平には、軽量で柔軟性・耐久性に優れているマイクロファイバーと耐久性・グリップ性に優れたシリコンゴム合わせました。
見た目もインパクトが有り、指先の反射板と合わせて視認性も良いです。
用途梱包、運搬、土木、建築、サイクリング等アウトドア等
タイプ着脱簡単ショート丈
入数(双)1
材質(甲)ポリエステル
材質(掌側)黒マイクロファイバー・カラーシリコンゴム
アクセサリー感覚で使える、iFace Reflection ブレスレット型ストラップ。Reflection スタンダードカラーに続き、ポップなNeoカラーも仲間入りしました。ストラップホルダーとセットになっているので、ケースに装着し付属のカラビナを付けるだけですぐに使用OK。手首に通して落下防止に。iFaceケースをイメージしたピーナッツシェイプのチャーム付き。腕が痛くなりにくいシリコン製。柔らかい素材なので、スマホや腕時計などを傷付けにくい。手首に通せば両手を空けたままスマホの持ち運びができる
付属品ストラップホルダー、カラビナ
厚さ(mm)ストラップホルダー:約0.5
質量(g)ブレスレット本体:約20、ストラップホルダー本体:約3
寸法(cm)ブレスレット本体:縦約10.2×横9.2×厚1.1、ストラップホルダー本体:約縦6.7×横6.0、カラビナ:約縦3.0×横3.0
主材質ブレスレット本体:シリコン、ストラップホルダー・カラビナ:TPU、亜鉛合金
耐荷重(g)約500
関連キーワード