7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラーのびのび手袋 アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
1個ほか
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)Blossom
土が入りにくいよう、指全体にコーティングを施しています。 特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ」加工をほどこしているため、グリップ力に優れています。 手によくフィットし、細かな作業に適しています。 柔らかく疲れにくい天然ゴムコーティングです。
用途ガーデニング、草むしり、家庭内作業などに。 機能グリップ力・フィット感 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドライ、ウェット共に安定したグリップ性能を発揮します。指先にミシン目が入っており切れるので、巻き込みリスクを低減します。高い通気性、優れた指先触感性がります。スムースブレークセクションを設けて怪我のリスクを軽減します。
仕様proDERM instituteによる皮膚適合性確認済 機能グリップ力、通気性 材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) ゲージ数15 耐摩耗性3 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性- 2018年トラスコ掲載ページ6 0550
1双
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)プロフィ ENB 20
優れたウェットグリップ力と、実証済みの快適装着感の両方を実現しております。人間工学に基づく傑出したフィット感があります。高い柔軟性があるので、疲れにくいです。吸湿性に優れたコットンを使用しております。
用途軽、中度の金属加工。修理、メンテナンス。 厚さ(mm)0.9~1.4 機能グリップ力、フィット感、柔軟性、吸汗性、耐摩耗性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺 材質(すべり止め)特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム) コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム) ゲージ数15 耐摩耗性2 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 EN388規格EN0388(CE 2121)
1双
759 税込835
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)ルビポール E2001
人間工学に基づく傑出したフィット感があります。高い柔軟性と良好な指先触感性があります。高レベルの通気性を実現しております。長時間着用しても気になりません。
用途精密組立作業、仕分け作業点検、最終加工作業用。製品保護 厚さ(mm)0.9~1.3 機能フィット感、柔軟性、通気性 材質(すべり止め)特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム) コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム) EN388規格EN0388(CE 0121)
1双
459 税込505
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)コンタクト ENB20C
人間工学に基づく傑出したフィット感、高い柔軟性、傑出した指先触感性があります。手の甲部分に優れた通気性があり汗蒸れしにくいです。吸湿性に優れたコットンを使用しております。
用途組立作業。輸送、梱包関連作業。点検、メンテナンス。 厚さ(mm)0.9~1.4 機能フィット感、柔軟性、通気性、吸汗性 材質(すべり止め)特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム) コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム) ゲージ数15 耐摩耗性2 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 EN388規格EN0388(CE 2121)
1双
529 税込582
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャンプ・ハイキング・運動会に大活躍。お子様の小さな手をしっかりガード。
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) 対象子ども用 袖口仕様ゴムタイプ
1個
329 税込362
6日以内出荷