PVC製で防水性能に優れたバックパック。大容量約55Lで必要なものを十分に収納できます。サイドハンドルや防水性を高める開口部設計と高機能です。鮮やかなオレンジカラーにブラックロゴとラインでスタイリッシュです。安全靴、作業着、ヘルメット、ロープなどの収納に便利です。アウトドアやサイクリング、旅行や登山だけでなくタウンユースとしてもおススメです。
用途安全靴、作業着、ヘルメット、ロープなどの収納。
材質PVC
色オレンジ
高さ(mm)600
容量(L)約55
規格CE
開口寸法(mm)450
底径(Φmm)300
アズワン品番64-6360-35
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
ブルートゥース スピーカー。Bluetooth5.0に対応。高い安定性と高速・広範囲・低消費電力を兼ね備え、大容量の音楽データを高速に転送し、品質をを毀損することなく忠実に再生。通信距離の延長や低消費電力も実現し、利便性も格段に向上しています。iPhoneやAndroidスマートフォン、PCやタブレット等、現在主流のスマホからパソコンとの接続や、Bluetoothに対応したテレビ用としてもご利用可能です。IPX7 防水:国際標準防水規格の上位規格「IPX7」に対応。完全防水仕様となっています。海や川辺のアウトドアやスキーやスノボ等のレジャー、屋外イベント等での天気の急変による降雨への備えとしても万全です。また、カラビナ(フック)付ですので、移動中のバックパックやキャンプ地でのテントや樹木の枝など、場所を選ばず設置して頂けます。耐衝撃ボディと357gという軽さで、どこにでも持ち運び可能です。重低音強化した高音質:8Wx2のステレオスピーカー内蔵。 独自の12種類におけるイコライザー調整済で、幅広い周波数で様々なジャンルの音楽に合うよう高音質なチューニングをしています。特に重低音の響きを強化して、大音量でも割れることなくバランスのとれた音作りをしています。前モデルより改良された内部ドライバーとソフトウエアも改良し、更に高音質を実現しています。コンパクトで小型なボディーでありながらパワフルなサウンド再生がお楽しみ頂けます。拡張機能:本体前面にマイク付き(マイク内蔵)で、スマートフォンの電話機能と連動してハンズフリー通話が可能です。PCやMacと接続すると、手元でスピーカー兼マイクとして利用可能。内臓のスピーカーやマイクより扱いやすく、オンラインミーティングにも活躍します。本体にマイクロSDカード(TFカード)のスロットやAUX端子を搭載しており、Bluetooth以外の入力による音楽再生も可能。ランダム再生とリピート再生も可能ですので、店舗等での継続再生目的としてもお使い頂けます。
セット内容USBケーブル, AUXケーブル, 取り付けフック, 取扱説明書(日本語/英語)
質量(g)357 +/-5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×78.6×43.5
周波数80Hz - 20KHz
動作範囲約10m-30m
S/N比75dB
充電時間(時間)4~5
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX7
Bluetoothバージョン: 5.0
プロファイルA2DP, AVRCP, HFP
入力電圧DC 5V
明るいオレンジ色で視認性が高いです。
耐水性のビニールで雨風にも強いです。
底部分には排水用の孔が空いています。
メッシュ生地が使われており通気性が良いです。
ハンドル部が長く、バックパックのように背負って使えます。
トラスコ品番206-5250
材質ビニール生地
幅(mm)609.6
質量(kg)0.9
高さ(mm)304.8
材質(本体)ビニール生地
奥行(mm)304.8
容量(L)56.63
外寸法・幅(mm)609.6
外寸法・高さ(mm)304.8
外寸法・奥行(mm)304.8
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
関連キーワード