23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能なカテゴリー5E対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
タイプ簡易パッケージ 材質(シース)PVC 芯数8芯 ケーブルスタンダード インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100
1本
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

配線スッキリ!取り回しがしやすい”やわらかLANケーブル”。ギガビット・イーサネット高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠。短い長さでスッキリ配線できる短尺タイプ。 ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できる”やわらかLANケーブル”です。 周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠しています。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用しており、安心してコネクタの着脱を行えます。 ケーブル内に十字介在を入れることで、信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。 ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
仕様ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり、十字介材あり、レングスマーク付なし、モールド加工コネクタあり、スリムコネクタあり、ケーブル巻取り機能なし、爪の折れないコネクタなし 材質PVC(シース) 芯数8芯 シールド無し(UTP仕様) インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)250まで パッケージアルミ箔袋+ステッカー ケーブルタイプやわらか PoE対応×
1式
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

カテゴリー6対応LANケーブル(ストレートタイプ)。豊富なカラーバリエーションでメンテナンスに便利。
規格カテゴリー6(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX 対応) コネクタ形状RJ45 ケーブルより線、ストレート結線 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439 税込483
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

サンワサプライLANケーブル
屈曲性能に優れた柔らかいツメを採用し、180度曲げても折れません。 しかもツメ折れ防止カバー付きのダブル安心構造です。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現した、ギガビット対応LANケーブルです。 単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。
仕様スリムコネクタあり/ツメ折れ防止カバーあり/ツメ折れ防止コネクタあり/100%導通検査 コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き) 対応機種ADSL回線(フレッツADSL/YAHOO!BBADSL)/光回線(Bフレッツ/フレッツ光プレミアム/eo光/YAHOO!BB光)/CATV回線(JCOMZAQ) ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル 対数(P)4 適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適なカテゴリー6対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
仕様PoEなし、ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり、十字介材なし、レングスマーク付なし、モールド加工コネクタあり、スリムコネクタあり、ケーブル巻取り機能なし、爪の折れないコネクタあり 材質PVC(シース) 材質(シース)PVC 芯数8芯 ケーブルスタンダード シールド無し(UTP仕様) インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)1 PoE対応×
1本ほか
809 税込890
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

カテゴリ6Aのパッチコードです。カテゴリ6A24AWGのLANケーブルです。24AWG銅線ケーブルの両端に高性能モジュラープラグが成端されています。ストレインリリーフブーツ付きです。最小のディレーティング係数で、100mのチャネル長をサポートします。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10~60 プラグタイプRJ45 導体24AWG ケーブル径(Φmm)6.4 カテゴリーカテゴリ6A
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

カテゴリー5Eに対応し、屈曲頻度の高い環境での使用に適した産業用LANケーブルです。 。100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 。屈曲性能に優れた線材を採用しています。 。外部シースには、耐油・耐熱性に優れた耐油耐熱ビニルを採用しています。 。ツイストペアケーブルにアルミテープと編組の2重シールドを施した耐ノイズ性能の高いLANケーブルです。 。EMI対策が必要なFA環境に最適です。 。シールド付RJ45プラグが両端に付いたパッチケーブルなので、面倒なプラグ取り付け作業なしですぐにご使用いただけます。 。柔らかく取り回しのし易いヨリ線導体を採用しています。 。UL規格(UL444 CM)ケーブルを採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
規格Cat5E準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応) 構造ヨリ線 準拠規格産業用オープンネットワーク:CC-Link IE Field準拠品 芯数8芯 コネクタ両端コネクター付 シールド有り(ScTP/フォイルテープシールド+編組シールド仕様) 結線方式ストレート結線 インターフェイスRJ-45コネクター UL規格UL認証:UL444 CM 特性ケーブル巻取り機能:×、スリムコネクター:×、モールド加工コネクター:×、ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○、レングスマーク付:×、十字介材:×、爪の折れないコネクター:×、爪折れ防止カバー付コネクター:× 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100 ケーブル太さ(mm)6.5 導体サイズ(AWG[mm2])26AWG 爪折れ防止非対応 PoE対応×
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カテゴリー5Eに対応した産業用LANケーブルです。 。100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 。外部シースには、耐油・耐熱性に優れた耐油耐熱ビニルを採用しています。 。ツイストペアケーブルにアルミテープと編組の2重シールドを施した耐ノイズ性能の高いLANケーブルです。 。EMI対策が必要なFA環境に最適です。 。シールド付RJ45プラグが両端に付いたパッチケーブルなので、面倒なプラグ取り付け作業なしですぐにご使用いただけます。 。信号減衰を抑える為、導体抵抗の低い単線導体を採用しています。 。UL規格(UL444 CM)ケーブルを採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
規格Cat5E準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応) 構造単線 準拠規格産業用オープンネットワーク:CC-Link IE Field認証品 芯数8芯 コネクタ両端コネクター付 シールド有り(ScTP/フォイルテープシールド+編組シールド仕様) 結線方式ストレート結線 インターフェイスRJ-45コネクター UL規格UL認証:UL444 CM 特性ケーブル巻取り機能:×、スリムコネクター:×、モールド加工コネクター:×、ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○、レングスマーク付:×、十字介材:×、爪の折れないコネクター:×、爪折れ防止カバー付コネクター:○ 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100 ケーブル太さ(mm)6.5 導体サイズ(AWG[mm2])24AWG 給電方式PoE対応:× 爪折れ防止対応
1個
9,198 税込10,118
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

カテゴリー5Eに対応し、屈曲頻度の高い環境での使用に適した産業用LANケーブルです。 。100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 。屈曲性能に優れた線材を採用しています。 。外部シースには、耐油・耐熱性に優れた耐油耐熱ビニルを採用しています。 。ツイストペアケーブルにアルミテープと編組の2重シールドを施した耐ノイズ性能の高いLANケーブルです。 。EMI対策が必要なFA環境に最適です。 。シールド付RJ45プラグが両端に付いたパッチケーブルなので、面倒なプラグ取り付け作業なしですぐにご使用いただけます。 。柔らかく取り回しのし易いヨリ線導体を採用しています。 。UL規格(UL444 CM)ケーブルを採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
規格Cat5E準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応) 構造ヨリ線 準拠規格産業用オープンネットワーク:CC-Link IE Field認証品 芯数8芯 コネクタ両端コネクター付 シールド有り(ScTP/フォイルテープシールド+編組シールド仕様) 結線方式ストレート結線 インターフェイスRJ-45コネクター UL規格UL認証:UL444 CM 特性ケーブル巻取り機能:×、スリムコネクター:×、モールド加工コネクター:×、ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○、レングスマーク付:×、十字介材:×、爪の折れないコネクター:×、爪折れ防止カバー付コネクター:× 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100 ケーブル太さ(mm)6 導体サイズ(AWG[mm2])26AWG 爪折れ防止非対応 PoE対応×
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

200m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG23単線導体、CAT6A対応、10GBASE-T(IEEE802.3an)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6A/ JIS X 5150カテゴリ6A(クラスEA)準拠
ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル
1箱
44,980 税込49,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

単線シールド付きケーブル。(ノイズ対策品)
ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル
1箱
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Cat6UTP 撚線ケーブル 200m箱巻き。撚線。
シールドU/UTPケーブル
1箱
29,980 税込32,978
7日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Cat5eUTP 撚線ケーブル 200m箱巻き。撚線。
シールドU/UTPケーブル
1箱
25,980 税込28,578
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

サンワサプライLANケーブル
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 。伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 。エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。 。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 コネクタ形状RJ45スリムコネクタ 対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応 周波数特性250MHz 芯数8芯(4P) 検査項目100%導通検査 ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル 通信速度1Gbps ケーブル径(Φmm)6.4 伝送帯域(MHz)250
1本
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6シールドパッチコード
カテゴリ6A/6シールドパッチコードです。すべてのパッチコードは工場での性能試験に合格しています。
用途カテゴリ6A/6シールドパッチコード。 材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ 使用温度範囲(℃)-10~60 結線T568B
1本ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

細径(撚線) Cat6 4P 200m箱巻き。AWG28の撚線。
ケーブルスリム シールドU/UTPケーブル
1箱
29,980 税込32,978
7日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6UTPパッチコード
カテゴリ6UTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続。 材質ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-10~60
1本ほか
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6細径パッチコード
カテゴリ6細径UTPパッチコードです。 通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設、増設が容易です。 100%工場検査合格品です。
用途機器と機器、アウトレット等の接続 材質ニッケル下地、金メッキ、ポリカーボネート、りん青銅、PVC 使用温度範囲(℃)-10~60 ケーブルスリム 線心数4P 結線T568B
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A UTPパッチコード
エコ商品
カテゴリ6Aのパッチコードです。カテゴリ6A24AWGのパッチコードでケーブル径Φ6.4mmを実現しました。24AWG銅線ケーブルの両端に高性能モジュラープラグが成端されています。ストレインリリーフブーツ付きです。最小のディレーティング係数で、100mのチャネル長をサポートします。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10~60 規格カテゴリ6A 難燃性CM ケーブル外径(Φmm)6.4 プラグタイプRJ45 RoHS指令(10物質対応)対応 結線T568B 導体サイズ(AWG[mm2])24
1箱(10本)
31,980 税込35,178
23日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

細径(撚線) Cat5e 4P 200m箱巻き。AWG28の撚線。
ケーブルスリム シールドU/UTPケーブル
1箱
27,980 税込30,778
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

倉茂電工産業用イ-サネットケ-ブル
エコ商品
CC-Link IE フィールドネットワーク対応の産業用thernetケーブル
適合規格UL 444(CM)、UL 758(AWM Style 20276)、CSA C22.2 NO.214(CM)、CSA C22.2 NO.210(AWM) ケーブル長(m)100 材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物 定格温度(℃)75 RoHS指令(10物質対応)対応 カテゴリーCat5e
1巻(100m)
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンベストタイプ。林業や道路工事などで事故リスクが低減します。
出力電圧(V)20 / 17 / 13.5 / 10 定格容量18.5V/3350mAh(61.97Wh) 対応【ケーブル】NZ-CA20【ファン】NZ-FA20専用【充電器】NZ-CG20 充電時間約3時間
1セット
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

★ポケピースのハンディファンが新登場★。お出かけはポケモンたちと一緒に!。7色のバリエーション。風量は「弱」「中」「強」の3段階で調整が可能。スタンド付きで卓上でもご使用いただけます。リチウム充電式(2000mAh)なのでどこで使える。連続使用約11時間とたっぷり。※風量「弱」の場合。コンパクトサイズで持ち運びにも便利です。
付属品本体、卓上スタンド、充電用USBケーブル(USBAtoC) 材質本体ケース:ABS、ファン:PP 質量(g)135 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)172×75×29 連続使用時間【弱】最大11時間 充電時間4時間 内蔵電池リチウムイオン電池 バッテリー容量(mAh)2000
1個
2,989 税込3,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)