手近な電源延長に最適です。コンセント防じんキャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として。
電線太さ(mm2)2
コンセント個数3
電線仕様-種別ソフトVCT
2P/2P接地付兼用PL付とび出しプラグ仕様
火災・発火や故障の原因となる油やほこりの侵入を防ぐ回転式防塵キャップ。
パイロットランプ付きだから通電確認ができます。
使わないときに吊り下げて収納可能なエクスバンド付き
色オレンジ
電線仕様-太さ(mm2)2
電線仕様-芯数3
コンセント個数3
電線仕様-種別ソフトケーブルVCT
使用場所屋内
仕様パイロットランプ付トリプルタップ
収納に便利なケーブルホルダー付屋外用延長コード。
電線長さ(m)10
色オレンジ
電線仕様-種別ソフトVCT
質量(kg)2.12
コンセント個数3
コンセント形状接地2P 15A 125V
電線太さ(mm2)2
電線仕様-芯数3
使用場所屋外
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
入力電圧200Vで、100V・115Vの必要な電源を供給します。
種別E種絶縁単相・単巻
周波数(Hz)50/60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)211×240×319
入力電圧(V)200
機能電源パイロットランプ、アースチェックパイロットランプ、過負荷短絡保護兼用型漏電遮断器、接地端子、一次側電線2.1m
エアー作業の現場に一本です。
軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。
用途エアー機器の移動作業用補助ホース
材質ポリウレタン
付属品ベルトクリップ
トラスコ品番838-7091
質量(kg)0.8
色橙色
長さ(m)10
内径(Φmm)6.5
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)10
使用流体空気
1本
¥3,999
税込¥4,399
当日出荷
エアー作業の現場に一本です。
軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。
用途エアー機器の移動作業用補助ホース
材質ポリウレタン
付属品ベルトクリップ
トラスコ品番838-7094
質量(kg)1.2
色橙色
長さ(m)20
内径(Φmm)6.5
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)10
使用流体空気
1本
¥7,398
税込¥8,138
翌日出荷
軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。
用途エアー機器の移動作業用補助ホース
材質ポリウレタン
トラスコ品番838-7092
質量(kg)5.3
色橙色
長さ(m)100
内径(Φmm)6.5
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)10
使用流体空気
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。
用途エアー機器の移動作業用補助ホース
材質ポリウレタン
トラスコ品番838-7098
質量(kg)2.7
色橙色
長さ(m)50
内径(Φmm)6.5
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)10
使用流体空気
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
エアー作業の現場に一本です。
軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。
用途エアー機器の移動作業用補助ホース
材質ポリウレタン
付属品ベルトクリップ
トラスコ品番838-7096
質量(kg)1.6
色橙色
長さ(m)30
内径(Φmm)6.5
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)10
使用流体空気
1本
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。
用途エアー機器の移動作業用補助ホース
材質ポリウレタン
付属品ベルトクリップ
トラスコ品番838-7095
セット内容HC-2カプラ1組
質量(kg)1.2
色橙色
長さ(m)20
内径(Φmm)6.5
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)10
使用流体空気
1個
¥9,999
税込¥10,999
翌日出荷
軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。
用途エアー機器の移動作業用補助ホース
材質ポリウレタン
付属品ベルトクリップ
トラスコ品番838-7093
セット内容HC-2カプラ1組
質量(kg)0.8
色橙色
長さ(m)10
内径(Φmm)6.5
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)10
使用流体空気
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌日出荷
内径(Φmm)6.5
使用流体空気
材質ポリウレタン
外径(Φmm)10
色橙色
長さ(m)10
最高使用圧力(MPa)1.5
1台
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。
用途エアー機器の移動作業用補助ホース
材質ポリウレタン
付属品ベルトクリップ
トラスコ品番838-7097
セット内容HC-2カプラ1組
質量(kg)1.6
色橙色
長さ(m)30
内径(Φmm)6.5
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)10
使用流体空気
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
関連キーワード