種別SKTP332LOR
材質PP
有効内寸(mm)292×292×173
外寸(mm)335×335×195
内寸(mm)300×300×183
フタなし
底形状TPタイプ
圧縮荷重(kN[kgf])10.58(1080)
コンテナ種類ベタ目
Cat6A 4P UTPケーブル
300mスプールインボックス(紙ドラムが横向きで段ボールに入っております。) AWG24の単線。
高機能素材「エペラン」はしなやかで曲げても割れにくく、発泡スチロールと比較して欠けが発生しにくい特性を持っています。
保冷・保温性に優れ、要冷蔵および要保温食品などの輸送・保管箱として最適です。
軽量ですので、荷役作業も楽におこなえます。
全周線シボ加工により、汚れの防止・強度アップ・滑り防止できます。
材質/仕上発泡ポリプロピレン(エペランPP)
全周線シボ加工により、汚れの防止・強度アップ・滑り防止できます。
用途冷凍弁当配送用。
材質発泡ポリプロピレン(エペランPP)
EPボックス#9用フタです。
用途冷凍弁当配送用。
適合本体EPボックス#9
材質発泡ポリプロピレン(エペランPP)
色オレンジ
質量(g)70
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)340×268×35
1枚
¥619
税込¥681
翌々日出荷
仕様【嵌合1】SNコンテナー C#36Y【嵌合2】サンボックス 54
材質本体EPP20倍 フタEPP30倍
高さ(mm)【外寸】210
容量(L)30
短辺(mm)【外寸】388【有効内寸】344
長辺(mm)【外寸】574【有効内寸】510
圧縮荷重(kN[kgf])5.88kN(600kgf)
内寸(高さH)(mm)170【有効内寸】160
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様【嵌合1】SNコンテナー C#36Y【嵌合2】サンボックス 54
材質本体EPP20倍 フタEPP30倍
高さ(mm)【外寸】130
容量(L)16
短辺(mm)【外寸】388【有効内寸】346
長辺(mm)【外寸】574【有効内寸】512
内寸(高さH)(mm)90【有効内寸】80
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード