4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束
1袋(100個)ほか
289 税込318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (322種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド オレンジ
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別 オレンジ 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内
1袋(1000本)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ストライプナイロン結束バンド
柔軟性に優れており電線にピッタリとフィットします。色分けによる識別などに最適です。
用途ケーブルの結束、固定に。 長さ(mm)102 幅(mm)2.5 質量(g)18 使用温度範囲(℃)-60~85 最大結束径(Φmm)21 ループ引張強度規格値(N[kgf])80
1袋(50本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別。 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内
1袋ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ