4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【POINT.1”短くなって新登場”】。従来は全長が3,2cmあり使用できない箇所がありましたが新タイプは、2,6cmと約0,6cm短くなりました!。【POINT.2”引っ掛かり部分を新しく追加”】。過去に、走行中の振動で外れてしまう事がありましたがそのような事がない様に、引っ掛かり部分を新しく追加しました!。【POINT.3”先端部分にもチップを追加”】。従来タイプは、周りにしかチップがなく、正面の光り方が弱いと言われる事があったので、今回は先端にもチップを追加しました!。【POINT.4”無極性”】。一部車両では、キャビン側の極性が反対になっている場合があり、極性があるバルブでは点灯しない事がありました。今回は、キャビン側の極性が反対になっていても対応出来る様に、無極性で作っています。【POINT.5 ”豊富なカラーバリエーション】。トラック野郎のご要望に応えて豊富なカラーバリエーションを揃えました!
用途ポジションランプ等 セット内容2個 寸法(mm)Φ10×26 消費電力(W)4(左右) 口金T10 対応電圧(v):12/24 消費電流(A)12v/0.33・24v/0.16
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。
用途室内灯・ハートマーカー・蝶マーカー・星マーカー等 寸法(mm)Φ10.5×31 消費電力(W)1 口金T10×31mm 対応電圧(v):24 消費電流(A)0.04
1個
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【選ばれる3つのポイント】。選ばれるポイント1つ目【満足のいく明るさ!】。電球の25w相当の明るさで作っているので、自慢のマーカー達も綺麗に光ります!。選ばれるポイント2つ目【幅広い電圧に対応!】。今回のマクラ球は、12v24v兼用なので、トラックはもちろん、乗用車にも取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目【昼間のような明るい車内に!】。夜は車内が暗いと不便が多いですが、このマクラ球を取り付けるだけで、昼間のような明るさになります。
用途室内灯・ハートマーカー・蝶マーカー・星マーカー等 電圧(V)12/24 消費電力(W)2(1個) 消費電流(A)12V/0.2・24V/0.1
1個ほか
809 税込890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最新レンズカット採用で輝き度UP!。ヘッドライトのポジション周りを爆光に輝かせます。
材質プラスチック、アルミ 高さH×直径(mm×Φmm)30×12 定格電流(mA)約80 LED使用数(個)1
1セット(2個)
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連キーワード