TIA/EIA 598規格を取得しており、本商品で結束することで規格に準じた識別が可能です。 。ファスナータイプなので、取り外しても再利用が可能です。柔軟性がありケーブルを優しく結束できます。お好みの長さに切って使用できるフリーカットタイプです。
用途ケーブルの結束、仮止め、識別など。
厚さ(mm)1.35
長さ(m)25
使用温度範囲(℃)-20~100
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
タイプ両面タイプ
耐荷重(kg)15/本(目安)
関連キーワード