18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・コンパクト配管。
材質ポリウレタン 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 使用流体空気
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)

表紙がソフトで持ち運びに便利な薄型のポケットファイルです。 同シリーズのクリヤーブックαに差し込んで使えるので、他のファイルと組み合わせて自分仕様のファイルを作ることができます。 ポップで鮮やかな透明カラー7色をご用意。外から内容物が分かります。
材質表紙/R-PP,ポケット/PP,ジョイントパーツ/PP サイズA4-S 仕様中紙なし 高さ(mm)307 外幅寸法(mm)239 紙質再生材配合率/表紙:R-PP10%
1冊
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

持ち運びに便利な取手付です。コンセント用引出口が付いています。(フカサ200, 250mmでヨコ700mm以下)。収納式の仮設バーが付いています。錠収納式平面ハンドルを採用しています。(南京錠取付可能です)。JIS安全色 黄赤(危険な場所に使用)を採用しています。
塗装色オレンジ塗装(2.5YR6/14) 材質 ハンドル錠収納式平面ハンドル(南京錠取付可能) 保護等級IPX3 設置場所屋外 キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6 取付基板木製15mm
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

仮設工事用の取付金具が付いています。ボルト止め、針金による一時固定ができます。JIS安全色 黄赤(危険な場所に使用)を採用しています。
塗装色オレンジ塗装(2.5YR6/14) 材質 ハンドル矢形ハンドル(小) 保護等級IPX3 設置場所屋外 キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.2 扉形式片扉 取付基板木製15mm
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)トロリーワイヤ 本体
トロリーワイヤ(絶縁トロリー)。特に高容量が必要な機器におすすめです。施工が簡単です。現場加工も容易です。
種別トロリーワイヤ(絶縁トロリー) 質量(kg)5.1 オレンジ(危険色) マンセル記号2.5YR6/13 種類500A 本体 長さ(m)3 定格500A600V 材質(カバー)硬質塩化ビニル(耐熱75℃) 使用場所屋内・屋外用 材質(導体)銅(158mm2)
1巻
48,980 税込53,878
31日以内出荷

鉄製仮設キャビネットBOXと比較して約50%軽量。ケーブル留め有り。固定金具(万能フック)を取付可能。標準の木製基盤から鉄板基盤へ変更も可能。※別注対応
用途屋内・屋外兼用 材質PP 塗装色オレンジ(2.5YR6/13) 関連資料(3.83MB)
1面(4.5kg×1面)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)トロリール300A 本体
トリリール(絶縁トロリー)。100mまでつなぎ目なしでスピード施工。裸トロリーと同様、片端を固定し、もう一方の端から引き締めて、標準施設では4m以下の管管でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ、端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包から引出しもよけいな道具や手間がいりません。現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。
種別トロリール オレンジ(危険色) マンセル記号2.5YR6/13 種類300A 本体 定格600V 300A 材質(絶縁体)絶縁シース:硬質塩化ビニル(耐熱95℃) 使用場所屋内・屋外用 材質(導体)銅(70mm2)
1巻
49,980 税込54,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイトロリール<張力タイプ> 本体の両端に張力をかけて施設。ホイスト・クレーンの省ペース給電におすすめです。施設スペースが3分の1ですみます。施工時間を短縮できます。
種別ハイトロリール<張力タイプ> 質量(kg)53.6 オレンジ(危険色) マンセル記号2.5YR6/13 種類90A 本体 長さ(m)30 定格5P600V90A 材質(絶縁体)絶縁シース:硬質塩化ビニル(耐熱75℃) 使用場所屋内専用 材質(導体)銅(28mm2)
1巻
249,800 税込274,780
4日以内出荷

耐衝撃性・耐湿性に優れ、仮設用の使用に耐える強いプラボックス
オレンジ(マンセル2.5YR6/14近似) 材質ボデー 屋根 ドア:ABS樹脂 保護等級IP33D 使用場所屋外用、露出形 ドア片扉 取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイトロリール<張力タイプ> 本体の両端に張力をかけて施設。ホイスト・クレーンの省ペース給電におすすめです。施設スペースが3分の1ですみます。施工時間を短縮できます。
種別ハイトロリール<張力タイプ> オレンジ(危険色) マンセル記号2.5YR6/13 材質(絶縁体)絶縁シース:硬質塩化ビニル(耐熱75℃) 使用場所屋内専用 材質(導体)鋼(8mm2)+銅(20mm2)
1巻
49,980 税込54,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

運搬し易い軽量キャビネット
有効深さ(mm)(ドア下)180、(ハンドル下)150 材質鉄板製 保護等級IPX3 オレンジ(マンセル2.5YR6/14) 構造水切・防水・パッキン付 使用ハンドルC-70(笹形ハンドル) 使用場所屋外用、露出形 ドア片扉 キャビネット板厚(mm)ドア0.8、ボデー0.8、屋根0.8 取付基板木製基板 9mm/方眼目盛付
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

底面電線引込引出穴に電線固定用パイプと保護シートを設置したキャビネット
材質鉄板製 保護等級IPX3 オレンジ(マンセル2.5YR6/14) 構造水切・防水・パッキン付 使用ハンドルC-70(丸形ハンドル) 使用場所屋外用、露出形 キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6、取付ステー6 取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

仮設工事用としてご使用下さい。取付金具が付いていますのでボルト止め又は針金等での一時固定が出来ます。電線固定パイプがありますので電線にかかる外部圧力を和らげます。南京錠取付可能
保護等級IPX3 扉開閉方式片開
1面
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)5 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
1,998 税込2,198
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)4 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
999 税込1,099
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)8 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)12 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
5,898 税込6,488
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)6.5 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)10 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
3,798 税込4,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)2.5 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
879 税込967
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

関連キーワード