取付方式自立式
材質(パネル)アクリル
視界を遮らずに飛沫を防ぐ机上用のアクリルパーテーション。開口部はA4書類等の受け渡しがスムーズに行える寸法を保持、4箇所の脚部底には滑り止めがあります。複数台を並べてL字型での設置も可能。サイズバリエーションはW600、W900、W1200の3サイズでデスクやカウンターの幅に合わせてお選びいただけます。
用途受付カウンターやデスクに置いて、対面での飛沫を防ぎます。接客対応も安心です。
材質本体:アクリル 机上設置面クッション材:ポリエステル系ポリウレタン
色クリア
高さ(mm)600
奥行(mm)150
有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)300×200
パネル厚(mm)3
イベント時の間仕切りや研修ブースの製作などにおすすめのマグネットパーティション。工具を使わずに磁石の力で連結ができるので、女性でも簡単に設置できます。連結はパネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結する事が可能です。磁力の力で連結するので、パネル同士の連結に限らず、スチール書庫やスチールロッカーなどにも着磁させる事ができます。
材質枠:スチール、粉体塗装(シルバー)パネル:MP/MDF(4mm厚)、塩ビシート貼り、PC/ポリカーボネイト(クリアーフロスト)
厚さ(mm)20
受付などのパーテーションにご利用頂けるアクリル板です。
アクリル板の厚みは3mmです。
透明感の高いため、圧迫感がございません。
コロナウイルス飛沫感染対策にいかがでしょうか?
スタンドが2個付いております。
アクリル板には、保護シールが両面貼っておりますので、剥がしてからご使用下さい。
用途パーテーション
材質アクリル
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル
商談や面談、会議やデスクワーク時に、飛沫感染の対策用間仕切りボード!
高透明度、視認性に優れたアクリル板を使用したアクリルパーテーション。
ケガ防止用に角を丸く加工しています。
組み立ては付属のPS製架台板を差し込むだけの簡単設置。
別途、市販のアクリル樹脂用接着剤などで、差し込んだ架台板を接着すれば場所移動する時に便利です。
用途オフィス、学校、塾、役所、病院、店舗、食堂、飲食店、ショールーム等でのウイルスの飛沫感染対策用の間仕切りに。
対面での接客や商談時に。
飲食店での向かい合うテーブルに。
事務所でのデスク間の間仕切りに。
板厚(mm)約3
タイプ窓なし
セット内容パーテーションパネル:1枚、架台板:2枚
材質本体:アクリル樹脂、架台:ポリスチレン(PS)
色透明
備考★お手入れに関して★アクリル材質には水拭きが適しております。また家庭用の台所用中性洗剤を数滴たらす程度の濃度での水拭きも効果的です。1.洗面器などの容器に水を張って中性洗剤を1~2滴落とします。2.水をかき混ぜた後、そこに柔らかいタオルを浸し、かたく絞ってください。3.タオルが乾かないうちに、アクリル板の表面をなでるように優しく拭き取ってください。
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル樹脂
飛沫感染対策の衝立(ついたて)としてご利用いただけます。
付属品両面テープ(糊残りしづらい両面テープ)
ロールスクリーンタイプの火花養生シートです。
自由に上げ下げでき、ストッパーの停止位置(約6cm毎)で止められます。
クリックタイプは、溶接用衝立のフレームをはじめ、直径28~31mm丸材に取り付け可能です。
質量(kg)3.4
シート幅(mm)940
シート長さ(mm)2000
本体幅(mm)1000
ロールスクリーンタイプの火花養生シートです。
自由に上げ下げでき、ストッパーの停止位置(約6cm毎)で止められます。
天井直付けタイプです。
用途天井直付け用
材質/仕上シート:ガラス繊維織物、ベースアダプタ:スチール
質量(kg)3.4
シート幅(mm)940
シート長さ(mm)2000
本体幅(mm)1000
飛沫対策用アクリルボード。仕切りパネルとして設置可能。タテヨコ両用。厚み3mm。土台厚み5mm。
用途【仕切り板】【間仕切り】【卓上】【クリアパーテーション】【ついたて】
質量(g)1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×180×450
1台
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
溶接遮光フェンス用の替シートです。透明タイプは遮光性能はございません。クリアなシートのため作業状況の確認が容易です。防炎性・自己消化性を兼ね備えております。
用途防塵作業の安全対策に。通路と作業場や、作業場内の仕切として。
色透明防炎
材質防炎軟質塩化ビニールフイルム
2018年トラスコ掲載ページ7 0386
アルミ製の簡易衝立です。防炎性のある透明フィルムです。別売のキャスターを付けると移動式にできます。
用途工場や作業場の間仕切りに。防塵対策に。簡易の安全フレームとして。
仕様組立式
材質フレーム:アルミニウム合金、シート:防災軟質塩化ビニール
色透明
奥行(mm)600
2018年トラスコ掲載ページ10 0775
折りたたみ式の半透明ローパーテーション(三つ折衝立)です。脚にはキャスターが付いていて、移動もラクラク。付属のストッパーで、しっかり固定もできます。光を通すポリカー製半透明のポリカーボネートを使用したパネルは、合板製に場合に比べて、軽量で扱い易いことが特徴です。半透明三つ折り衝立太陽光や蛍光灯の光を通すポリカー製のスクリーンが、明るさをキープしながら視線を遮断してくれます。コンパクトに畳んだ三つ折に折り畳んだ状態で、横幅600mmのコンパクトな間仕切りとして、設置していただくことも可能です。ストッパー付きキャスターキャスター付きですので、移動も簡単。さらにストッパーが付いているので、広げた状態で固定できます。折り畳んだ衝立パネル未使用時は折り畳んで収納可能。会議室などのスペースに常備しておけば、あらゆる場面に対応できます。広げた衝立パネル広げると幅1800mmの衝立となります。オフィスや公共施設など、幅広い用途でご利用いただける商品です。詳細外寸法
材質パネル:ポリカーボネート、フレーム:アルミ脚部:スチール、キャスター:ナイロン、機能:ストッパー付きキャスター、スクリーン機能
色半透明
高さ(mm)1800
タイプ組立:有り(組立式)
奥行(mm)400
脚の種類キャスター付
感染対策に役立つアクリル衝立の窓なしクリアタイプ。受付カウンターやデスクに置くだけの簡単設置で、複数台を並べてL字、T字、十字での設置も可能。別売りのアクリル衝立窓付きタイプと組み合わせてもご利用いただけます。脚部の底には滑り止めがあります。サイズバリエーションはW600、W900、W1200の3サイズでデスクやカウンターの幅に合わせてお選びいただけます。
用途視界を遮らずに飛沫を防ぎます。カウンター上やデスク上に設置してご使用ください。
材質本体:アクリル 机上設置面クッション材:ポリエステル系ポリウレタン
パネル厚(mm)ボード面3、脚部8
オフィスのレイアウトから感染対策の区画作りまで、用途に合わせて様々なアレンジの間仕切りが可能な衝立。
用途パーテーション
空間のアクセントになるカラー脚が特徴の卓上用飛沫防止パネルPINZOシリーズ。板面透明アクリルタイプは脚部カラーのバリエーションが5色あり、インテリアに合わせてお選びいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×198×607
パネル厚(mm)3
材質(パネル)アクリル
空間のアクセントになるカラー脚が特徴の卓上用飛沫防止パネルPINZOシリーズ。
板面が半透明ブラックのスモークタイプは、机上で目線隠しとしてもご使用いただけます。
スモークの脚部カラーバリエーションはブラックとオリーブの2色からお選びいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×198×607
パネル厚(mm)3
材質(パネル)アクリル
空間のアクセントになるカラー脚が特徴の卓上用飛沫防止パネルPINZOシリーズ。板面透明アクリルタイプは脚部カラーのバリエーションが5色あり、インテリアに合わせてお選びいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×198×607
パネル厚(mm)3
材質(パネル)アクリル
スパックス間仕切りシステム「SPXシリーズ」全面クリアタイプ。
上下にジョイントをはめ込むワンタッチ連結で簡単セッティング。
45°ピッチで角度設定が可能です。
1枚または2枚以上直線で連結する場合は、必ず安定脚をご使用ください。
高さ(mm)1765
色透明
仕様マグネット・プッシュピン不可、組立品
材質パネル:6mm厚ポリカーボネート、フレーム:PVC
パネル厚(mm)30
スパックス間仕切りシステム「SPXシリーズ」全面クリアタイプ。
上下にジョイントをはめ込むワンタッチ連結で簡単セッティング。
45°ピッチで角度設定が可能です。
1枚または2枚以上直線で連結する場合は、必ず安定脚をご使用ください。
高さ(mm)1765
色透明
仕様マグネット・プッシュピン不可、組立品
材質パネル:6mm厚ポリカーボネート、フレーム:PVC
関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)
パネル厚(mm)30
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード