26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)1 ロックウェル硬度(Mスケール)97 材質アクリル 透明 比重1.19 全光線透過率(%)93 吸水率(%)0.3 耐燃性可燃性
1枚
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

PPクラフトシートより薄い0.2mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート 厚さ(mm)0.2 幅(mm)460 長さ(mm)650 材質ポリプロピレン(PP) 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.2×460×650
1枚
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アクリル板 光 動画あり
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
1枚
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

板を通して光や向こう側の像がそのまま見えます。 ハサミやカッターで加工できる手軽さと、曲げや衝撃に強く燃えにくい性質から、切り文字、サイン看板などのディスプレイ用途、ステーショナリー、各種工作素材として適しています。
用途照明、サイン、看板などのディスプレイ。 間仕切りや室内建具などのインテリア。 小物ケース、ボックスなどのアクセサリー什器。 ペンシルケース、下敷きなどのステーショナリー。 簡易使用の風よけや雪囲いなど。 材質硬質塩ビ
1枚
519 税込571
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

店舗ディスプレイ、リフォーム、DIY用途など幅広くご利用頂ける押出板です。
用途工作素材、各種ケースや看板、仕切り板などに 材質アクリル、表面保護フィルム:ポリエチレン 透明 厚さ(mm)3 全光線透過率(%)93 熱変形温度(℃)87~100 比重1.19
1枚
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

店舗ディスプレイ、リフォーム、DIY用途など幅広くご利用頂ける押出板です。
用途工作素材、各種ケースや看板、仕切り板などに 材質アクリル、表面保護フィルム:ポリエチレン 透明 厚さ(mm)2 全光線透過率(%)93 熱変形温度(℃)87~100 比重1.19
1枚
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カラフルで丈夫、柔軟性があるポリプロピレンの0.75mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート 厚さ(mm)0.75 材質ポリプロピレン(PP)
1枚
939 税込1,033
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アセテート・フィルムを採用したハイクオリティなテープです。 貼るとテープはほとんど見えなくなり、上質な仕上げ感です。 表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません。 湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくくなっています。 テープの上から文字が書けます。
テープ厚さ(mm)0.058
1個ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アセテート・フィルムを採用したハイクオリティなテープです テープの上から文字が書けます 貼るとテープはほとんど見えなくなります 表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません 湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくい。
用途オフィシャルな郵便物の封かんなどに 本、辞書、資料などの補修に 工作やラッピングに 資料の切り貼りに ネームラベル、タイトルラベルなどに テープ厚さ(mm)0.058 シリーズScotch
1巻ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

透明シート 糸入り モノタロウ 動画あり
透明度が高く、軽量のためあらゆるシーンで活躍する透明シートです。糸入でさけにくい仕様です。
用途間仕切り・風よけ・簡易温室などに 透明 特性耐水、耐候 ハトメピッチ(mm)2面225:2面450 ハトメ内径(mm)9.5 ハトメアルミハトメ
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


カバーフィルムが抗菌機能をプラスしたフィルムにリニューアル! 汚れやキズ、菌からしっかりガードします。 JIS Z 2801基準に基づいた抗菌性試験を実施。 抗菌剤配合のフィルムを使用しています。 耐候性・耐老化性にすぐれたフィルムと粘着剤を使用しています。 ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
用途破れたページの補修に。 地図や図面の折り目の補強に。 紙ファイルの背の補強に。 名札やラベルの保護に。 屋内のガラスの一時補修に。(1か月程度の短期間に限定) 寸法(mm)35×8 クリア タイプテープ 基材ポリプロピレン 粘着剤アクリル系 剥離紙ノンポリラミ紙
1個
499 税込549
当日出荷

カバーフィルムが抗菌機能をプラスしたフィルムにリニューアル! 汚れやキズ、菌からしっかりガードします。 JIS Z 2801基準に基づいた抗菌性試験を実施。 抗菌剤配合のフィルムを使用しています。 耐候性・耐老化性にすぐれたフィルムと粘着剤を使用しています。 ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
用途破れたページの補修に。 地図や図面の折り目の補強に。 紙ファイルの背の補強に。 名札やラベルの保護に。 屋内のガラスの一時補修に。(1か月程度の短期間に限定) 寸法(mm)50×8 クリア タイプテープ 基材ポリプロピレン 粘着剤アクリル系 剥離紙ノンポリラミ紙
1個
599 税込659
当日出荷

透明で、厚く強靭な広幅テープです 耐久性、耐摩耗性、折り曲げ強度、耐湿性にすぐれています 変質、変色、粘着剤のにじみがほとんどありません。
用途書籍やファイル、バインダーの補修、製本、背張りに。 ラベルや見出しの保護、図面や写真のラミネートなどに。 材質基材:ポリプロピレンフィルム粘着剤:アクリル系 クリア 基材ポリプロピレンフィルム テープ長さ(m)13.7 芯径(mm)76 テープ厚さ(mm)0.095 粘着剤アクリル系
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自立型の飛沫防止パーテーション。軽量・工具不要で、組み立てや取付も簡単。台座は特殊粘着シートで貼付けできて、剥がしたフィルムは丸洗い後、乾燥させ再粘着して使用可能。はさみでカットできるので用途に合わせカスタマイズ可能。耐薬品性の高い高透明度PET材採用でアルコール消毒・煮沸消毒も可能。クリアなフィルムで圧迫感なく衛生的に使用できる。
用途受付、商談、職場、事務所、オフィス、カウンター、レジ、窓口など、対面、接客時のウイルス感染防止、ガードとして。 材質PE、合金、アクリル クリア
1台
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

書類や手帳のパンチ穴の補強、補修に/丈夫で破れにくく、厚さがうすいため、たくさん綴じてもかさ張らない/透明で貼っても目立たず、上から字が書ける
用途パンチ穴の補強・補修に ! 幅(mm)95 透明 高さ(mm)150 質量(g)12 奥行(mm)1 内径(Φmm)6 基材ポリエステルフィルム 外径(Φmm)14.5 粘着剤アクリル系 剥離紙ポリエステルフィルム
1冊(8シート)
189 税込208
当日出荷

高い透明度のため、あらゆるシーンで大活躍!耐水・耐候性に優れ、糸入りでさけにくい!
用途間仕切り・雨よけ・風除け・野積みシート・簡易温室などに。 材質シート:塩化ビニール、糸:ポリエステル、周囲テープ:ポリエステルに塩ビコーティング、ロープ:アクリル紐 厚さ(mm)フィルム部分:約0.3糸交差部分:約0.45 透明 ハトメピッチ(mm)2面200:2面450 ハトメ内径(mm)9.5 特性耐水、耐候 ロープ仕様8×8 太さ約5mm ハトメアルミハトメ
1枚
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3MTM デュアルロックTM ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。 同一ステムあるいは異種ステムを組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。 着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。 かみ合わせ時の”パチッ”という音で、固定の確認ができます。 25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意。 要求される強度により、3種類のファスナーを組み合わせて利用できます。 <ステムの組み合わせの考え方> 基本的な組み合わせは →400ステムと170ステム 少し強度を上げたい場合 → 400ステムと250ステム 強度重視でほとんど着脱しない場合 → 400ステムと400ステム
用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付け 幅(mm)25.4 厚さ(mm)3.5(剥離フィルム含まず) 透明(基材) タイプ【ステム数】250 基材ポリオレフィン樹脂 粘着剤アクリルフォームテープ(VHB)
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メンディングドーナツ専用詰替。 貼るとテープはほとんど見えなくなり、上質な仕上げ感です。 表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません。 湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくくなっています。 テープの上から文字が書けます。小巻
シリーズScotch 芯径(mm)25 テープ厚さ(mm)0.058 環境対応汚染物質削減
1巻
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強粘着なのにキレイにはがせる!。 透明なので目立ちにくい。 貼り付け可能な面:ガラス面、プラスチック面、金属面、塗装された木面、タイル面、塗装された大理石など。 貼り付けできない面:ゴム、シリコン、フッ素処理面、軟質素材面、その他破損しやすい面など。
用途ポスター等の掲示物(紙)、軽量物の滑り止め、固定、仮止めなど 材質本体/アクリル系粘着剤、剥離フィルム、/PET 透明 使用温度範囲(℃)約-10~70
1セット(40個)ほか
179 税込197
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3MTM デュアルロックTM ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。 同一ステムあるいは異種ステムを組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。 着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。 かみ合わせ時の”パチッ”という音で、固定の確認ができます。 25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意。 要求される強度により、3種類のファスナーを組み合わせて利用できます。 <ステムの組み合わせの考え方> 基本的な組み合わせは →400ステムと170ステム 少し強度を上げたい場合 → 400ステムと250ステム 強度重視でほとんど着脱しない場合 → 400ステムと400ステム
用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付け 幅(mm)25.4 厚さ(mm)1.9(剥離フィルム含まず) 透明(基材) タイプ【ステム数】750 基材ポリオレフィン樹脂 粘着剤耐熱アクリル系
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗ウイルス・抗菌シート。 貼ってはがせる
用途気になるところに貼るウイルス対策。抗ウイルスの印字あり。 材質本体:塩化ビニル樹脂/粘着剤:アクリル系樹脂/離型フィルム:ポリエステル 透明 幅(cm)80
1本
52,980 税込58,278
4日以内出荷

糸入りシートの裏面に粘着加工をしています。 生地には防炎認定品を使用しています。 ハサミやカッターで簡単に裁断できます。 塩ビ素材に貼り付けるのに適した粘着剤を使用しています。
用途糸入りシートのカーテン、シャッターシートの破れの補修に トラスコ品番199-2613 材質ポリエステル糸+両面塩ビフィルム 形状ビニールカーテン 幅(mm)140 質量(kg)2.2 糸入透明 長さ(m)25 粘着剤アクリル系
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 。スマホケースに貼るだけで使える、スマートフォンの落下防止用キーリングハンガーチェーンです。 。クリアとゴールドのチェーンで上品な印象です。カジュアルやエレガントなど幅広いファッションスタイルにマッチ。お手持ちのスマホケースを自分好みにアレンジできます。 。チェーンの一つひとつが着脱可能で、個数を変えることで手の大きさに合わせて長さ調節ができます。 。チェーンの両端はカラビナになっているので簡単に外すことができて、ワイヤレス充電や電子決済を邪魔しません。 。貼り付け位置や充電器の大きさで充電ができない場合があります。 。交換用両面テープが付属しているので、スマホケースを変えても付け替えられます。 。強力な粘着テープでしっかりと固定できます。 。ケース背面に貼り付けてご使用ください。スマートフォン本体には直接貼り付けしないでください。 。ケース背面が硬い素材のものを推奨します。 。シリコン製のケース、背面に湾曲や特殊加工が施されたスマートフォン本体およびケースには使用しないでください。 。貼り付け面の形状および素材によっては使用できない場合があります。 。耐荷重は約2.5Kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。 。落下や破損の原因となる恐れがあるため、引っ張るなどの無理な力をかけないでください。
セット内容キーリングハンガーチェーン、吸着強化フィルム、交換用両面テープ 材質アクリル、亜鉛合金 全長(mm)約170 クリア 耐荷重(kg)約2.5まで ※機器本体は250g以下のものをご使用ください。
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 。スマホケースに貼るだけで使える、スマートフォンの落下防止用キーリングハンガーチェーンです。 。チェーンの一つひとつが着脱可能で、個数を変えることで手の大きさに合わせて長さ調節ができます。 。チェーンの両端はカラビナになっているので簡単に外すことができて、ワイヤレス充電や電子決済を邪魔しません。 。貼り付け位置や充電器の大きさで充電ができない場合があります。 。交換用両面テープが付属しているので、スマホケースを変えても付け替えられます。 。強力な粘着テープでしっかりと固定できます。 。ケース背面に貼り付けてご使用ください。スマートフォン本体には直接貼り付けしないでください。 。ケース背面が硬い素材のものを推奨します。 。シリコン製のケース、背面に湾曲や特殊加工が施されたスマートフォン本体およびケースには使用しないでください。 。貼り付け面の形状および素材によっては使用できない場合があります。 。耐荷重は約2.5kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。 。落下や破損の原因となる恐れがあるため、引っ張るなどの無理な力をかけないでください。
セット内容キーリングハンガーチェーン、吸着強化フィルム、交換用両面テープ 材質アクリル、亜鉛合金 全長(mm)約170 耐荷重(kg)約2.5まで ※機器本体は250g以下のものをご使用ください。
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・透明タイプでずれない階段マット。貼ってはがせるので賃貸住宅でも安心。・防水素材なので汚れてもさっと拭くだけでお手入れ簡単。・薄型で裏面滑り止め加工。ズレないのでお掃除もラクラク。・キズや汚れからしっかりとガード。・ハサミで簡単にカットできます。・透明なのでお部屋の雰囲気そのまま。
仕様防水加工 材質表面:塩化ビニル樹脂、裏面:アクリル樹脂、保護フィルム:ポリエチレン 厚さ(mm)0.5 透明 寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)40×20×0.05
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷