取付方式自立式
材質(パネル)アクリル
受付などのパーテーションにご利用頂けるアクリル板です。
アクリル板の厚みは3mmです。
透明感の高いため、圧迫感がございません。
コロナウイルス飛沫感染対策にいかがでしょうか?
スタンドが2個付いております。
アクリル板には、保護シールが両面貼っておりますので、剥がしてからご使用下さい。
用途パーテーション
材質アクリル
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル
視界を遮らずに飛沫を防ぐ机上用のアクリルパーテーション。開口部はA4書類等の受け渡しがスムーズに行える寸法を保持、4箇所の脚部底には滑り止めがあります。複数台を並べてL字型での設置も可能。サイズバリエーションはW600、W900、W1200の3サイズでデスクやカウンターの幅に合わせてお選びいただけます。
用途受付カウンターやデスクに置いて、対面での飛沫を防ぎます。接客対応も安心です。
材質本体:アクリル 机上設置面クッション材:ポリエステル系ポリウレタン
色クリア
高さ(mm)600
奥行(mm)150
有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)300×200
パネル厚(mm)3
商談や面談、会議やデスクワーク時に、飛沫感染の対策用間仕切りボード!
高透明度、視認性に優れたアクリル板を使用したアクリルパーテーション。
ケガ防止用に角を丸く加工しています。
組み立ては付属のPS製架台板を差し込むだけの簡単設置。
別途、市販のアクリル樹脂用接着剤などで、差し込んだ架台板を接着すれば場所移動する時に便利です。
用途オフィス、学校、塾、役所、病院、店舗、食堂、飲食店、ショールーム等でのウイルスの飛沫感染対策用の間仕切りに。
対面での接客や商談時に。
飲食店での向かい合うテーブルに。
事務所でのデスク間の間仕切りに。
板厚(mm)約3
タイプ窓なし
セット内容パーテーションパネル:1枚、架台板:2枚
材質本体:アクリル樹脂、架台:ポリスチレン(PS)
色透明
備考★お手入れに関して★アクリル材質には水拭きが適しております。また家庭用の台所用中性洗剤を数滴たらす程度の濃度での水拭きも効果的です。1.洗面器などの容器に水を張って中性洗剤を1~2滴落とします。2.水をかき混ぜた後、そこに柔らかいタオルを浸し、かたく絞ってください。3.タオルが乾かないうちに、アクリル板の表面をなでるように優しく拭き取ってください。
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル樹脂
こんなお得な商品も!
アクリル板 透明 厚3mm
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です
各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
店舗ディスプレイ、リフォーム、DIY用途など幅広くご利用頂ける押出板です。
用途工作素材、各種ケースや看板、仕切り板などに
材質アクリル、表面保護フィルム:ポリエチレン
色透明
厚さ(mm)2
全光線透過率(%)93
熱変形温度(℃)87~100
比重1.19
店舗ディスプレイ、リフォーム、DIY用途など幅広くご利用頂ける押出板です。
用途工作素材、各種ケースや看板、仕切り板などに
材質アクリル、表面保護フィルム:ポリエチレン
色透明
厚さ(mm)3
全光線透過率(%)93
熱変形温度(℃)87~100
比重1.19
透明性があり、1mmと薄いため加工がしやすいです。
用途補強やカバー、仕切りなどに
材質アクリル樹脂
厚さ(mm)1
色透明
耐候性・透明性・光沢のあるアクリル板です。ガラスよりも軽量でありながら、耐衝撃性に優れています。均一な板厚で様々な加工に使用できます。
用途店舗ディスプレイや照明器具、建築素材など。またパーテーション、標示板、ガラスの代用として。
材質アクリル
色透明
耐候性・透明性・光沢のあるアクリル板です。ガラスよりも軽量でありながら、耐衝撃性に優れています。板厚の均一性に優れ、接着・曲げ等の加工に使用できます。均一な板厚で様々な加工に使用できます。
用途機械カバー、店舗ディスプレイや照明器具、建築素材など。またパーテーション、標示板、ガラスの代用として。
トラスコ品番701-2492
材質アクリル
長さ(mm)300
幅(mm)200
厚さ(mm)2
色透明
1枚
¥480
税込¥528
当日出荷
アクリル製透明卓上パーティションです。
脚パーツはデスクの奥行きに合わせて位置を選択することができます。
脚パーツの位置を内側にすることでパネルをデスク天板からはみ出して(100mm)設置することができます。
W600×H600なのでデスクサイドに設置できるサイズです。
H600とパネルの高さが高い為、新型コロナウィルス感染防止策に使用できます。
材質パネル/アクリル、脚パーツ/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
幅(mm)600
質量(kg)1.7
色クリア
高さ(mm)600
寸法(幅W×高さH)(mm)600×130×600
フレーム色ホワイト
パネル厚さt(mm)3
色(マンセル値)該当なし
六角レンチ(mm)4
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ガラスを凌ぐ透明性、耐衝撃性を持ち、プラスチックの中ではもっとも耐候性に優れ、加工性、発色性、環境適正に優れています。サイン、ディスプレイ、ショップ什器、建材、照明カバー、工業用途など多様で多彩なシーンに幅広く利用されています。
用途サイン、ディスプレイ、仕切板、ケース、照明カバー他
材質アクリル
幅(mm)50~1000
厚さ(mm)2・3・5
色透明
長さL(mm)50~2000
比重1.19
最高使用温度(℃)(連続)77
公差(mm)[カット]幅:-0、+2 長さ:-0、+2
線膨張係数7.0 × 10 -5
全光線透過率(%)92.6
吸水率(%)(24時間)0.3
切断方法丸のこ切断
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
材質(フレーム)アルミ押し出し材/アルマイト仕上げ(ブラック)22mm×25mm
材質(脚部)スチール鋼鈑(SPHC)(0.18kg/個)/焼付け塗装(ブラック色)
会議室の間仕切りや、飲食店様のカウンターテーブルに最適
複数台数でよりお得なセット価格
透明度の高いアクリルとプライベートスペースをしっかり確保する半透明アクリルの2種類
市販のカードケースを使用すれば、メニューボードとしてもお使い頂けます(カードケースは別売りです)
安心安全の角R加工
材質(ベース)ステンレス 1個0.33kg
軽くて丈夫なアルミフレームを使用した飛沫防止パーテーション。【対面デスクにおすすめの3面タイプ】正面&側面もガードする3面タイプは、デスクのパーテーションに最適です。3台設置すれば、6人掛けのデスクもしっかりカバーできます。また折りたたみ式なので、使用しない時はコンパクトに収納できます。
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル
材質(フレーム)アルミ押し出し材/アルマイト仕上げ(ブラック)22mm×25mm
材質(脚部)スチール鋼鈑(SPHC)(0.18kg/個)/焼付け塗装(ブラック色)
材質(フレーム)アルミ押し出し材/アルマイト仕上げ(ブラック)22mm×25mm
材質(脚部)スチール鋼鈑(SPHC)(0.18kg/個)/焼付け塗装(ブラック色)
材質(フレーム)アルミ押し出し材/アルマイト仕上げ(ブラック)22mm×25mm
材質(フレーム)アルミ押し出し材/アルマイト仕上げ(ブラック)22mm×25mm
卓上で場所を選ばずに使用でき、対面や隣の席を仕切る事が出来ます。
透明のアクリルパーテーションなのでオフィスや対面式の店舗など人と会話をする必要のある場所に最適です。
また、1人席用のカウンターの隣を仕切ることもできます。
窓付きのパーテーションは物やお金の受渡し、窓口業務にもご利用いただけます。
アクリルクリアパーテーションの脚は丸みがあり安定感のある形状でアクリル板をしっかり支えます。
アクリル板の角にも丸みがあるので安全です。
アクリルクリアパーテーションの脚は簡単に取り外しが可能で、狭い場所でも収納する事が可能です。
材質アクリル
寸法(奥行D×高さH)(mm)スタンド:150×150
アクリル板3mmの飛沫感染防止パーテーションです。スタンド2本付きです。
シンクの水はね防止や目隠しに最適なアクリルパーテーション
用途【設置も簡単なオリジナルベース】ベース部にアクリル板を差し込むだけで設置も簡単。ベース部はステンレス製でサビにくく、安定感も抜群です。専用滑り止めシートも付属しています。
質量(kg)0.7
色透明
高さ(mm)250
奥行(mm)80
間口(mm)600
材質(カバー)アクリル板(透明): 厚さ1.5mm~2mm 角R付
材質(ベース)ステンレス(1個0.33kg)
1台
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
シンクの水はね防止や目隠しに最適なアクリルパーテーション
用途【設置も簡単なオリジナルベース】ベース部にアクリル板を差し込むだけで設置も簡単。ベース部はステンレス製でサビにくく、安定感も抜群です。専用滑り止めシートも付属しています。
質量(kg)0.6
色透明
高さ(mm)250
奥行(mm)80
材質(カバー)アクリル板(透明): 厚さ1.5mm~2mm 角R付
1台
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
シンクの水はね防止や目隠しに最適なアクリルパーテーション
用途【設置も簡単なオリジナルベース】ベース部にアクリル板を差し込むだけで設置も簡単。ベース部はステンレス製でサビにくく、安定感も抜群です。専用滑り止めシートも付属しています。
質量(kg)1.2
色透明
高さ(mm)250
奥行(mm)80
間口(mm)900
材質(カバー)アクリル板(透明): 厚さ1.5mm~2mm 角R付
材質(ベース)ステンレス(1個あたり0.33kg)
1台
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
サイドパネル 2 枚タイプ
用途対面での接客時や来客時
受付やインフォメーション
会議やミーティングに
対面での作業時に
仕様お客様組立
材質高品質アクリル板
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×3×600
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
シンクの水はね防止や目隠しに最適なアクリルパーテーション
用途【設置も簡単なオリジナルベース】ベース部にアクリル板を差し込むだけで設置も簡単。ベース部はステンレス製でサビにくく、安定感も抜群です。専用滑り止めシートも付属しています。シンクの水はね防止や目隠しに
色半透明(乳半)
高さ(mm)250
奥行(mm)80
材質(カバー)アクリル板(半透明(乳半)):厚さ1.5mm~2mm 角R付
シンクの水はね防止や目隠しに最適なアクリルパーテーション
用途【設置も簡単なオリジナルベース】ベース部にアクリル板を差し込むだけで設置も簡単。ベース部はステンレス製でサビにくく、安定感も抜群です。専用滑り止めシートも付属しています。
質量(kg)0.7
色半透明
高さ(mm)250
奥行(mm)80
間口(mm)600
材質(カバー)アクリル板(半透明(フロスト)):厚さ1.5mm~2mm 角R付
材質(ベース)ステンレス(1個0.33kg)
1台
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
シンクの水はね防止や目隠しに最適なアクリルパーテーション
用途【設置も簡単なオリジナルベース】ベース部にアクリル板を差し込むだけで設置も簡単。ベース部はステンレス製でサビにくく、安定感も抜群です。専用滑り止めシートも付属しています。
質量(kg)0.6
色半透明
高さ(mm)250
奥行(mm)80
間口(mm)450
材質(カバー)アクリル板(半透明(フロスト)):厚さ1.5mm~2mm 角R付
材質(ベース)ステンレス(1個0.33kg)
1台
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
シンクの水はね防止や目隠しに最適なアクリルパーテーション
用途【設置も簡単なオリジナルベース】ベース部にアクリル板を差し込むだけで設置も簡単。ベース部はステンレス製でサビにくく、安定感も抜群です。専用滑り止めシートも付属しています。
質量(kg)1.2
色半透明
高さ(mm)250
奥行(mm)80
材質(カバー)アクリル板(半透明(フロスト)):厚さ1.5mm~2mm 角R付
1台
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
カウンター(レジ台)の上に設置が出来るタイプの飛沫感染防止パーテーションです。
レジカウンター台の上に設置するのに最適な飛沫感染防止パーテーションです。
飛沫防止パーテーションの下にスペースがあるのでパーテーションの下からお金や商品の受け渡しができます。
スーパー、コンビニエンスストア、ドラッグストア、レンタルショップ、百貨店、飲食店、アパレルショップ、公共施設等様々な店舗で使用できます。
カウンターレジ用パーテーション本体の支柱の裏には滑り止めシートが付いております。そのため、レジ台の上に安定して設置することができます。
カウンターレジ用パーテーションはポールの穴位置に合わせて高さ450mmのアクリル板を3段階までの高さ調整が可能です。お好みの高さに合わせてご使用ください。
カウンターレジ用パーテーションのポールは丸みがあり安全な形状です。
用途スーパー等のレジカウンター、受付窓口、受付カウンター、施設の申請窓口、銀行窓口、病院等の窓口、対面カウンター、飲食店のテーブル、オフィスや会議室など。
材質透明ボード:アクリル板
取付方式自立式
板厚(mm)3
材質(パネル)アクリル
空間のアクセントになるカラー脚が特徴の卓上用飛沫防止パネルPINZOシリーズ。板面透明アクリルタイプは脚部カラーのバリエーションが5色あり、インテリアに合わせてお選びいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×198×607
パネル厚(mm)3
材質(パネル)アクリル
アクリル板の飛沫防止パーテーションです。脚(スタンド)は2本セットです。
高さ(mm)600(アクリル板)
色クリア
脚の種類固定脚
寸法(幅W×高さH)(mm)150×150(スタンド)
板厚(mm)3
空間のアクセントになるカラー脚が特徴の卓上用飛沫防止パネルPINZOシリーズ。板面透明アクリルタイプは脚部カラーのバリエーションが5色あり、インテリアに合わせてお選びいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×198×607
パネル厚(mm)3
材質(パネル)アクリル
ポリカ中空板は、ポリカーボネートを特殊技術で一体成形した中空構造シートです。
ガラスの約200倍、アクリルの約30倍の耐衝撃強度で割れにくく、燃えにくい。さらに、従来のポリカーボネートに比べ、超軽量(同厚比で約1/5)で施工が簡単な上、中空構造により挟み込んだ空気層のために優れた断熱性、保温性を発揮します。
用途ディスプレイ用、間仕切り等。
色クリア
板厚(mm)4.5
視界を遮らずに飛沫防止ができる自立型の透明アクリルスクリーンワイドタイプ。
パネル面が無色透明のクリアで圧迫感がなく、インテリア性を損ないません。
オフィスや店舗等で人が密集しがちなエリアの飛沫予防に最適です。
色クリア
幅(mm)1216
奥行(mm)400
天板厚さ(mm)アクリル厚2.6、フレーム厚25
表面を特殊なエンボス加工で仕上ており、光をしなやkで柔らかく拡散させます。
表面を特殊なエンボス加工で仕上げ、光の拡散性に優れております。
アクリル素材で耐光性、耐水性に優れております。
一般のアクリル樹脂板同様の成形加工が可能です。
ガラスに比べ重さは半分以下と軽く、割れにくく丈夫で安全です。
用途間仕切り、パーテション、間接照明カバー、サイン、ディスプレイなどに最適。
仕様割れにくい、成形可能、水洗い可、耐光性
タイププリントタイプ エバーライトシリーズ
有効寸法(mm)910×1820
RoHS指令(10物質対応)対応
最大5連まで自在に組み合わせできるキャスター付のパネルスクリーンです。自立型と組み合わせて使用する連結型のパネルスクリーンです。(連結型のみでは自立できません。)キャスター付のため、移動・組み換えが簡単です。基本型と連結型の組み合わせは山・谷折りが可能になります。
付属品六角レンチ
幅(mm)900
厚さ(mm)約25
高さ(mm)1800
タイプ連結型
奥行(mm)350
最大5連まで自在に組み合わせできるキャスター付のパネルスクリーンです。自立できる基本型のパネルスクリーンです。キャスター付のため、移動・組み換えが簡単です。基本型と連結型の組み合わせは山・谷折りが可能になります。
付属品六角レンチ
幅(mm)900
厚さ(mm)約25
高さ(mm)1800
タイプ基本型
奥行(mm)350
圧迫感のないボードで視野を狭めません。ホワイトボードマーカーの使用が可能です。
仕様片面仕様
付属品グラスボードマーカー(6色 各1本)、専用イレーザー、粘着糊付マグネットテープ
材質表面:特殊コーティングアクリル板、フレーム:アルミ ベース:スチール
幅(mm)947
質量(kg)15
色透明
高さ(mm)1850
奥行(mm)557
1台
¥72,980
税込¥80,278
8日以内出荷
ポリカ中空板は、ポリカーボネートを特殊技術で一体成形した中空構造シートです。ガラスの約200倍、アクリルの約30倍の耐衝撃強度で割れにくく、燃えにくい。さらに、従来のポリカーボネートに比べ、超軽量(同厚比で約1/5)で施工が簡単な上、中空構造により挟み込んだ空気層のために優れた断熱性、保温性を発揮します。
用途ディスプレイ用、間仕切り等。
色クリアフロスト
板厚(mm)4.5
関連キーワード
1
2
次へ